カテゴリ
- 梱包用品(20)
- 電気材料(16)
- 安全保護具(14)
- トラック輸送・安全用品(11)
- トラック用品・パーツ(10)
- 整備工具・収納(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 保管用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 手袋(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(31,079)
- ホンダ(18,521)
- 三菱ふそう(3,568)
- エスコ(2,507)
- BAHCO(バーコ)(2,198)
- オカムラ(岡村製作所)(1,850)
- BIGM(丸山製作所)(1,518)
- RS PRO(1,432)
- ニッサン(1,412)
- SIBATA(柴田科学)(1,388)
- MAZDA(マツダ)(1,320)
- Festo(1,146)
- ミツビシ(1,109)
- トヨタ(1,061)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,026)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(994)
- 日野自動車(770)
- KITO(キトー)(749)
- マルヤス電業(683)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ba」の検索結果

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V
(70件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V
(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用
ストッパー PPバンド用
(151件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(1000個)当日出荷手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン色乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(252件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
(30件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(500g)当日出荷品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。用途包装、結束用として材質天然ゴム色アメ色
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ
(203件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻(40m)当日出荷タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど販売区分業務用
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
(56件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4本)ほか当日出荷タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
(144件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
PPバンド 自動梱包機用 2巻入
(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2巻)当日出荷国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。用途自動梱包機、半自動梱包機用種別自動梱包機用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.58長さ(m)2500紙管内径(mm)200伸度(%)20以下引張強度(N)1180以上外幅(mm)195
ホースバンド ワイヤータイプ
(62件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプ
(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。色黒販売区分業務用
SYバンド 右巻きダクトホース用
(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
結束固定ベース 耐候タイプ
(69件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。色黒材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ
(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
結束固定ベース
(52件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。色白材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]
銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用
(41件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。適合12Φ用販売区分業務用
ハーネスクリップ 10個入
(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
金具セット トラックゴムロープ用
(44件のレビュー)¥229税込¥2521セット当日出荷トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。用途トラック用ゴムロープ用に。セット内容フック×2個 ・バックル×2個材質スチール(ニッケルメッキ)適合サイズ17~20mm販売区分業務用
丸ゴムロープ フック付
(140件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄販売区分業務用
平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ
(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷EPDM(合成ゴム)製! タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。 ドラム巻きで簡単引き出し!用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。材質合成ゴム(EPDM)色黒引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.3伸長率(%)300硬度(ショア A)70販売区分業務用
肩掛けバンド 刈払機用
(107件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
結束固定ベース VHB粘着テープ付き
(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン色黒材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系使用温度範囲-35℃~85℃推奨静荷重(N[g])40[4080]
プライバーセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4本)当日出荷使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
ケーブルタイマウント
(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
反射バンド ワンタッチ
(13件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。 遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として材質ポリ塩化ビニルバンドサイズ(幅×長さ)(cm)3×30
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ
(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止販売区分業務用
ストレッチコード EPDM 両端フック付
(17件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。用途荷物の固定に販売区分業務用
ブーツバンドツール
(62件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)販売区分業務用
バンド パイプ用
(29件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10本)当日出荷パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。用途パイプの十字固定に色シルバー材質鉄線+メッキ