自動車補修部品 (5) 研磨材 (5) 整備工具・収納 (4) 作業工具 (3) 保管用品 (2) 空調・照明・電設資材 (2) 電気材料 (2) 科学研究・開発用品 (2) 安全靴・作業靴 (2) 切削工具 (2) スプレー・オイル・グリス (1) 機構部品 (1) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: モノタロウ商品レビュー: ★1以上すべて解除
(163件のレビュー) 当日出荷
端子形状 閉端接続子 種類 絶縁付圧着端子 色 乳白 材質 ナイロン66 材質(内部) 銅スリーブ
(148件のレビュー) 当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
(2件のレビュー) 当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途 インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 構造 より線 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 1 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 26 爪折れ防止 あり
(77件のレビュー) 当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途 一般工業用向け 材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 色 乳白色 最高使用温度(℃) 260°
(116件のレビュー) 当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6 販売区分 業務用
(28件のレビュー) 当日出荷
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途 カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。 質量(kg) 18 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
(110件のレビュー) 当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途 金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状 円筒型 砥粒 WA RoHS指令(10物質対応) 対応 販売区分 業務用
(31件のレビュー) 当日出荷
種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ナイロン 耐熱温度(℃) 105 材質(端子) 銅
(198件のレビュー) 当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途 ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm 販売区分 業務用
(53件のレビュー) 当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 販売区分 業務用
(44件のレビュー) 当日出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途 パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm) 27 筒径(Φmm) 16 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 20000 軸長(mm) 22 線径(Φmm) 0.3 筒長(mm) 23 販売区分 業務用
(51件のレビュー) 当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途 ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 販売区分 業務用
(38件のレビュー) 当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合 エアー・電動マイクログラインダー 適合材 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 販売区分 業務用
(22件のレビュー) 当日出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途 パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm) 27 筒径(Φmm) 16 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 20000 軸長(mm) 22 線径(Φmm) 0.3 筒長(mm) 23 販売区分 業務用
(24件のレビュー) 当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途 カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm) 240 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 開口寸法(mm) 14 販売区分 業務用
(47件のレビュー) 当日出荷
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途 コイルスプリングの脱着に 適合 線径が20mmまでのスプリング 全長(mm) 300 有効長(mm) 25~210(爪ストローク) 販売区分 業務用
(2件のレビュー) 当日出荷
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途 カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。 質量(kg) 19.5 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
(69件のレビュー) 当日出荷
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途 各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm) 22 塗装色 黒 チェックバルブ なし 販売区分 業務用
(36件のレビュー) 当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途 20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターE形 (口金:E17) 材質 PC、銅 質量(g) 約106 形式 20W形 定格電圧(V) 100 口金 G13 定格消費電力(W) 7.6 全光束(Lm) 1260 直径×長さL(Φmm×mm) 29×580※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 演色指数(Ra) Ra80 販売区分 業務用
(191件のレビュー) 当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
(1138件のレビュー) 当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途 国産車用ブレーキパッドの交換用として 販売区分 業務用
(41件のレビュー) 当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途 40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターP形 (口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100~240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 演色指数(Ra) Ra80 販売区分 業務用
(1148件のレビュー) 当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
(89件のレビュー) 当日出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途 交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質 CRゴム 販売区分 業務用
(84件のレビュー) 当日出荷
スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途 軽作業用 色 ネイビー×シルバー 足幅 3E 材質 (アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム) 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 標準質量(g/片足) 約315 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
(24件のレビュー) 当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途 鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容 ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質 ABS(本体) 適合軸径(Φmm) 3.2 ブレード ブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃) HSS鋼
(7件のレビュー) 当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途 絶縁閉端子用 全長(mm) 191 材質 合金鋼(刃部) 質量(g) 270 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC36~46
(61件のレビュー) 当日出荷
スタンダードなひもタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途 軽作業用 形状 ローカット 材質(アッパー) 合成皮革、合成繊維 材質(ソール) 合成底(EVA+合成ゴム) 標準質量(g/片足) 約300 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
(21件のレビュー) 当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途 絶縁閉端子用 全長(mm) 270 材質 SCM440(刃部) 質量(g) 600 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC38~45 販売区分 業務用
(5件のレビュー) ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別 英数字・記号 文字高(mm) 5 セット内容 ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質 刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm) 3 硬度 刻印:HRC40、ホルダー:HRC50