カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(1,976)
  • SMC(1,357)
  • MAZDA(マツダ)(1,303)
  • トヨタ(1,136)
  • ニッサン(971)
  • YAMAHA(ヤマハ)(672)
  • スズキ(530)
  • エスコ(387)
  • オカムラ(岡村製作所)(365)
  • KHK(小原歯車工業)(256)
  • ダイヤトレンド(254)
  • BIGM(丸山製作所)(238)
  • スバル(218)
  • CKD(197)
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • KEMET(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(183)
  • KOA(179)
  • PISCO(ピスコ)(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-4」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用モノタロウ
509税込560
1個
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウアーク溶接棒 軟鋼用モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ(66件のレビュー)
729税込802
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)見出し枠なし
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(152件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(99件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(50件のレビュー)
109税込120
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミありモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用種類RJ-45 LANコネクタ用材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2質量(g)1個:1.45仕様ツマミ有RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし モノタロウ保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなしモノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用材質ABS樹脂仕様ツマミ無し質量(g)1個:0.8種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.8×D10.8×H11.2RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1105件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.1MB)
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3795件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1124件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
チャックアーバー モノタロウチャックアーバーモノタロウ(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25