カテゴリ
- 保管用品(12)
- テープ(8)
- 測定用品(6)
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 50(2)
- 60(2)
- 80(2)
ねじの呼び
- M10(5)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
表面処理
- 電気亜鉛メッキ(1)
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,489)
- TRUSCO(276)
- エスコ(528)
- SMC(2,748)
- KITO(キトー)(1,545)
- BIGM(丸山製作所)(1,001)
- RS PRO(796)
- ダイヤトレンド(506)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- YAGEO(410)
- ホンダ(398)
- MURATA(村田製作所)(397)
- 黒田精工(352)
- ブロードウォッチ(321)
- Panasonic(パナソニック)(306)
- WURTH ELEKTRONIK(306)
- SAMTEC(298)
- omron(オムロン)(281)
- イマオコーポレーション(268)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m10 50」の検索結果
特価

防草シート クロス製 3年耐久
(116件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18色黒使用目的雑草対策耐候年数(年)3
シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ブレードホース
(133件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
延長コード ソフトタイプ 屋内用
(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
アルミテープ 光沢なし
(128件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り
(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100枚)ほか当日出荷暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。シートサイズ(cm)35×24.5成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラス
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~特価1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
ワイヤーロープ ステンレス
(157件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。販売区分業務用
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。色ブルー適合流体水材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
(37件のレビュー)¥259税込¥2851巻当日出荷ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質紙粘着力(N/10mm)4.8
六角棒レンチ 黒染め
(127件のレビュー)¥52~税込¥57~1本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き
(54件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
スパイラルチューブ 耐候タイプ
(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(50m)当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ
(60件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
食品油吸着シート グリストラップ用
(16件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(10m)当日出荷浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン吸着量1300mL質量(g)50/枚
スプリングホース
(39件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
上皿はかり
(164件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(42件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
アルミテープ 厚手 光沢あり
(30件のレビュー)¥509税込¥5601巻当日出荷頑丈な厚手タイプです。用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。仕様光沢あり引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
(41件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
防振ゴム
(232件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
PVCボタンチューブ
(23件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付
(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(87件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用付属品ケース販売区分業務用
アルミテープ ブラック
(49件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。仕様光沢なし基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18(対鉄)
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆
(9件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2本)当日出荷45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ付属品専用ケース被覆軟質PVC販売区分業務用