カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(187)
  • FYH(日本ピローブロック)(43)
  • Igus(イグス)(59)
  • MURATA(村田製作所)(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • omron(オムロン)(185)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • RS PRO(211)
  • SMC(533)
  • StarTech.com(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • エスコ(62)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(55)
  • フエニックス・コンタクト(45)
  • ブロードウォッチ(66)
  • ホンダ(53)
  • 入間川ゴム(57)
  • 大阪魂(387)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20 70」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(570件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用 モノタロウ

    フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用

    モノタロウ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    エアーチッパーM270F用の先端工具です。
    用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.7X175質量(g)192タイプフラットチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ

    エアホース 筋入ゴム製

    モノタロウ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
    用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
  • オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウ

    オイルフィルター 農機・建機用

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • 固定金具 L型 モノタロウ

    固定金具 L型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
    用途棚の転倒防止措置として付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
  • マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ

    マグネットオイルフィルター 二輪車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途二輪車用
  • ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ

    ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ

    モノタロウ
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻(5m)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
    用途ノイズ対策用として材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~+70適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)特性難燃
  • スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ

    スノーチェーン 自動車タイヤ用

    モノタロウ(197件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
    付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC販売区分業務用
  • ナイロンチューブ モノタロウ

    ナイロンチューブ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
    用途エア配管に。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~70使用流体圧縮空気特性耐圧
  • デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウ

    デジタル風速計 体感温度測定機能付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
    付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20