カテゴリ

  • 空圧工具(14)
  • バッテリー・電装(10)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ミニター(1,895)
  • RS PRO(778)
  • 日本モレックス(molex)(660)
  • フエニックス・コンタクト(636)
  • エスコ(527)
  • WURTH ELEKTRONIK(394)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(371)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(339)
  • SMC(337)
  • STMicro(322)
  • メディアカバーマーケット(258)
  • cotta(245)
  • HAMMOND(244)
  • エレコム(239)
  • StarTech.com(225)
  • minimal LAND(216)
  • KTM(210)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](194)
  • コガネイ(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルデプスゲージ Mini モノタロウデジタルデプスゲージ Miniモノタロウ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85
マグネットフック ミニミニ自在タイプ モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプモノタロウ(120件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力耐荷重(kg)約1.5(垂直)材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石全長(mm)37直径(Φmm)16高さ(mm)11.5質量(g)13.4フック自在回転
ショベル 携帯用 モノタロウショベル 携帯用モノタロウ(87件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用全長(mm)460(折畳時:192)材質(頭)鉄(50Mn)質量(kg)0.7付属品収納袋板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ頭部長(mm)157頭部幅(mm)112関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスプレイケーブル モノタロウディスプレイケーブルモノタロウ(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
平型ヒューズ ミニ モノタロウ平型ヒューズ ミニモノタロウ(346件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ ミニ 電源取出し用モノタロウ(126件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
平型ヒューズセット ミニ モノタロウ平型ヒューズセット ミニモノタロウ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約11×16.2×4.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウミニ平型ヒューズ電源モノタロウ(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに取扱説明書(0.4MB)
エアダスター ミニ 流量調整付き モノタロウエアダスター ミニ 流量調整付きモノタロウ(10件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ペン型で持ち運びに便利です。
接続カプラー接続材質アルミ最高使用圧力(MPa)0.6
3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入 モノタロウ3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入モノタロウ(2162件のレビュー)
199税込219
1袋(20枚)
当日出荷
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。 鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。 ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。 フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。 持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンタイプゴム/平ゴム6mm
3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入モノタロウ(346件のレビュー)
399税込439
1箱(50枚)
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112015(日衛連が運用するJIS適合審査です)。3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。 ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム6mm認定番号G42112015適合JIS規格JIS T9001一般用
ミニストレッチフィルム 20μ モノタロウミニストレッチフィルム 20μモノタロウ(178件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルムモノタロウ(174件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。材質ポリエチレンRoHS指令対応証明書(0.1MB)繰り返し・詰め替え対応
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸モノタロウ(289件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(339件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウライトニングケーブル 高耐久タイプモノタロウ(63件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途充電・データ転送用
折りたたみ テーブル モノタロウ折りたたみ テーブルモノタロウ(60件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ちょっとした作業テーブルや補助テーブルとして扱いやすい、 折たたみ式のミニテーブルです。 折りたためるので少ないスペースに収納できます。 天板はフラット仕上げなので筆記作業でガタガタになりません。
用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに。質量(kg)3.6高さ(mm)700材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)30材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×42×835天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400天板幅(mm)15
ライトニングケーブル 1m モノタロウライトニングケーブル 1mモノタロウ(38件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)長さ(m)1ホワイトケーブル種類ストレート取得規格MFi認証出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ室内デジタル温湿度計 ミニモノタロウ(41件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59取扱説明書(0.7MB)表示周期15秒毎
ミニリレー端子台 モノタロウミニリレー端子台モノタロウ(97件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ平型ヒューズ ミニ LED付モノタロウ(18件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 底面マグネット付モノタロウ(61件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウホルダー ミニ平型ヒューズ用モノタロウ(130件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付きモノタロウ(10件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。 取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。全長(mm)275適合サイズ(mm)長さ約141×Φ38グリップ長さ(mm)124RoHS指令対応証明書(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
ホルダー ミニストレッチフィルム用 モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用モノタロウ(32件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 モノタロウ ミニストレッチフィルムに対応しています。 フィルムを挿し込むだけで、使用時にフィルムが空回りして巻きやすい構造となっております。 取っ手部に吊り下げ用の穴あり。
全長(mm)約260適合サイズ(mm)紙管収納部:長さ約141×Φ35繰り返し・詰め替え対応
連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ連結平台車 ミニ エラストマー車輪モノタロウ(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
圧着工具 ミニ モノタロウ圧着工具 ミニモノタロウ(137件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウUSB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)モノタロウ(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製モノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウウールバフ ミニポリッシャー用モノタロウ(42件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80厚さ(mm)10内径(Φmm)9取付け方法マジック式危険物の類別非危険物
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(25件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
オイラー ミニ モノタロウオイラー ミニモノタロウ(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
ミニノギス ステンレス製 モノタロウミニノギス ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス器差(mm)0.05
コンテナラック ミニ モノタロウコンテナラック ミニモノタロウ(45件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個材質スチール(本体)、PP(コンテナ)高さ(mm)410奥行(mm)255容量(L)0.8×15個間口(mm)560コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)2
ミニ パイプ椅子  折りたたみ式 モノタロウミニ パイプ椅子 折りたたみ式モノタロウ(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1脚ほか
当日出荷
お手軽サイズのミニパイプ椅子。 持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。 体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。質量(kg)2.5張地合成皮革背もたれありパイプ径(Φmm)19材質(フレーム)スチール(粉体塗装)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×270折りたたみ寸法(mm)325×860×75関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(中材)スポンジ座面高(cm)46使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×455×740
ミニマグネットホルダ台 モノタロウミニマグネットホルダ台モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
チューブカッター ミニ モノタロウチューブカッター ミニモノタロウ(86件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8