カテゴリ

  • 清掃用品(16)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • omron(オムロン)(3,629)
  • エスコ(1,059)
  • ミツビシ(494)
  • オムロンヘルスケア(218)
  • RS PRO(152)
  • TOKIO(藤沢工業)(134)
  • Gクラフト(114)
  • 近江精機(88)
  • OVER RACING(72)
  • ホンダ(71)
  • MROCAT(41)
  • MR.CONTROL(23)
  • 三菱ふそう(20)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(19)
  • TAKEGAWA(武川)(16)
  • BROADCOM(15)
  • 尾崎亀商店(14)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • SBC(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mro」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ガン
吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m
ターボランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウターボランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ターボランス
吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別吸水コネクター
ビス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウビス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(1件のレビュー)
6税込7
1セット(2個)
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ビス
ハンドル(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウハンドル(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ
299税込329
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ハンドル
吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出高圧ホース5m関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コード掛け(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウコード掛け(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(1件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別コード掛け
ホースバンド(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウホースバンド(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途本来の目的以外の用途では使用しないでください。仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合MRO-1400用種別ホースバンド
ノズルクリーナーピン(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウノズルクリーナーピン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(9件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ノズルクリーナーピン適合高圧洗浄機MRO-1400
バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウバリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別バリアブルノズルランス適合高圧洗浄機MRO-1400
洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
吸殻缶 モノタロウ吸殻缶モノタロウ(106件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ寸法(mm)約249×249×170容量(L)約8表面処理粉体塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンド 吸殻缶用 モノタロウスタンド 吸殻缶用モノタロウ(33件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)灰色
検電器 モノタロウ検電器モノタロウ(110件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V取扱説明書(0.8MB)
精製水 工業用 20L モノタロウ精製水 工業用 20Lモノタロウ(184件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(20L)ほか
翌日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下適合規格A1相当pH値6.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アナログテスター モノタロウアナログテスターモノタロウ(136件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(7.1MB)
高圧洗浄機 モノタロウ高圧洗浄機モノタロウ(239件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5取扱説明書(70.1MB)
壁裏探知器 モノタロウ壁裏探知器モノタロウ(208件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)材質(カバー)ABS
検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター DC6~24V専用モノタロウ(119件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠モノタロウ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節取扱説明書(1.7MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
カーボンブラシフレーム ディスクグラインダ用 モノタロウカーボンブラシフレーム ディスクグラインダ用モノタロウ
329税込362特価
1セット(2個)
当日出荷
MRO-200DGのカーボンブラシフレームです。
適合MRO-200DG用
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプモノタロウ(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100枚)
当日出荷
タイヤ履き替え後の保管用袋 ロール状になっているので保管にも便利です。 マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明厚さ(μm)15
コック バッグインボックス用 小 モノタロウコック バッグインボックス用 小モノタロウ(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L]材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シートカバー ポリエチレン製  フロント用 0.015mm ロールタイプ モノタロウシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm ロールタイプモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(200枚)
当日出荷
ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプロール紙管内径(mm)約35