カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,206)
  • 三木プーリ(475)
  • ニッサン(409)
  • RS PRO(370)
  • MAZDA(マツダ)(284)
  • ニッセイ(278)
  • エスコ(270)
  • ホンダ(260)
  • TRACO POWER(255)
  • KYOWA(協和製作所)(214)
  • ParkerTAIYO(208)
  • 京セラ(180)
  • トヨタ(128)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • TRUSCO(95)
  • シグマ光機(95)
  • SIEMENS(85)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(84)
  • CKD(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n60」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なしモノタロウ(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質安全性参考資料(0.4MB)
クラフトテープ モノタロウクラフトテープモノタロウ(1018件のレビュー)
99税込109
1巻ほか
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね貼り不可
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2728件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(781件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプモノタロウ(228件のレビュー)
599税込659
1本(333mL)
当日出荷
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウマグネットホルダ ネオジム磁石モノタロウ(38件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウデジタルトルクレンチ 小トルクモノタロウ(41件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業取扱説明書(2.2MB)負荷方向左右ギア数72
ペダルレンチ 両口 モノタロウペダルレンチ 両口モノタロウ(153件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35取扱説明書(0.9MB)
トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式モノタロウ(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用取扱説明書(1.1MB)差込角凹(mm)9×12
マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウマグネットVブロック 縦溝型モノタロウ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます取付用ねじ穴なし表面処理メッキ