「p-50」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質PVC
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
材質(車輪)6ナイロン
色黒
寸法F(mm)5
寸法D(mm)38
寸法E(mm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ双輪
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)14
高さ(mm)300
対応材質鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口PT1/4
関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途リベットのかしめに
付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手
ストローク(mm)19
全長(mm)260
質量(kg)2.07
高さ(mm)324
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料取扱説明書 エアーリベッターの取扱方法
リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.7MB)
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)AC100
到達真空度15ミクロン
接続口径1/4フレア
質量(kg)約4.8
周波数(Hz)50/60
方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200
モーター出力(W)180
排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)230(封入)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400
タイプ押し引き兼用
取付け方法ブラケット
材質(ハンドル)PVC
エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。
適合エアーリベッターMCCP-500M
セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.5[250]
付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)190
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)167.6
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)
ベースフランジ
最大長(mm)199
クランプアーム移動角度(°)77
ハンドル操作角度(°)85
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
ベースフランジ
材質(本体)SUS304
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
用途交換用フレームヘッド
適合MCCP-500M
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。
適合エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19
セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード