カテゴリ

  • 空圧工具(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三木プーリ(5,193)
  • エスコ(499)
  • SMC(284)
  • イトーキ(209)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • CKD(196)
  • 潤工社(164)
  • SK11(153)
  • アソー(147)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(119)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • フエニックス・コンタクト(105)
  • ジョー・プリンス竹下(94)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • ニッタ(84)
  • アズワン(82)
  • 井筒製作所(82)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(75)
  • OSG(オーエスジー)(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-1」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1126件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(208件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(923件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(30件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(21件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(38件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 黄銅製モノタロウ(25件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
フィルターハウジング モノタロウフィルターハウジングモノタロウ(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型モノタロウ(40件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
メスストレート モノタロウメスストレートモノタロウ(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウラインカプラー 分岐用 回転式モノタロウ(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内ネジホースニップル モノタロウ内ネジホースニップルモノタロウ(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
クーラントホースキット モノタロウクーラントホースキットモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(56件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
589税込648
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(77件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
クーラントコネクター モノタロウクーラントコネクターモノタロウ(2件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプモノタロウ(57件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
グリスガン エアー式 モノタロウグリスガン エアー式モノタロウ(40件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量タイプモノタロウ(192件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大トルク(N・m)745仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
カップリングプラグ 流量調整付き モノタロウカップリングプラグ 流量調整付きモノタロウ(43件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。使用流体空気相手側取付サイズPT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-5~60
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式モノタロウ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ非吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125取扱説明書(8.1MB)
グリースニップル B型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル B型 黄銅メッキ付モノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウフィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付モノタロウ(22件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。最大流量(L/min)20~30標準流量(L/min)8以下使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキフルードブリーダー モノタロウブレーキフルードブリーダーモノタロウ(253件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 両外ネジ型モノタロウ(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.4MB)
エアーリベッター モノタロウエアーリベッターモノタロウ(17件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順取扱説明書取扱説明書
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
エアードリル モノタロウエアードリルモノタロウ(17件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10