カテゴリ
- 研磨材(10)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,571)
- ホンダ(631)
- PROST's(427)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- MAZDA(マツダ)(223)
- 日野自動車(181)
- Gクラフト(165)
- MAD MAX(マッドマックス)(161)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
- ParkerTAIYO(122)
- 椿本チエイン(111)
- Qlight(104)
- コガネイ(87)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(81)
- TRUSCO(76)
- 三菱マテリアル(74)
- ニッセイ(70)
- ニッサン(68)
- テクノフレックス(68)
- ブランドをもっと見る
「s80」の検索結果
特価

バイメタルホールソー ストレートシャンク
(107件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
ゴムベルト カゴ台車用
(11件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!用途カゴ台車の扉、商品の固定に材質再利用タイヤチューブ
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
(302件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚ほか当日出荷待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm
(297件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚ほか当日出荷バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。種別両面補強材質AWA粒度46R厚さ(mm)1.2色黒穴径(Φmm)15外径(Φmm)107結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1
¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷有機ガス用吸収缶に、捕集効率80%以上の防じんフィルタ(区分S1)を内蔵したタイプです。 スプレー塗装や農薬散布など、ガスと同時に微細な粉塵やミストが発生する環境に適しています。 スカイマスクシリーズに適合します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。区分S1ガスの種類有機ガス用適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号第TN621号防塵機能あり(区分S1)
切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm
(37件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm
(54件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚ほか当日出荷極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ
(51件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2色黒砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm
(32件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。用途金属・ステンレスの切断仕様両面補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス販売区分業務用
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm
(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm
(6件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm
(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚ほか当日出荷Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm
(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.4色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)150結合剤BF販売区分業務用