カテゴリ
制御機器
(4)
自動車補修部品
(3)
FA担当者のオススメ新商品
(2)
バッテリー・電装
(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(2)
空調・電設資材
(1)
洗剤・除去剤
(1)
作業工具
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
SMC
(2,219)
フエニックス・コンタクト
(814)
RS PRO
(782)
SIEMENS
(385)
シュナイダーエレクトリック
(320)
Panasonic(パナソニック)
(299)
Lumberg Automation
(295)
ODELIC(オーデリック)
(210)
omron(オムロン)
(170)
ABB
(161)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(145)
ワゴジャパン
(144)
東洋技研
(142)
サンワサプライ
(122)
FINDER
(112)
TRACO POWER
(100)
三菱電機
(99)
MICROCHIP
(97)
AMPHENOL
(96)
ブランドをもっと見る
商品レビュー
以上
(7)
以上
(12)
以上
(13)
以上
(13)
価格
1,500円以下
(9)
1,500-10,000円
(5)
10,000-50,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
モノタロウ
"v レール"
「v レール」の検索結果
特価
本日5月4日(月)は、
の全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2626
0515
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
v レール 戸車
引き戸 レール
v レール ステンレス
14
件中 1~14件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御機器
(4)
自動車補修部品
(3)
FA担当者のオススメ新商品
(2)
バッテリー・電装
(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(2)
空調・電設資材
(1)
洗剤・除去剤
(1)
作業工具
(1)
ブランド:
モノタロウ
すべて解除
ミニリレー 2極
(99件のレビュー)
¥
599
税込
¥
659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途
制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5
バリエーション一覧へ(3)
塩ビカッター V字刃タイプ
(40件のレビュー)
¥
2,698
税込
¥
2,968
1個
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途
エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)
45(最大)
材質
刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)
225
質量(g)
410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプ
VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
バスケットへ
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
(42件のレビュー)
¥
829~
税込
¥
912~
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途
DC24V車専用です。
消費電流(mA)
24V約150
定格電圧(V)
24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
バリエーション一覧へ(2)
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L
(5件のレビュー)
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途
エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
幅(mm)
約220
質量(kg)
約12
高さ(mm)
約500
出力(W)
50Hz:340・60Hz:360
種類
静音
奥行(mm)
約520
定格電圧(V)
AC100
タンク容量(L)
13
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
50Hz:3.8・60Hz:3.7
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×520×500
騒音値(dB)
約70
吐出量(L/min)
50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.77
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
0~0.7
充填時間
50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
バスケットへ
タイシーラー 難燃性
¥
779
税込
¥
857
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。 難燃性のある商品です。
用途
電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
仕様
不乾性、防水性、電気絶縁性
色
ライトグレー
難燃性
UL-94 V-0準拠
バスケットへ
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L
(5件のレビュー)
¥
43,980
税込
¥
48,378
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途
エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
6.3/7.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約670×370×590
最高圧力(MPa)
約0.8
吐出量(L/min)
約125/150
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.88
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
約0~0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間
約5/4.5分
バスケットへ
ミニリレー 4極
(59件のレビュー)
¥
599
税込
¥
659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途
制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
14
極数
4
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)
3
バリエーション一覧へ(3)
パワーリレー端子台
(13件のレビュー)
¥
239
税込
¥
263
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
用途
パワーリレーの取付に
極数
2
端子形状
プラグイン端子
絶縁抵抗(MΩ)
300
使用周囲温度(℃)
-25~55
ピン数(ピン)
8
フィンガープロテクトの有無
無し
取扱説明書
(0.3MB)
耐電圧(V)
AC2000
バスケットへ
360LEDバルブ S25
(56件のレビュー)
¥
1,798
税込
¥
1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途
ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプ
S25
色
ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)
20×49
消費電力(W)
約0.8~3.0
電圧(V)
12
口金
BAY15d
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
27
バリエーション一覧へ(2)
ブレーキパッド NAO材
(1129件のレビュー)
¥
979~
税込
¥
1,077~
特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途
国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書
(2.2MB)
バリエーション一覧へ(156)
ハイアルコール除菌剤
(216件のレビュー)
¥
849~
税込
¥
917~
1本(1L)
ほか
当日出荷
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途
食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)
75
成分
エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格
食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
効果
除菌
バリエーション一覧へ(3)
ミニリレー端子台
(97件のレビュー)
¥
169~
税込
¥
186~
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途
ミニリレーの取付に
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)
300
使用周囲温度(℃)
-25~55
フィンガープロテクトの有無
無し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
バリエーション一覧へ(2)
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(237件のレビュー)
¥
579~
税込
¥
637~
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途
DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バリエーション一覧へ(2)
360度全方位LEDバルブ T20
(21件のレビュー)
¥
1,798
税込
¥
1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途
ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプ
T20
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
口金
その他
外径×長さL(Φ×mm)
20×49
色温度(K)
6000
フィラメント
ダブル
LED使用数(個)
27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バスケットへ
関連キーワード
v レール 戸車
引き戸 レール
v レール ステンレス
フラッターレール
敷居レール
で検索
関連カテゴリ
制御機器・PLC・リレー
コンプレッサー
AV取付用品
水道・空調配管用工具
おすすめ人気ランキング
プラダン レール
引き戸 レール
敷居レール
可動 棚 レール