カテゴリ

  • 物流用品(5)
    • ワイヤーロープ(1)
    • ワイヤースリング(2)
    • ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット(1)
  • 研磨材(10)
    • メンテナンスブラシ(2)
  • 作業工具(8)
    • 自動型(4)
  • 自転車部品(9)
  • 防犯用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(126)
  • ニッサチェイン(70)
  • コンドーテック(119)
  • エスコ(1,142)
  • スリーエッチ(28)
  • 大洋製器工業(61)
  • SHIMANO(シマノ)(55)
  • ベッセル(11)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • オーエッチ工業(45)
  • トヨタ(2,364)
  • BIGM(丸山製作所)(1,203)
  • MAZDA(マツダ)(1,151)
  • ミツビシ(1,048)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,021)
  • アイビッグ(888)
  • ホンダ(687)
  • スバル(614)
  • オカムラ(岡村製作所)(566)
太さ(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
長さ(m)
  • 0.058(1)
  • 0.105(1)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 0.615(1)
  • 0.62(1)
  • 0.7(2)
  • 0.74(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.63(1)
  • 1.8(1)
  • 2(5)
  • 2.15(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(4)
材質
  • ステンレス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「waiya」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(155件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付モノタロウ(21件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウホースバンド ワイヤータイプモノタロウ(59件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
ワイヤークリップ ステンレス モノタロウワイヤークリップ ステンレスモノタロウ(57件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用モノタロウ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
カットワイヤー ステンレス モノタロウカットワイヤー ステンレスモノタロウ(18件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用モノタロウ(281件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付きモノタロウ(42件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
溶接ワイヤー モノタロウ溶接ワイヤーモノタロウ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5kg)ほか
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)ワイヤー種類ソリッド
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付モノタロウ(227件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウJIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/Oモノタロウ(1件のレビュー)
679税込747
1本(1m)ほか
当日出荷
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。
用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウシフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用モノタロウ(186件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
収納ケース 通線ワイヤー用 モノタロウ収納ケース 通線ワイヤー用モノタロウ(39件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途通線ワイヤーの保管に。材質PVC
マルチストリッパー モノタロウマルチストリッパーモノタロウ(113件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm取扱説明書(6.8MB)
ブレーキアウターケーブル 自転車用 モノタロウブレーキアウターケーブル 自転車用モノタロウ(127件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
ワイヤーストリッパー モノタロウワイヤーストリッパーモノタロウ(67件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160質量(g)360関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
通線ワイヤー 6.5mm モノタロウ通線ワイヤー 6.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。長さ(m)30線径(Φmm)6.5材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)黄/黒耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
ワイヤストリッパー モノタロウワイヤストリッパーモノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153質量(g)106関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウワイドタイプワイヤーインジェクターモノタロウ(179件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
適合ノズル口径(Φmm)約2適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル参考値)
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用モノタロウ
5,598税込6,158
1巻(0.45kg)
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
ワイヤーツイスター(オートリターン式) モノタロウワイヤーツイスター(オートリターン式)モノタロウ(81件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。 後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。 便利なオートリターン式。
全長(mm)212適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7他社参考品番(DAYTONA)41769他社参考品番(KIJIMA)302-2212他社参考品番(KTC)WTP-210他社参考品番(キタコ)674-0500502
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付 モノタロウブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付モノタロウ(66件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ワイヤーストリッパー 小型 モノタロウワイヤーストリッパー 小型モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
ワイヤーストリッパーカッター モノタロウワイヤーストリッパーカッターモノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。使用範囲(mm2)0.2~5全長(mm)175質量(g)185
スパークプラグキャッププライヤー モノタロウスパークプラグキャッププライヤーモノタロウ(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250
ワイヤーストリッパー ストッパー付 モノタロウワイヤーストリッパー ストッパー付モノタロウ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に種別IV線全長(mm)170質量(g)240
フレームプロテクター 自転車用 モノタロウフレームプロテクター 自転車用モノタロウ(4件のレビュー)
249税込274
1袋(2本)
当日出荷
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に材質TPR長さ(mm)58ブラック質量(g)1外径(mm)6.3
スチールワイヤブラシ モノタロウスチールワイヤブラシモノタロウ(82件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウワイヤーブラシ 手付型モノタロウ(96件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)ワイヤー寸法A(mm)20
ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウワイヤーリング ステンレス製モノタロウ(8件のレビュー)
399税込439
1セット(5本)
当日出荷
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ軸付きホイールワイヤーブラシモノタロウ(73件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ モノタロウワイヤー錠 ダイヤル式タイプモノタロウ(49件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12取扱説明書(0.6MB)
六角軸ワイヤーブラシセット モノタロウ六角軸ワイヤーブラシセットモノタロウ(40件のレビュー)
519税込571
1セット(3個)ほか
当日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35軸径(Φmm)6.35
六角軸ホイールワイヤーブラシ モノタロウ六角軸ホイールワイヤーブラシモノタロウ(37件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12六角対辺(mm)6.35全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28
ワイヤー南京錠 ダイヤル式 軽量 モノタロウワイヤー南京錠 ダイヤル式 軽量モノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
用途倉庫の扉などの施錠に材質金属合金寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式取扱説明書(0.4MB)
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線モノタロウ(31件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)鋼線軸長(mm)33
六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線モノタロウ(28件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線