カテゴリ
- 安全保護具(4)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,024)
- ホンダ(1,613)
- ニッサン(766)
- BIGM(丸山製作所)(637)
- omron(オムロン)(333)
- YAMAHA(ヤマハ)(312)
- MAZDA(マツダ)(282)
- Panasonic(パナソニック)(253)
- コガネイ(163)
- 富士インパルス(159)
- エスコ(139)
- CKD(132)
- RS PRO(110)
- マキシンコー(107)
- コーセル(100)
- VISHAY(77)
- TRUSCO(75)
- 北陽電機(70)
- ParkerTAIYO(61)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 名入れ(4)
「y-10」の検索結果
特価

ユニオンワイ
(12件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ
(353件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。寸法(mm)250×400
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
延長コード ソフトタイプ 屋内用
(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ポータブルバンドソー替刃
(82件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス販売区分業務用
【名入れ】安全反射ベスト 背名入れ
¥17,980税込¥19,7781セット(10着)13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 背面部に名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部片側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)】 。 【タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)】 。 【背中&タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト 背+たすき名入れ】用途工場内や夜間作業など仕様背面1か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
(126件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ
¥36,980税込¥40,6781セット(10着)13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 背面部と胸側タスキ部左右両側に名入れ加工致します。 背面部とタスキ部(両側共通)には異なった内容の文字を印刷できます。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【背中への名入れは!安全反射ベスト 背名入れ】用途工場内や夜間作業など仕様背面とタスキ部両側3か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ
【名入れ】安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)
¥25,980税込¥28,5781セット(10着)13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 胸側タスキ部左右両側に同じ内容の名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部片側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)】用途工場内や夜間作業など仕様タスキ部両側2か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ
【名入れ】安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)
¥17,980税込¥19,7781セット(10着)13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 胸側タスキ部左右どちらか片側に名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)】用途工場内や夜間作業など仕様タスキ部片側1か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
平型ヒューズ 電源取出し用
(64件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用