カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヤガミ
- 16ページ目
16ページ目: ヤガミのすべての商品

フロストガード TC型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)11定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)9定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)8定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥90,980税込¥100,0781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)7定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥64,980税込¥71,4781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)5定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)4定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)3定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)2定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥569,800税込¥626,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)50定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥549,800税込¥604,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)48定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥539,800税込¥593,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)47定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥519,800税込¥571,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)46定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥509,800税込¥560,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)45定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥499,800税込¥549,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)44定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥479,800税込¥527,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)42定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥469,800税込¥516,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)41定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥459,800税込¥505,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)40定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥419,800税込¥461,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)37定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥409,800税込¥450,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)36定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型
ヤガミ¥94,980~税込¥104,478~1台31日以内出荷フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱定格電圧(V)三相200最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型
ヤガミ¥94,980~税込¥104,478~1台31日以内出荷フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱高さ(mm)【ヒーター部】65定格電圧(V)三相200最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型
ヤガミ¥64,980~税込¥71,478~1台6日以内出荷から26日以内出荷優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱周囲温度(℃)10~60
フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型
ヤガミ¥75,980~税込¥83,578~1台6日以内出荷から26日以内出荷優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱周囲温度(℃)10~60
フッ素樹脂被覆ヒーター KS型
ヤガミ¥109,800~税込¥120,780~1台31日以内出荷フッ素樹脂被覆の投げ込み式。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・スペースを取らない形状です。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱定格電圧(V)三相200外径(Φ)【発熱部】36最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
フッ素樹脂被覆ヒーター JM型
ヤガミ¥99,980~税込¥109,978~1台36日以内出荷フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱定格電圧(V)200外径(Φmm)【ヒーター部】210最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
フィンヒーター AUQ型
ヤガミ¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷から31日以内出荷優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。用途・乾燥炉内の空気加熱最高使用温度(℃)160
バンドヒーター ロングノズル型
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター フラットベース型
ヤガミ¥21,980~税込¥24,178~1台11日以内出荷高い熱効率と耐熱性。・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。用途・射出成形機のノズル部加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター ノズル型
ヤガミ¥8,298~税込¥9,128~1台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター 2ピース型
ヤガミ¥12,980~税込¥14,278~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
バンドヒーター 1ピース型
ヤガミ¥12,980~税込¥14,278~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
トレースヒーターCGH型
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。用途・高温度域の配管、タンクの保温。・薬品配管の保温幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)210最高使用温度(℃)120
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥78,980税込¥86,8781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)19定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥74,980税込¥82,4781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)18定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥70,980税込¥78,0781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)17定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)15定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)14定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥53,980税込¥59,3781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)13定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)12定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)8定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)