絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SG コットンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)当日出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
電着ダイヤモンドバー
ヤナセ(柳瀬)¥319税込¥3511本当日出荷ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削に。石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢だしに。トラスコ品番812-2868軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140(#)全長(mm)45刃長(mm)8刃径(Φmm)2適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなど
フェルト軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)翌々日出荷酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。トラスコ品番812-4821材質フェルト軸径(Φmm)3幅(mm)15タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35外径(Φmm)10
インパクト軸付ユニロン
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
軸付砥石(WA) 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥199税込¥2191個当日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)16×32×6
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991枚当日出荷大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)125×22
光沢降臨
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚当日出荷焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)47穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
刃物TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥589税込¥6481枚当日出荷硬いチップソーの刃も研げます。ガラス端面の面取りも最適です。細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐことができます。チップソー・コンバイン刃・チェンソー刃等、チップ刃の再研磨に最適です。石材や超硬の研磨、ガラス端面・石材等の面取りにも適しています。用途研磨作業。粒度120外径×穴径(Φmm)100×15
ユニロンブラックソフト
ヤナセ(柳瀬)¥589税込¥6481個当日出荷下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。用途研磨作業。寸法(mm)49×13×6.35
隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚当日出荷表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。用途研磨作業。適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥329税込¥3621枚当日出荷金属研磨の定番商品です。幅広いユーザー様に支持されているヤナセ定番商品です。砥材はアルミナです。用途研磨作業。適合材質:最適(鉄)・適切(ステンレス・アルミ)・可能(木材)粒度#400厚さ(mm)8寸法(mm)100×15砥材アルミナ質量(g)50穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100羽根枚数72羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハッピーTOP S
ヤナセ(柳瀬)¥9,998~税込¥10,998~1箱(20枚)当日出荷から翌々日出荷快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。材質セラミック穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm
ヤナセ(柳瀬)¥2,798~税込¥3,078~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーファイバーディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581箱(10枚)5日以内出荷セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#80砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
TOPミニサンダー
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー50-2
ヤナセ(柳瀬)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ZUBAT
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。厚さ(mm)1寸法(mm)107×1.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)107回転速度(min-1[r.p.m])13500適合材鉄、ステンレスなどの一般金属
ガラセリウムパウダー
ヤナセ(柳瀬)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリ
ヤナセ(柳瀬)¥529税込¥5821個当日出荷バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。用途エメリーバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材アルミ・真鍮アズワン品番64-8783-95RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂切削セラミックバー 先切型
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。用途樹脂などの切削形状先切型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)1×14RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂切削セラミックバー 砲弾型
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。用途樹脂などの切削形状砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
汚れ取りブラシ ペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥169税込¥1861個当日出荷届きにくい溝、角、隙間が磨けます。 マジックテープ式なので、取替えが簡単です。用途金属、木工などのバリ取り、下地直しに仕様手作業用ブラシトラスコ品番177-6790セット内容本体ブラシ、ペーパー#604枚、ペーパー#1204枚材質ペーパー質量(g)30
精密ドリルセット
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081セット(5本)当日出荷模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。精度の高いビットを揃えました。様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけセット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
エバーディスクミニ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。最高回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤシート
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1枚41日以内出荷自由な寸法に切ってご使用ください。 電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。寸法(mm)150×150適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバフ アソートキット
ヤナセ(柳瀬)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷端面、斜め面使用可能。 ワンタッチ取り替え。 鏡面仕上げまでの商品が揃っています。セット内容GPサンダーサイザル(GPS100SD)、GPサンダーバイヤスバフ(GPS100VC)、GPサンダーコットン(GPS100CD)、GPサンダーフェルト(GPS100FS)、青棒(BK-70)、アーバー(M10-6)×各1個粒度ソフト(GPサンダーフェルト)取付け方法ネジ式RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤカッター(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥369税込¥4061本5日以内出荷石材・ガラス・貝殻の切断に適しています。寸法(mm)Φ22×2.34適合材石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
ロビンソンブラシ(軸径2.35mm) ホイール型
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥189税込¥2081本5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 GC (軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥169税込¥1861本5日以内出荷プラスチック・ガラス・石材等の削りに適しています。適合材プラスチック・ガラス・石材等RoHS指令(10物質対応)対応
精密ラバーポイント(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥289~税込¥318~1本5日以内出荷金属表面の仕上げ研磨や細部の加工に適しています。 微細バリの除去、表面の研磨仕上げなどに最適です。 銀細工の仕上げ研磨等、貴金属仕上げにご使用できます。寸法(mm)5×16×2.34適合材金属、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈コットンモップバフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,698~税込¥2,968~1箱(5個)当日出荷から17日以内出荷厚さ(mm)15外径(Φmm)23最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応