絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,122件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1セット(5枚)
    当日出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
    用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途キズ取り、バリ取り
  • フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
    用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
  • YGFホイール ヤナセ(柳瀬)

    YGFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    9,498税込10,448
    1個
    23日以内出荷から37日以内出荷
    柔軟性が高く、馴染みがいいです。
  • キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    キャラコ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,895税込3,185
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    綿布・キャラコ生地を使用しています。
    用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    厚さ(mm)7
  • ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    当日出荷
    基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
    用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,798税込6,378
    1箱(5枚)
    当日出荷
    取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
    用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダーサイザル2 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーサイザル2

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
    用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4533材質厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)

    HCゴム砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、優れた研削力と耐摩耗性を持っています。
    軸径(Φmm)3形状砲弾型幅(mm)20粒度400(#)外径(Φmm)13
  • ハッピーベルト 10X330-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 10X330-セラミック#80

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 10X330-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 10X330-セラミック#40

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36

    ヤナセ(柳瀬)
    5,798税込6,378
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削粒度#36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ外径(mm)125穴径(mm)22
  • Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット ヤナセ(柳瀬)

    Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。トラスコ品番462-5193適合機種AGWA-3B-2外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)

    精密セラミックポイント 円筒

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
  • 翼 105×1.2×15 ヤナセ(柳瀬)

    翼 105×1.2×15

    ヤナセ(柳瀬)
    129税込142
    1個
    欠品中
    他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
    用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
  • 固形研磨剤 白棒 ヤナセ(柳瀬)

    固形研磨剤 白棒

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
    用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。仕様白棒材質酸化アルミニウム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
  • EXディスク キズ消し用中目 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク キズ消し用中目

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
    用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
  • EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク キズ消し用細目

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
    用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
  • EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 金属最終仕上用

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
    用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
  • EXディスク 金属中仕上用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 金属中仕上用

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
  • EXディスク FRP・刃研用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク FRP・刃研用

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
    用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
  • インパクト用軸付砥石A ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付砥石A

    ヤナセ(柳瀬)
    239税込263
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)6.35粒度36砥材アルミナ
  • インパクト用ユニロンブラック ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ユニロンブラック

    ヤナセ(柳瀬)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
    用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)75×12×6.35適合材鉄・木工
  • ラバーパット ヤナセ(柳瀬)

    ラバーパット

    ヤナセ(柳瀬)
    539税込593
    1個
    欠品中
    振動軽減で作業効率アップします。パットを装着することでディスクのフィット感が増し作業効率がアップします。グラインダーとディスクのクッションになります。
    用途研磨作業。外径(Φmm)92
  • ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
  • ダイヤモンドバー円筒 ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤモンドバー円筒

    ヤナセ(柳瀬)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
    用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140寸法(mm)5×10×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
  • ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
    用途研磨作業。粒度180砥材シリコンカーバイト外径×穴径(Φmm)100×15適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
  • 軸付フラップホイール 60 ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール 60

    ヤナセ(柳瀬)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
    3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
    用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
  • スリット軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    スリット軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
    用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工外径(mm)50
  • マンドレール ヤナセ(柳瀬)

    マンドレール

    ヤナセ(柳瀬)
    879税込967
    1個
    15日以内出荷
    電動工具との接続をより確かなものにします。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
    用途研磨工具アタッチメント。軸径(Φmm)6
  • 汚れ取りブラシ・替ナイロン ヤナセ(柳瀬)

    汚れ取りブラシ・替ナイロン

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
    用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。寸法(mm)15×50砥材ナイロン適合材金属、木工
  • カートリッジロール テーパー ヤナセ(柳瀬)

    カートリッジロール テーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ペーパーが軸に巻きつけてあり、自生作用に優れ、常に新しい面での研磨ができます。R面や曲面のあるワークにも自然に馴染みます。
    用途細部の研磨やバリ取り、面取り。軸径(Φmm)3幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
  • キャップバンド&ドラムセット ヤナセ(柳瀬)

    キャップバンド&ドラムセット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。ドラムに適度な弾力があり、加工物に馴染みます。
    用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度60120砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)10適合材金属・木工・プラスチック等
  • カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
    用途研磨作業。ねじ径M10外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス
  • ベタディスク 曲面用 中50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 中50

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ベタディスク 曲面用 荒70 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 荒70

    ヤナセ(柳瀬)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
  • ベタディスク 曲面用 荒50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 荒50

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用仕上50

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • Bコング2 ヤナセ(柳瀬)

    Bコング2

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番215-8831全長(mm)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)15外径(mm)25