絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ヤナセ(柳瀬)のすべての商品

アルミナ丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥2,198税込¥2,4181パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途中~仕上げ研磨用金属表面の研磨に適しています金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上等に外径(Φmm)50質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングパット 125パイ 穴無し マジック
ヤナセ(柳瀬)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷FRP仕様で強く、最高の弾性。トラスコ品番402-8902種別マジック仕様(穴無し)質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281パック(5枚)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに外径(Φmm)50質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881パック(10枚)当日出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください粒度-外径(Φmm)50トラスコ品番402-8953厚さ(mm)約3質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスク
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
ヤナセ(柳瀬)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から22日以内出荷あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。色オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)真鍮線適合材木工、銅、合金金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥769税込¥8461本5日以内出荷鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])7000線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)綱線メッキ線適合材鋼板など金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本17日以内出荷柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
マイティミニ ETS
ヤナセ(柳瀬)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])39RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材ジルコニア直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
B-KONG MINI
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷ペンシル型で楽に握れます。スピードコントロールが可能で、削りから磨きまで自由自在。ビットが差し込み式なので、簡単に変えることができ時短にもなります。用途プラモデルの加工、ガラス彫刻、アクセサリー制作、木工の細工など。ハイスビット:木工/プラスチック加工。電着ダイヤ:グラスッリチェン、石/タイルへの刻印。エンドブラシ:汚れ落とし、隙間の掃除、サビの除去。フェルト:金属の磨きや艶出し(別途研磨剤が必要)。付属品ハイスビット (円筒型)、電着ダイヤ (球型)、エンドブラシ ステンレス、フェルト (円筒型)×各1本質量(g)50出力(W)2回転数(min-1[r.p.m])6000~18000
ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881箱(10本)3日以内出荷ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6mmで電動ドライバー等に接続する部品です。質量(g)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ベベルグレート 95×M10-細目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色エビ茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
電着ダイヤ カッター&ディスクE 100×20(15)
ヤナセ(柳瀬)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな切断及び研磨ができます。付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】8粒度#120厚さ(mm)【基盤】0.5砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)0.9
マルチツール用テープやすり 35×100
ヤナセ(柳瀬)¥399税込¥4391袋(10枚)3日以内出荷#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #400
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。長さ(mm)95幅(mm)60粒度400厚さ(mm)32色黄
ハンディポリッシュ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
インパクト用きのこバフ(6角軸)
ヤナセ(柳瀬)¥669税込¥7361本5日以内出荷市販のインパクトドライバーで使用できます。用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
バリフィニッシャー
ヤナセ(柳瀬)¥5,898税込¥6,4881本5日以内出荷刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るようなことがありません。刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズにでき成形品を深く切り過ぎる心配がありません。初心者でも美しい仕上げ面を作れます。用途従来困難であった、ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等硬質プラスチック成形品のバリ取り用に。又、アルミ、真鍮、銅等非鉄金属のバリ、面取り加工に。全長(mm)180
ネル仕上げバフ
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1セット(5個)18日以内出荷フランネルの生地を使用しています。用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(5枚)当日出荷取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用)
ヤナセ(柳瀬)¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)翌々日出荷から9日以内出荷長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。付属品センターキャップ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数60外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
HCユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。用途塗装はがし、錆落とし穴径(Φmm)22対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工外径(Φmm)125