絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,123件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼線ヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ヒネリカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線 〈軸付カップブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付カップブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1箱(5個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研削・研磨用ゴム砥石 〈ホイール〉 ヤナセ(柳瀬)

    研削・研磨用ゴム砥石 〈ホイール〉

    ヤナセ(柳瀬)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    41日以内出荷
    マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
    厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.8外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型用砥石 YG ヤナセ(柳瀬)

    金型用砥石 YG

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    14日以内出荷
    軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。
    寸法A(mm)100適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
    質量(kg)1適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬)

    レジンダイヤベルト ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1箱(10本)
    41日以内出荷
    ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
    適合材ガラス、石材など
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジノイド軸付砥石 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド軸付砥石 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    当日出荷から23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
    軸径(Φmm)6幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付セット ユニロン軸付ホイールセット ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付セット ユニロン軸付ホイールセット

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    色々な粒度を試したい方に
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン丸シート軸付 ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン丸シート軸付

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
    適合材ステンレス等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロングリットベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロングリットベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
    線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)62最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロングリット 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ユニロングリット 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニコーンZ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニコーンZ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    重研削用コーン。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニTOP25タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP25タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
    砥材A外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ミニユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレールB ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールB

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    15穴のバフホイールに使用するマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックディスク エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    マジックディスク エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    349税込384
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。
    砥材A適合材金属サイズ(mm)Φ125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用) ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)

    ヤナセ(柳瀬)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
    全長(mm)155質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19空気消費量(m3/min)0.2取付穴径(Φmm)3排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャー用ソフトタオルバフ ヤナセ(柳瀬)

    ポリッシャー用ソフトタオルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,990税込8,789
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れ落としやふき取り作業にご使用ください。
    外径(Φmm)125サイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペッタンペーパー(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンペーパー(ジルコニア)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    809税込890
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    重研磨に適したペッタンのペーパーです。鉄・ステンレス等一般金属の荒削りに。溶接後の荒研磨、面取り、ビート取りに。
    使用方法グラインダーに専用のペッタンパットを取り付け、シートの凸ネジ部分をペッタンパットの凹ネジに合わせ右に回して取り付けてください。適合材鉄・ステンレス等の一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペッタンパット ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンパット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ペッタンシリーズ用。
    ねじ寸法1/4-20UNC最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリーツメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    プリーツメンバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    5,698税込6,268
    1個
    23日以内出荷
    プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
    タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
    適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
  • バイヤスメンバフ ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスメンバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリポリV ヤナセ(柳瀬)

    トリポリV

    ヤナセ(柳瀬)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    用途鉄、銅・真鍮適合材鉄、銅・真鍮サイズ(mm)45×135×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単石ダイヤモンドドレッサー ヤナセ(柳瀬)

    単石ダイヤモンドドレッサー

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
    用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。軸径(Φmm)11全長(mm)100カラット(ct)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬)

    タコブラシ鋼線 エアー用

    ヤナセ(柳瀬)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)100金具径(mm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラボン ヤナセ(柳瀬)

    セラボン

    ヤナセ(柳瀬)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ストリップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,698税込8,468
    1箱(2個)
    18日以内出荷
    高精度皮膜剥離専用ブラシ。
    厚さ(mm)27穴径(Φmm)9外径(Φmm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 〈軸付アザミ型ブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス 〈軸付アザミ型ブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)

    サイザルホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
    回転数(適正)ダイヤルD適合材アルミ・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザルギャザーバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    サイザルギャザーバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    8,998税込9,898
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
    タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッド ヤナセ(柳瀬)

    ゴムパッド

    ヤナセ(柳瀬)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
    軸径(Φmm)3タイプネジ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応