絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヤナセ(柳瀬)
- 14ページ目
14ページ目: ヤナセ(柳瀬)のすべての商品

ノークロム24
ヤナセ(柳瀬)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷クロム未使用品 油脂分が少なく、バフを固まらせることなく、脱脂性に非常に優れています。用途軟質金属の鏡面光沢仕上げ アルミ、真鍮、銅、亜鉛等の仕上げトラスコ品番405-0169寸法(mm)60×125×35質量(g)470適合材軟質金属、アルミ、真鍮、銅、亜鉛等RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10枚)翌々日出荷から5日以内出荷「チェンジパット」により強くも柔らかくも力を調節して研磨可能です。基盤が小さいため、パットを外して小さくなるまで使用でき通常商品より約15%の寿命がアップします。また取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])69RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付コットンホイール
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトベルト(最終仕上げ用)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷研磨剤を塗布してご利用下さい。美しい仕上面が得られます。用途最終仕上げ用、ふき取り用寸法(mm)60×265ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)5日以内出荷直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイト石材穴径(Φmm)15内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
塗装一掃ハード
ヤナセ(柳瀬)¥529税込¥5821枚4日以内出荷下地を傷つけずに塗装やサビを速くキレイに落とします。ナイロン素材のため、火花が出にくく安全に作業できます。積層ナイロンなので通常タイプより耐久力、研削力があり、作業効率が上がります。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨に厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15
スパークディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。粒度40砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス
精密セラミックファイバーブラシ エンド(赤)
ヤナセ(柳瀬)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。粒度#1200相当全長(mm)120色赤軸長(mm)70毛丈(mm)50砥粒セラミック毛材セラミック線径(mm)0.5
精密セラミックファイバーブラシ エンド(青)
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。粒度#800相当全長(mm)120色青軸長(mm)70毛丈(mm)50砥粒セラミック毛材セラミック線径(mm)0.8
楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷AGCC-RG専用のカッターです。用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
超硬カッター 6mmセット(5本入)
ヤナセ(柳瀬)¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷バリ取りなどの研削用に最適です。お得な5本組セットです。仕様【カットタイプ】クロスカットセット内容計5本(円筒型、砲弾型、トンガリ型、トンガリ先丸型、テーパー先切型 ×各1)軸径(Φmm)6質量(g)62刃径×刃長×軸径×軸長(mm)9.5×19×6×64最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000入数(本)5
ポイントエッグビット
ヤナセ(柳瀬)¥729税込¥8021個8日以内出荷爪裏の掃除、先端が細いので巻き爪でも隙間から削れます。ストーンをオフする際の隙間を簡単に作れます。また、サイドのルーズスキンなどの除去にも適しています。材質タングステン鋼全長(mm)44刃長(mm)4.6刃径(Φmm)最大2アズワン品番66-0038-24
セーフティコーナービット
ヤナセ(柳瀬)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷爪のサイドや甘皮付近の肌に近い部分の角質除去、爪下の角質肥厚や、厚みのある爪表面を整えます。先端が丸い形状でマシン初心者の方でも安心・安全にご使用頂けます。タングステン鋼を使用しているため、耐久性が良く、錆びにくい為簡単に洗浄、消毒ができます。フットなどのルーズスキンなどの除去も可能です。材質タングステン鋼全長(mm)44刃長(mm)6.6刃径(Φmm)2アズワン品番66-0038-23
ダイヤモンドボールビット
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷タコの仕上げ、肥厚した角質の除去に。キューティクルエリアやサイドの硬くなったルーズスキンに確実にアプローチします。フットのサイドウォールの頑固な角質の除去も可能です。材質ステンレス鋼(ヘッド部にダイヤモンド研磨材を使用)全長(mm)42刃径(Φmm)4.5アズワン品番66-0038-28
ダイヤモンドポイントビット RO1-31シリーズ
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ダイヤモンド加工が施されており、キューティクル周りのルースキューティクルの除去や細かい部分の段差調整が可能です。キューティクルを上げにくい方や、コーナー部分のケアが苦手な方におすすめです。材質ステンレス鋼(ヘッド部にダイヤモンド研磨材を使用)全長(mm)45刃長(mm)13刃径(Φmm)最大3.9×最小2.0
ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナ
ヤナセ(柳瀬)¥7,498税込¥8,2481箱(10枚)3日以内出荷研磨布の長・短仕様でアタリが平均になるように設計しました。ネジ式ワンタッチタイプ「や~かんたん」もあります。用途ビート取り、バリ取りに適用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
TOPディスク シリコンカーバイト
ヤナセ(柳瀬)¥3,500税込¥3,8501箱(5枚)3日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2392粒度#80穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸
ヤナセ(柳瀬)¥7,998税込¥8,7981箱(10本)3日以内出荷ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。質量(g)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ストレートクラゲTタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷品質そのまま、お求めやすくなりました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材アルミナ穴径(mm)32スリット幅(mm)4
ストレートクラゲCタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4
ベベルグレート 95×M10-中目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-荒目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート ブラック 95×M10
ヤナセ(柳瀬)¥8,498税込¥9,3481箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート パープル 95×M10
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色パープル最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15)
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】2.5粒度#60厚さ(mm)【基盤】1砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7
ベベルグレート
ヤナセ(柳瀬)¥6,798税込¥7,4781セット(5個)5日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
ネットディスクE
ヤナセ(柳瀬)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
パワーダイヤカッターNEO
ヤナセ(柳瀬)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。用途FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。粒度60砥材ダイヤタイプ溶着
精密ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷鋭い切れ味が最後まで持続します。精密な仕上げ研磨が可能です。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。用途超硬合金・焼入鋼・セラミック・ガラス・強化プラスチック等の硬質材の研削加工に長さ(mm)50幅(mm)3全長(mm)140
マルチツール用テープやすり 68×100
ヤナセ(柳瀬)¥559税込¥6151袋(10枚)3日以内出荷#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)68粒度60120
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。長さ(mm)95幅(mm)60粒度100厚さ(mm)32色黒
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。長さ(mm)95幅(mm)60粒度60厚さ(mm)32色緑