絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ヤナセ(柳瀬)のすべての商品

コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ベタディスク 仕上げ用
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途鏡面仕上げ粒度-寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバーセット
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥739税込¥8131箱(10本)当日出荷沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1軸径(Φmm)2.35軸径シャンク径 Φ2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線カップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.3ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。軸径(Φmm)6.35粒度100(#)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
SGサイザルディスクオレンジ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール(3mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。RoHS指令(10物質対応)対応
きのこバフ
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・ヘッドライトクリーニングセット
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000成分ガラセリウム30gセット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)50適合材ガラス、鏡
インパクト用ベタディスク コンクリート用
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途コンクリート・石材研磨粒度#24寸法(mm)50×6.35適合材コンクリート・石材RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください外径(Φmm)50質量(g)23ねじ寸法5/16トラスコ品番402-8864RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式紙ヤスリセット
ヤナセ(柳瀬)¥299~税込¥329~1セット当日出荷マジック式で取替が簡単です。 適度な大きさ・弾力で作業がはかどります。 一般的なマジック式商品であればご使用頂けます。用途木材作業やDIYの作業がより効率的になります。適合材木材
フェルト軸付ホイール(砲弾型)
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.22材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材鉄などRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)
ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
ステンレス軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)27筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスネルバフ
ヤナセ(柳瀬)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。RoHS指令(10物質対応)対応
ノークロム5000
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クロム未使用品 最高級鏡面仕上用用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0185質量(g)250サイズ(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)真鍮線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム(ユニバンド用ホルダー)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から29日以内出荷ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
超硬カッターセット(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)¥23,980税込¥26,3781セット(8本)当日出荷セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
ユニロンベルト(ハードタイプ)
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(5本)当日出荷太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265幅W×全長(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応