絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,125件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カップ砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合本体マイクロアングルグラインダー(AG3-90DX2、AG3-120DX2)
  • 軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。軸径(Φmm)6粒度#60軸長(mm)35~38材質WA適合材合金鋼・工具鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキ軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線メッキ線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 希釈液(ダイヤモンドペースト用) ヤナセ(柳瀬)

    希釈液(ダイヤモンドペースト用)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1本(100mL)
    当日出荷
    ダイヤペーストの必需品
    タイプ油溶性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダー120

    ヤナセ(柳瀬)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
    回転数(min-1[r.p.m])21000空気消費量(m3/min)0.2付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75排気方向後方
  • サイザルディスク ヤナセ(柳瀬)

    サイザルディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(5枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味。 美しい研磨が自慢です。
    用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。 鏡面仕上げ前研磨に最適です。 コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)約18トラスコ品番303-0059直径(Φmm)100質量(g)67穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])63適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)

    積みサイザルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,498税込4,948
    1セット(5個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    麻と綿を積み重ねたものです。
    用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
  • ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    ムゲン軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
    用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
  • SG サイザルディスク 含浸 ヤナセ(柳瀬)

    SG サイザルディスク 含浸

    ヤナセ(柳瀬)
    8,698税込9,568
    1箱(5枚)
    当日出荷
    美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
    用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15
  • インパクト軸付ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
    用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
  • インパクト用エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。
    用途研磨作業。寸法(mm)15×30×6.35
  • インパクト用ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ホイールブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    強い研削力です。溝部・狭部の研磨に最適です。鋼線・ステンレス・砥粒入りナイロンで使い分けができます。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。
    用途研磨作業。寸法(mm)75×20×6.35
  • 光沢降臨 焼け防止用 ヤナセ(柳瀬)

    光沢降臨 焼け防止用

    ヤナセ(柳瀬)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途研磨作業。質量(g)55穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用 ヤナセ(柳瀬)

    ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用

    ヤナセ(柳瀬)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
    用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。粒度#120寸法(mm)50×6.38砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ

    ヤナセ(柳瀬)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルトポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
    適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
    適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 PA (軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石 PA (軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    169税込186
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
    適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    289税込318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
    適合材プラスチック、ガラス、石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白棒V ヤナセ(柳瀬)

    白棒V

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途アルミ、ステンレス適合材アルミ、ステンレスサイズ(mm)45×135×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)

    積みサイザルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ミエルTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石お試しキット ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石お試しキット

    ヤナセ(柳瀬)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
    用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ6軸付マンドレール ヤナセ(柳瀬)

    Φ6軸付マンドレール

    ヤナセ(柳瀬)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    GPサンダーストレート80用の軸付マンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドスティック 角 ヤナセ(柳瀬)

    ウッドスティック 角

    ヤナセ(柳瀬)
    4,498税込4,948
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。
    用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付カートリッジロール(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール(テーパー型)

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 軸付カートリッジロール(ストレート型) ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール(ストレート型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から41日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])20000
  • クッションコーン アルミナ ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン アルミナ

    ヤナセ(柳瀬)
    669税込736
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])18000
  • スポンジバフ Φ125 ヤナセ(柳瀬)

    スポンジバフ Φ125

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ベルトマジック ヤナセ(柳瀬)

    ベルトマジック

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ベルト研磨時の潤滑、研磨焼け防止に最適です。
    用途研磨時の焼け防止剤に。トラスコ品番405-0193質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×65×50
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGフェルトディスク  ソフト ヤナセ(柳瀬)

    SGフェルトディスク ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    当日出荷
    外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)12トラスコ品番303-0024質量(g)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンディスク (Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク (Sタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,698税込6,268
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。厚さ(mm)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用きのこユニロン(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用きのこユニロン(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応