絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ヤナセ(柳瀬)のすべての商品

スパーク&切断砥翼セット
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981箱(11枚)当日出荷コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。用途スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。砥材【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ穴径(Φmm)【スパークディスク】15【翼】15最高使用回転数(min-1[r.p.m])【翼】13000硬度【翼】S外径(Φmm)【スパークディスク】100【翼】105刃厚(mm)【翼】1.2
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
EXディスク 塗装はがし用
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。仕様塗装はがし用材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・樹脂・木工
ユニロンフラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から7日以内出荷ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
ワンタッチビートップ 100xM10
ヤナセ(柳瀬)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)5日以内出荷鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。砥材A(アルミナ)ねじ径M10外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
インパクト用ユニロンフラップ
ヤナセ(柳瀬)¥939税込¥1,0331個当日出荷から翌々日出荷ワークにフィットし、曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)50×25×6.35
インパクト用カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。カップ型は底面や曲面コーナーに最適です。用途研磨作業。寸法(mm)65×25×6.35
レジノイド軸付砥石A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥1,598~税込¥1,758~1箱(5本)当日出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
麻バフディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷サイザル麻の長大な繊維で切れ味のあるバフです。粗面からでもある程度の鏡面が可能です。用途ユニロンディス・クキズ取りディスクの後の仕上げ研磨や綿バフ・フェルトディスクの前工程に。トラスコ品番118-4807形状ディスク型穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
研削用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスクキット
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)30筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3適合材鋼板筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)ステンレス線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741個当日出荷ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
電着ダイヤモンドバー
ヤナセ(柳瀬)¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)3粒度140適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
インパクト用ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個当日出荷強い研削力です。溝部・狭部の研磨に最適です。鋼線・ステンレス・砥粒入りナイロンで使い分けができます。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。用途研磨作業。寸法(mm)75×20×6.35
ガラスTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥519税込¥5711枚当日出荷細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。トラスコ品番118-4875粒度(#)C120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
B-TOP セラミック
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷更に進化したB-TOPセラミック登場。セラミック砥粒使用により高い研削力、研磨力で切れ味抜群!。2倍のスピードで研削・研磨が可能。低価格による抜群のコストパフォーマンスを実現!穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥309税込¥3401本当日出荷から5日以内出荷金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥329税込¥3621本当日出荷金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎペーパー エコノミータイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥279税込¥3071箱(5個)当日出荷から5日以内出荷目詰り防止の特殊加工シートです。塗装面研磨、パテ仕上げ、木工生地の研磨に最適です。サイズ(mm)230×280適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
ポリッシャー用パット
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。適合Φ125ポリッシャー用外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応