カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • ホンダ(284)
  • SMC(67)
  • IKO(日本トムソン)(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • (30)
  • KITO(キトー)(19)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 河淳(13)
  • イスカル(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • イトーキ(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • エスコ(2)
  • タンガロイ(2)
  • 冨士端子工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh9」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具

    岩崎電気
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用質量(kg)8.1取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)埋込高(mm)121
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.5取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235埋込高(mm)80反射板鋼板(高反射白色粉塗装)
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)2.7逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.7トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)2.6逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.8逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3片反射笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)9.6取付天井埋込材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257埋込高(mm)121調光の可否非調光電源ユニット内蔵形反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付

    岩崎電気
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1片反射笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1台
    31日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.7笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • LED防犯灯 鋼管用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 鋼管用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
関連キーワード
照明器具カテゴリ