カテゴリ
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- イワセ
- エスコ(6)
- タムロン(4)
- デンカエレクトロン(3)
- アズワン(2)
- コミネ(2)
- SMC(1)
- グンゼ(1)
- ニッタ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 中部ビニール工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 東方電材(1)
- 牧口ゴム(1)
- RS PRO(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「exlon」の検索結果

EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ
イワセ¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)7日以内出荷より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。色乳白定尺(m)100
EXLON 軟質PVC ホース
イワセ¥12,980~税込¥14,278~1巻(300m)ほか9日以内出荷柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。用途非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です肉厚(mm)1使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.2
ULチューブ300V
イワセ¥2,398~税込¥2,638~1巻(300m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ULチューブ600V
イワセ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(300m)ほか当日出荷から9日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格温度(℃)105
PFAチューブ インチサイズ
イワセ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。色乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
EXLON-PVC J チューブ
イワセ¥2,698~税込¥2,968~1巻(500m)ほか9日以内出荷旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
EXLON PFA チューブ
イワセ¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか9日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.08
EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80
イワセ¥18,980~税込¥20,878~1巻(300m)ほか9日以内出荷イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。色黒使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.05
EXLON-PVC AH105 チューブ
イワセ¥3,998~税込¥4,398~1巻(300m)ほか9日以内出荷イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。用途1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として使用温度(℃)-20~105RoHS指令(10物質対応)対応
EXLON-PVC ソフトチューブ
イワセ¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)ほか9日以内出荷樹脂に特殊PVCを使用し、高い柔軟性と弾力に富んでいます。60℃レベルの一般タイプの他に、高温域の耐熱に優れた105℃レベルの耐熱タイプもご用意しています。用途柔軟性を求められる狭い場所での配線や曲げが加わる場所、さらには低温環境等での使用に適しています。色黒肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
EXLON-PVC KSチューブ
イワセ¥139,800~税込¥153,780~1巻(400m)ほか9日以内出荷耐摩耗性、高摺動性を実現したPVCチューブです。60℃レベルの一般タイプや、柔軟タイプの他に105℃レベルの耐熱タイプを用意しております。色黒使用温度(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
EXLON-PVC AH125 チューブ
イワセ¥34,980~税込¥38,478~1巻(300m)ほか9日以内出荷イワセのPVCチューブの中では最も高い耐熱老化性(125℃レベル)を有します。さらに電気絶縁性、耐摩耗性、耐熱変形性、難燃性等にも優れるハイレベルな電気絶縁用ビニルチューブです。用途高温での使用環境が想定される。1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として色黒使用温度(℃)-20~125RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
EXLON-PVC スチロール非移行チューブ
イワセ¥99,980~税込¥109,978~1巻(300m)ほか9日以内出荷特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた軟質PVCチューブです。一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、ハウジング部材等の他樹脂成型品と。接触しても、接触面の外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。肉厚(mm)0.5使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1