カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(62)
- 機構部品(10)
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 協進電機
- モノタロウ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- HORIBA(堀場製作所)(11)
- KOKUSAI(国際チャート)(25)
- MASTERTOOL(10)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- T.SIN(テイシン電機)(211)
- ちばら(28)
- アズワン(14)
- エイシン電機(29)
- エスコ(14)
- マル信無線電機(125)
- 新電元(21)
- 日進電子工業(59)
- 東神電気(89)
- 東進電機工業(60)
- 甲神電機(14)
- 進電テクノロジー(32)
- 関西通信電線(129)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「shinden」の検索結果

エコ碍子
協進電機¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から6日以内出荷脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。仕様表面漏洩距離:130mm材質磁器、鋳鉄公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
セフティーキャップ屋内外兼用
協進電機¥829税込¥9121個4日以内出荷がいし支持部分を覆い、作業者の感電事故や小動物等による短絡事故を未然に防ぎます。ドラムがいしや、JISがいしC-3~C-30にも適合します。材質ポリエチレン色オレンジ適合径(Φmm)丸線:~24
3KV屋内支持碍子
協進電機¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):105形状クランプ:一般型(Aタイプ)タイプがいし:室内用参考質量(kg)1耐電圧(kV)雷インパルス:45、乾燥:16公称電圧(kV)AU141/3.3+AAD139
6KV屋内支持碍子(簡易型)
協進電機¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130形状クランプ:一般型(Aタイプ)参考質量(kg)1.2耐電圧(kV)乾燥:22、雷インパルス:60公称電圧(kV)6.6