絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
727件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけるモジュールです。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイD-Sub 15ピンコネクタRJ-45×1USBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1アズワン品番64-8304-02RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだUSBコンピューターモジュールです。自動信号補正機能搭載です。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイD-Sub15ピンコネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    HDMI出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。 信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用質量(kg)0.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイHDMIコネクタUSBタイプA オス×2、HDMI オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.35ポート数2消費電力(W)(DC5V)1.38ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31最大解像度2560×1600(60Hz)ディスプレイDisplayPort周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8471-13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)8.64キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    2ポートのUSB2.0ハブを搭載した2ポートのKVMスイッチです。2ポートUSB2.0ハブ搭載です。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.55ポート数2消費電力(W)(DC5.3V)2.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-64入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
    用途PCやKVMに対するリモートアクセスに付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)7.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数1
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMトランスミッターです。 4K解像対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッターであるKE8950Tとコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)(KE8950R等)から構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
    用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.1消費電力(W)(DC5V)7.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-57入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    PCのコンソールをイントラネット経由で延長できるHDMI対応IP-KVMレシーバーです。 4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッター(KE8950T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)KE8950Rから構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
    用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.23消費電力(W)(DC5V)5.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-56入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数リモート:1
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-63最大延長(m)150入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応オーディオ対応
  • KVMケーブル ATEN

    KVMケーブル

    ATEN
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目(直流電源装置、電源コード同梱)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6U ブランクパネルホワイト ATEN

    6U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    14,980税込16,478
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:6U高さ(mm)266奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 6U ブランクパネルブラック ATEN

    6U ブランクパネルブラック

    ATEN
    14,980税込16,478
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:6U高さ(mm)266奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 5U ブランクパネルホワイト ATEN

    5U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:5U高さ(mm)222奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 5U ブランクパネルブラック ATEN

    5U ブランクパネルブラック

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:5U高さ(mm)222奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 4U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    4U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    11,980税込13,178
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:6U高さ(mm)266奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 4U 上下開閉式通気パネルブラック ATEN

    4U 上下開閉式通気パネルブラック

    ATEN
    14,980税込16,478
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格の19インチラックに対応。5Uサイズのロック開閉式通気パネルで、事故防止をしつつ廃熱しやすい環境を構築できます。4Uサイズまでのラック機器を覆う構造で、誤接触や無断操作を防止。
    セット内容本体 ×1、鍵 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)494サイズUサイズ:5U高さ(mm)224奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 4U ブランクパネルホワイト ATEN

    4U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    11,980税込13,178
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:4U高さ(mm)177奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 4U ブランクパネルブラック ATEN

    4U ブランクパネルブラック

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:4U高さ(mm)177奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 3U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    3U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    8,298税込9,128
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。2U (RA2000) /4U (RA2100) /6U (RA2200) サイズの3種類
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:4U高さ(mm)177奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 3U ブランクパネルホワイト ATEN

    3U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:3U高さ(mm)133奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 3U ブランクパネルブラック ATEN

    3U ブランクパネルブラック

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:3U高さ(mm)133奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 2U対応 リング型ケーブルフックブラック ATEN

    2U対応 リング型ケーブルフックブラック

    ATEN
    3,500税込3,850
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。ラックの片側だけに取り付けられる構造
    セット内容本体 × 1、固定用ビス × 2、ケージナット × 2幅(mm)117高さ(mm)70奥行(mm)111RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ) ATEN

    2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ)

    ATEN
    10,980税込12,078
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板。白/黒のバリエーション有り
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)1.6サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ) ATEN

    2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ)

    ATEN
    10,980税込12,078
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板。白/黒のバリエーション有り
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)20グリーンマーク認定
  • 2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ショートタイプ) ATEN

    2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ショートタイプ)

    ATEN
    9,698税込10,668
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)1.6サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)15グリーンマーク認定
  • 2U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    2U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    4,998税込5,498
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 2U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    2U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    5,898税込6,488
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。2U (RA2000) /4U (RA2100) /6U (RA2200) サイズの3種類
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 2U ブランクパネルホワイト ATEN

    2U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    5,998税込6,598
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 2U ブランクパネルブラック ATEN

    2U ブランクパネルブラック

    ATEN
    5,998税込6,598
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 2U ケーブルダクトブラック ATEN

    2U ケーブルダクトブラック

    ATEN
    5,898税込6,488
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。2Uサイズで、ケーブルが多くなりやすいネットワークスイッチ周辺のケーブルコスメ(配線美観作業)に活用可能。着脱フロントカバーにて、作業しやすい形状
    セット内容本体 × 1、固定用ビス(M6 × 16) × 4、M6ケージナット × 4幅(mm)482サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm)

    ATEN
    17,980税込19,778
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ロングタイプは奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm(ロング)。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
  • 1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ブラック(奥行き:700mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ブラック(奥行き:700mm)

    ATEN
    17,980税込19,778
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ロングタイプは奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm(ロング)。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
  • 1U対応 奥行き調整レール付 棚板ホワイト(奥行き:700mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整レール付 棚板ホワイト(奥行き:700mm)

    ATEN
    16,980税込18,678
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)2サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
  • 1U対応 奥行き調整レール付 棚板ブラック(奥行き:700mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整レール付 棚板ブラック(奥行き:700mm)

    ATEN
    16,980税込18,678
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)2サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
  • 1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm)

    ATEN
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ショートタイプは奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~770 mm(ショート)
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
  • 1U対応 リング型ケーブルフックブラック(左) ATEN

    1U対応 リング型ケーブルフックブラック(左)

    ATEN
    6,298税込6,928
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造
    セット内容本体 × 6幅(mm)45サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右) ATEN

    1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右)

    ATEN
    5,998税込6,598
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造
    セット内容本体 × 5幅(mm)57サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 1U対応 スライド式 台板 ロングタイプホワイト(550mm) ATEN

    1U対応 スライド式 台板 ロングタイプホワイト(550mm)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。最大荷重25kg。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
  • 1U対応 スライド式 台板 ロングタイプブラック(550mm) ATEN

    1U対応 スライド式 台板 ロングタイプブラック(550mm)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    ラック前での保守や点検作業では、ノートPCや計測機器を一時的に置く作業スペースが必要になる一方、通路幅を確保しなければならないケースも多くあります。 ATENのスライド式シェルフは、こうした現場作業の効率化を目的としたラック用アクセサリーです。使用時には台板を手前に最大365mmまで引き出して、ノートPCやキーボード、テスト機器などを安定して設置できます。作業後はラック内に収納できるため、通路スペースを塞がず、周囲の作業動線を妨げません。カラーは白と黒から選択できます。
    セット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)550対応EIA / ECA-310-E規格 19インチラック支柱間寸法(mm)サーバーラック:550~742RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定