絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ATEN
- 6ページ目
6ページ目: ATENのすべての商品

2ポート電源リブーター
ATEN¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。仕様●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2●計測:無●アウトレット切替:有セット内容標準ラックマウントキット×1セット、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ無動作/保管温度(℃)-10~60/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール
ATEN¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷2A-143Gは、1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールとして、ネットワークスイッチのSFPポートを接続し、Cat5e/6/6aUTPのLANケーブルによる接続を可能にします。最大で100メートルの伝送距離に対応しており、ネットワークスイッチで、SFPポートにLANケーブルを接続したい時に利用できる製品となります。IEEE 802.3ab規格に準拠しており、コストパフォーマンスに優れた高性能なソリューションで、。ATEN製品にて動作確認しているため、製品との組み合わせに最適です。形状SFP質量(kg)0.02適合規格IEEE802.3ab準拠保証期間購入から1年適合ケーブルCat 5e/6/6a (EIA/TIA 568-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.20×6.85×1.38ケーブル最大ケーブル対応長:100 m動作温度(℃)-40~85保管温度(℃)-45~90伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応動作確認済機器ATEN製品:KG0032 / KG0016 / SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO / KE6920T / KE6920R / KE6900AT / KE6900AR / KE6940AT / KE6940AR / KE8950T / KE8950R / KE8952T / KE8952R / KE9950T / KE9950R / KE9952T / KE9952R / KE6920ATC / KE9950ATCコネクタタイプRJ-45グリーンマーク認定
2入力HDMIスイッチャー(8K対応)
ATEN¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷VS5821は、2台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、8K対応のHDMIスイッチャーです。本体ボタンで、8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2) や 4K/120Hz(4:4:4) などの高解像度・高リフレッシュレート映像をスムーズに切り替えられます。RapidSync(TM)技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて映像を安定して表示します。HDR10+、VRR、ALLMに対応し、高精細で劣化の無い映像を遅延なく表示します。さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。コンパクトで扱いやすい設計のため、ハイエンドなホームシアターやゲーミング環境、会議室やイベントパーティーなど幅広く活用できます。セット内容USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1質量(kg)0.03電源USB-C×1(5V/1A)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×56.5×15.2材質(ケース)プラスチック準拠規格HDMI(3D、Deep Color、8K)、HDCP 2.3準拠インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×2(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×1(Black)最大解像度7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)ケーブルUSBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)伝送速度(bps)48LED【選択】ポートセレクター×2(Orange)【電源】2(Orange、底面)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))オーディオ【入力】HDMI Type-A メス×2(Black)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
4入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)
ATEN¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷VS4841は、4台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、4K60p対応のHDMIスイッチャーです。本体ボタンや付属リモコンで、入力をスムーズに切り替えられます。映像出力があるケーブルを入力側に接続すると自動的に切り替える機能も搭載しています。RapidSync(TM)技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて4K映像を安定して表示します。HDR10+、Deep Color、3D映像に対応し、高精細で自然な映像表現を実現します。さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。コンパクトで扱いやすい設計のため、ホームシアターから複数のPCを切り替えて使う会議室まで、幅広い用途に適しています。仕様●IR (赤外線):IRレシーバー×1●最大ピクセルクロック:600MHzセット内容IR(赤外線)リモコン×1、USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1質量(kg)0.07電源USB-C×1(5V/1A)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×56.5×15.2材質(ケース)プラスチック準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×4(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×1(Black)最大解像度3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)ケーブルUSBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)伝送速度(bps)18(レーンあたり6)LED【選択】ポートセレクター×4(Orange)【電源】2(Orange、底面)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))オーディオ【入力】HDMI Type-A メス×4(Black)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ)
ATEN¥2,298,000税込¥2,527,8001台4日以内出荷VW1608 は、16入力8出力に対応した 4K HDMIビデオウォールプロセッサーです。最大16台の映像機器と8台のディスプレイの接続が可能です。4Uサイズの筐体にモジュール式スロット構成を採用し、用途に応じて入出力ボード(入力×4/出力×2/CPU×1)を組み合わせることで、柔軟なシステム構築が可能です。4K60pの高精細映像を複数ディスプレイへシームレスに表示できる優れた描画性能に加え、常時稼働が求められる環境に対応する 冗長設計・バックアップ機能 を備えています。 また、高度なウィンドウ管理機能により複雑なレイアウトも直感的に制御でき、LEDビデオウォールを用いたリアルタイム監視や指令業務の信頼性と運用効率を大幅に向上させます。仕様●電源(オプション):冗長性、オプションのホットスワップ電源ユニット(PSU)●ラック高さ(Uスペース):4U●RS-232C:コネクター:DB-9ピン メス×1(Black)、シリアル制御 ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、、パリティー:なし、フロー制御:なし●EDID設定:EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)●イーサネット:コネクター:RJ-45 メス×1セット内容電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)11.65電源3極AC電源ソケット×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:550W:326BTU/h、AC220V:550W:324BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×466.1×176.7材質(ケース)メタル接続最大出力接続数:スロット×2、最大8(4K出力)、最大入力接続数:スロット×4、最大16(4K入力)インターフェース【ビデオ入力】挿入する入出力ボードの種類に準ずる【ビデオ出力】挿入する入出力ボードの種類に準ずる、ローカル出力:HDMI Type-A メス×1(Black)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60電源仕様AC100~240V、50~60Hz、10ARoHS指令(10物質対応)対応ポートデイジーチェーンポート:RJ-45×2グリーンマーク認定USBUSB Type-A メス(White)×3
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.59スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1電源【コネクター】IEC 60320/C14×1【スイッチ】ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、KVMポート:HDMI メス×8、USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
4K・マルチビュー・VM対応|クアッドディスプレイIP-KVMレシーバー
ATEN¥729,800税込¥802,7801台4日以内出荷KE8980MRは、重要なコントロールルーム環境でのオペレーター業務を支援するために設計された、マルチビュー対応の高性能IP-KVMレシーバーです。 柔軟にレイアウトをカスタマイズできる「マルチビューモード」で最大16ソースをリアルタイム監視できるほか、。複数のディスプレイ間をシームレスかつ低遅延で操作できる「オペレーションモード」も搭載。複数ソースをIP経由で長距離延長し、高解像度でKVM操作可能なKE8980MRは、ミッションクリティカルなコントロールセンター、。共同会議室、大規模マルチモニターのデジタルサイネージネットワークに最適なソリューションです。セット内容電源アダプター×1、アダプター用電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.34(2.95lb)電源【コネクター】ロック式DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力DC19V:33W:420BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×41.8材質(ケース)メタル解像度4096×2160 @ 60Hz(最大4画面)LED【電源】1(Blue)【ストレージ】1(Orange)遅延時間オペレーションモード:5ms~48ms、マルチビューモード: 48ms未満ボタン数【プッシュボタン】電源×1(Black)、リセット×1(Black)動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×2(Blue)ポートコンソールポート:USB Type-A メス×2(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)、LANポート:RJ-45×2(Blue)キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載)
ATEN¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷CS742Hは最大2台のPCを、キーボードとマウス各1台とHDMIディスプレイ2台を使って操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。最大4096×2160 @ 60HzのHDMIデュアルディスプレイをサポートしているため、オフィスやSOHO、在宅勤務における一般的なPC作業において、。2画面で2台のPCを切り替えながらマルチタスク環境でも高い操作性を発揮します。仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、有線リモコンセット内容HDMIケーブル×4、USB 2.0 Type-A→Type-Bケーブル×2、有線リモコン×1、フットパッド(4個入)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47(1.04lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:3.63W:43BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチックインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】2(Orange)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2(Blue)、HDMI メス×4(Black)【有線リモコン】2.5mmオーディオジャック メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2ビデオ仕様最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載)
ATEN¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷USBキーボード1台、USBマウス1台で、4台のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作可能。USB周辺機器(最大2台)の共有にも対応。最大解像度 - 7680×4320@60Hz、5120×2880 @ 60Hz、4096×2160@240Hzに対応。コンピューター選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド。2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブを内蔵(最大データ転送速度 SuperSpeed 5Gbps)。導入が簡単 - 必要なDisplayPort/USBケーブルおよび電源アダプターを同梱。デイジーチェーン接続対応。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応。コンソール側キーボード/マウスのエミュレーション/バイパス機能に対応。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。DisplayPort 1.4準拠、HDCP準拠。HDR対応。HDオーディオ対応。電源状態検知機能。多言語キーボードマッピング - 英語、日本語、フランス語、ドイツ語のキーボードに対応。6。ホットプラグ対応。ファームウェアアップグレード対応 - パフォーマンスと互換性を向上仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコンセット内容スピーカーケーブル×4(1.8m)、マイクケーブル×4(1.8m)、DisplayPortケーブル×4(1.5m)、USB3.2 Gen1 Type-A→Type-Bケーブル×4(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.62(1.37lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×5【ステーション選択】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:3.18W:101BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.0×71.8×43.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【KVM】5(Orange)【オーディオ】5(Green)【USBリンク】5(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.2 Gen1 Type-B メス×4(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4ビデオ仕様最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange))【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応)
ATEN¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷CS1798Aは、HDMIモニター1台とUSBキーボード・マウス各1台で最大8台のコンピューターを操作できる、4K対応の8ポートKVMスイッチです。3段階のカスケード接続に対応しており、最大512台のコンピューターを一元的に切り替えて操作できます。また、本製品を最大8台連結することでマルチディスプレイ構成にも対応し、最大8台のディスプレイで同時監視が行えます。高い拡張性と管理負荷の軽減を実現し、映像・コンテンツ制作/配信業界、映像監視、コンピュータールームなど、。CG・VFX制作や4K映像の監視・切替を行う業務環境の効率化に貢献します。仕様ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.5スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード復旧用】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:6.43W:56BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432.4×257.2×44.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~255秒(デフォルト:5秒)適合ケーブルKVMケーブル:2L-7D02HX2 (サーバ/PC2台分)LED【オンライン/選択】8(Orange)【電源】1(Dark Green)【USBリンク】8(Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1(Black)USB Type-A メス×2(White)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)【KVMポート】HDMI メス×8(Black)、USB Type-B メス×8(White)、3.5mmオーディオジャック メス×8(Green)【ファームウェアアップグレード】RJ-11 メス×1(Black、フロント×1)【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB Type-A メス×2(White、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】512(カスケード接続)ビデオ仕様4096×2160 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:35.2W:171BTU/h、AC220V:35.7W:174BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【電源】IIEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】8レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を。接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.59スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン/選択】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【ファームウェアアップグレード】3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)【電源】IEC 60320/C14×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
1.8m USB HDMI KVMケーブルセット(4K60p)
ATEN¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷本製品は、4K60p HDMI対応KVMスイッチとPCを接続するためのケーブルキットです。2mの4K60p対応HDMIケーブル、USB2.0ケーブル(Type-Aオス - Type-Bオス)、3.5mmステレオ音声ケーブル(オス - オス)の3本を1セットにしています。本製品の最大対応解像度は4K@60Hzです。端子ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様出力:HDMI オスグリーンマーク認定USB【PC/ソース側インターフェース】USB2.0 Type-A オス【KVMスイッチ側インターフェース】USB Type-B オス
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716NWは、16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大256台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと16ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1電源IEC 60320/C14×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:29.7W:146BTU/h、AC220V:30.1W:148BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】256(カスケード接続)ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、KVMポート:HDMI メス×16、USB Type-B メス×16、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)
ATEN¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷ATEN PG5308は、8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)
ATEN¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパックです。密閉型鉛蓄電池です。高さ(mm)66.6
ビデオ変換器
ATEN¥4,398税込¥4,8381台当日出荷USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、ディスプレイやプロジェクターに表示できます。最大対応解像度HDMI4K@60Hz(4096x2160@60Hz)に対応します。Windows[[R上]]、OS X[[R上]]、 iPad Pro and Androidといった主なOSに対応します。プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要です。用途USB映像信号の変換に。仕様HDCP:2.2トラスコ品番261-6733材質本体ケース:アルミニウムインターフェース入力:USBタイプCオス、出力:HDMIメス最大解像度4096×2160@60HzUSB規格3.2Gen1
シリアルデバイスサーバー
ATEN¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)トラスコ品番364-8654ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60電源アダプタ○
ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート
ATEN¥53,980税込¥59,3781台60日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0926材質スチール幅(mm)967.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0923材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0922材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプIEC奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~240最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート
ATEN¥62,980税込¥69,2781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥29,980税込¥32,9781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能です。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0920材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:15(最大) / 12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力15A(最大)/12A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)
シリアルデバイスサーバー 2ポート
ATEN¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×2動作温度範囲(℃)0~60
ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥43,980税込¥48,3781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番366-9447材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥51,980税込¥57,1781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0924材質スチール幅(mm)967.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0921材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
シリアルデバイスサーバー 1ポート
ATEN¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷1ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)トラスコ品番365-0239ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60
ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0928材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
Cat 6A RJ-45コネクター
ATEN¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷Cat 6Aと一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。
USB->RJ-45アダプター(FTDI)
ATEN¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。
HDBaseT 3.0対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m)
ATEN¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。
4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャー(4K60p、マルチビュー対応)
ATEN¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷VP2420は、4K60p解像度とマルチビュー表示に対応した4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャーです。
1ローカル/2リモートアクセス 24ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)
ATEN¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷KN2124VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な24ポートIP-KVMスイッチです。
USB 4K HDMI KVM DigiProcessor
ATEN¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。
壁コンセント型コントロールスイッチ(8パッド)
ATEN¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷VK0100は小規模/中規模の会議室または教室でのデバイス制御を目的とした製品であり、製品本体と、設定ソフトウェアVK6000から構成されます。また、キーパッドボタンの機能とレイアウトを柔軟にカスタマイズできるので、多様なニーズを満たすソリューションを提供可能です。