曜日別特売

4K・マルチビュー・VM対応|クアッドディスプレイIP-KVMレシーバー

4K・マルチビュー・VM対応|クアッドディスプレイIP-KVMレシーバー - ATEN

KE8980MRは、重要なコントロールルーム環境でのオペレーター業務を支援するために設計された、マルチビュー対応の高性能IP-KVMレシーバーです。
柔軟にレイアウトをカスタマイズできる「マルチビューモード」で最大16ソースをリアルタイム監視できるほか、
複数のディスプレイ間をシームレスかつ低遅延で操作できる「オペレーションモード」も搭載。
複数ソースをIP経由で長距離延長し、高解像度でKVM操作可能なKE8980MRは、ミッションクリティカルなコントロールセンター、
共同会議室、大規模マルチモニターのデジタルサイネージネットワークに最適なソリューションです。

セット内容
電源アダプター×1、アダプター用電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
1.34(2.95lb)
電源
【コネクター】ロック式DC電源ジャック×1(Black)
湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
消費電力
DC19V:33W:420BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×190×41.8
材質(ケース)
メタル
解像度
4096×2160 @ 60Hz(最大4画面)
LED
【電源】1(Blue)【ストレージ】1(Orange)
遅延時間
オペレーションモード:5ms~48ms、マルチビューモード: 48ms未満
ボタン数
【プッシュボタン】電源×1(Black)、リセット×1(Black)
動作温度(℃)
-10~50
保管温度(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB Type-A メス×2(Blue)
ポート
コンソールポート:USB Type-A メス×2(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)、LANポート:RJ-45×2(Blue)
キーボード/マウス
USB
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82469698KE8980MR
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82469698KE8980MR59637466KE8980MRKE8980MR HDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応) ATEN 59637466HDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応)ATEN1台
¥679,800
税込¥747,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする