カテゴリ
- オフィス家具(38)
- 制御機器(9)
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(2)
- AIS (エイ・アイ・エス)(320)
- BOURNS(86)
- IAI(アイエイアイ)(123)
- KEMET(112)
- KYOCERA AVX(74)
- Panasonic(パナソニック)(313)
- PANDUIT(パンドウイット)(27)
- RS PRO(377)
- StarTech.com(127)
- TOA(26)
- VISHAY(63)
- カナレ電気(74)
- サンワサプライ(51)
- サンワダイレクト(34)
- メディアカバーマーケット(146)
- 京セラ(49)
- 摂津金属工業(130)
- 日東工業(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
グリーンマーク認定(43)
「eia」の検索結果
特価

電源管理(PDU)
ATEN¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から7日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護○ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応
1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm)
ATEN¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ショートタイプは奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~770 mm(ショート)セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
電源管理(PDU)
ATEN¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05寸法(m)エレベーション:3000準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護○ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート
ATEN¥69,980税込¥76,9781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥48,980税込¥53,8781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番366-9447材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0923材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0921材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0928材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥57,980税込¥63,7781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0924材質スチール幅(mm)967.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0922材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプIEC奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~240最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能です。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0920材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:15(最大) / 12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力15A(最大)/12A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)
ラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)
ATEN¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)
ATEN¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000mRoHS指令(10物質対応)対応電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇電源ケーブル305cmグリーンマーク認定
ラック用電源タップ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)
ATEN¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール
ATEN¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールとして、ネットワークスイッチのSFPポートを接続し、Cat5e/6/6aUTPのLANケーブルによる接続を可能にします。最大で100メートルの伝送距離に対応しており、ネットワークスイッチで、SFPポートにLANケーブルを接続したい時に利用できる製品となります。IEEE 802.3ab規格に準拠しており、コストパフォーマンスに優れた高性能なソリューションで、ATEN製品にて動作確認しているため、製品との組み合わせに最適です。付属品2A-143G本体×2個仕様ケーブル接続側形状:RJ-45形状SFP質量(kg)0.02適合規格IEEE802.3ab準拠適合ケーブルCat 5e/6/6a (EIA/TIA 568-B)、最大100m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.20×6.85×1.38動作温度(℃)-40~85保管温度(℃)-45~90データ転送速度最大1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱
ATEN¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワー 対応ラック奥行(支柱間の長さ)42~70cmのラックマウントキット(ショートレール)同梱用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールとして仕様コンピュータ接続数(直接)×1、ファームウェアアップグレード:ステレオミニジャック×1、セカンドコンソールポート、マウス:USB Type-A メス×1トラスコ品番158-7748セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ロング)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)9.07電源3極AC電源ソケット×1スピーカーステレオミニジャック×1コネクタSPHD画面サイズ18.5インチ EIA規格の19インチラックに対応キーボードUSB Type-A メス×1モニタSPHD メス×1(Yellow)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1
コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ショートレール同梱
ATEN¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワーです。 対応ラック奥行(支柱間の長さ)68~105cmのラックマウントキット(ロングレール)を同梱しています。用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールに仕様EIA規格の19インチラックに対応、【セカンドコンソールポート(マウス)】USB Type-A メス×1、【ファームウェアアップグレード】ステレオミニジャック×1、【セカンドコンソールポート(キーボード)】USB Type-A メス×1、コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番158-7744セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショート)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)9.07電源3極AC電源ソケット×1スピーカーステレオミニジャック×1コネクタSPHD画面サイズ18.5インチモニタSPHD メス×1(Yellow)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1
1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール
ATEN¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷2A-143Gは、1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールとして、ネットワークスイッチのSFPポートを接続し、Cat5e/6/6aUTPのLANケーブルによる接続を可能にします。最大で100メートルの伝送距離に対応しており、ネットワークスイッチで、SFPポートにLANケーブルを接続したい時に利用できる製品となります。IEEE 802.3ab規格に準拠しており、コストパフォーマンスに優れた高性能なソリューションで、。ATEN製品にて動作確認しているため、製品との組み合わせに最適です。形状SFP質量(kg)0.02適合規格IEEE802.3ab準拠保証期間購入から1年適合ケーブルCat 5e/6/6a (EIA/TIA 568-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.20×6.85×1.38ケーブル最大ケーブル対応長:100 m動作温度(℃)-40~85保管温度(℃)-45~90伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応動作確認済機器ATEN製品:KG0032 / KG0016 / SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO / KE6920T / KE6920R / KE6900AT / KE6900AR / KE6940AT / KE6940AR / KE8950T / KE8950R / KE8952T / KE8952R / KE9950T / KE9950R / KE9952T / KE9952R / KE6920ATC / KE9950ATCコネクタタイプRJ-45グリーンマーク認定
2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ショートタイプ)
ATEN¥9,998税込¥10,9981台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)1.6色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)15グリーンマーク認定
1U対応 ちりとり型 棚板ブラック
ATEN¥9,898税込¥10,8881台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)1.6色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)15グリーンマーク認定
2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ)
ATEN¥11,980税込¥13,1781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板。白/黒のバリエーション有りセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)1.6色白サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ)
ATEN¥11,980税込¥13,1781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板。白/黒のバリエーション有りセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)20グリーンマーク認定
2U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥5,198税込¥5,7181台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
2U対応 リング型ケーブルフックブラック
ATEN¥3,698税込¥4,0681台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。ラックの片側だけに取り付けられる構造セット内容本体 × 1、固定用ビス × 2、ケージナット × 2幅(mm)117色黒高さ(mm)70奥行(mm)111RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U リング型ケーブルホルダーパネルブラック
ATEN¥8,798税込¥9,6781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。5つのリングにてケーブルを保持し、高い作業性を確保。セット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482厚さ(mm)2色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 奥行き調整レール付 棚板ブラック(奥行き:700mm)
ATEN¥17,980税込¥19,7781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)2色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
4U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥12,980税込¥14,2781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:6U高さ(mm)266奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 奥行き調整レール付 棚板ホワイト(奥行き:700mm)
ATEN¥17,980税込¥19,7781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)2色白サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
2U ケーブルダクトブラック
ATEN¥5,998税込¥6,5981台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。2Uサイズで、ケーブルが多くなりやすいネットワークスイッチ周辺のケーブルコスメ(配線美観作業)に活用可能。着脱フロントカバーにて、作業しやすい形状セット内容本体 × 1、固定用ビス(M6 × 16) × 4、M6ケージナット × 4幅(mm)482色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ブラック(奥行き:700mm)
ATEN¥18,980税込¥20,8781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ロングタイプは奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm(ロング)。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482色黒高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm)
ATEN¥18,980税込¥20,8781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ロングタイプは奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm(ロング)。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482色白高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
1U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥4,998税込¥5,4981台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1U (RA1800) /2U (RA1900) の2サイズセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
4U 上下開閉式通気パネルブラック
ATEN¥15,980税込¥17,5781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格の19インチラックに対応。5Uサイズのロック開閉式通気パネルで、事故防止をしつつ廃熱しやすい環境を構築できます。4Uサイズまでのラック機器を覆う構造で、誤接触や無断操作を防止。セット内容本体 ×1、鍵 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)494色黒サイズUサイズ:5U高さ(mm)224奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 スライド式 台板 ショートタイプブラック(400mm)
ATEN¥19,980税込¥21,9781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行400mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
1U ケーブルダクトホワイト
ATEN¥4,798税込¥5,2781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482色白サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U ケーブルダクトブラック
ATEN¥4,798税込¥5,2781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 リング型ケーブルフックブラック(左)
ATEN¥6,498税込¥7,1481台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造セット内容本体 × 6幅(mm)45色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右)
ATEN¥6,198税込¥6,8181台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造セット内容本体 × 5幅(mm)57色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 スライド式 台板 ロングタイプホワイト(550mm)
ATEN¥19,980税込¥21,9781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。最大荷重25kg。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482色白サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
3U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥8,498税込¥9,3481台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。2U (RA2000) /4U (RA2100) /6U (RA2200) サイズの3種類セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:4U高さ(mm)177奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定