絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
341件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]

    メモリーバックアップ2WAY

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OBDⅡ、シガーソケットどちらでも使えます。LEDインジケーター付で通電、バッテリー容量を確認後、バッテリー交換ができるので安心です。国産車、外国車共に使用できます。
    用途バッテリー交換時、メモリー保持を可能にコード長さ(m)1.2
  • バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリースポイド

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクなどのバッテリーのメンテナンスに特化した、耐薬品性の高いスポイトです。
    用途バッテリー液の補給や過剰な液の抜き取りに
  • スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー用フック(RT13-203D用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • マグネットトレイ丸型4個 REX(レックス)[自動車用品]

    マグネットトレイ丸型4個

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,598税込5,058
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    C-X109の4個セット。オーソドックスな便利マグネットパーツトレイ
    用途外したネジやボルトの一時保管シルバータイプ丸型サイズ(mm)150Φ入数4個
  • チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターが固くて外れないときに便利です。緩め専用
    用途オイルフィルターの着脱に
  • ステンレス角型マグネットトレイ(特大) REX(レックス)[自動車用品]

    ステンレス角型マグネットトレイ(特大)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    工具箱・ワゴンカート・作業台に設置出来る便利マグネット機能付き。
    用途外したネジやボルトの一時保管材質ステンレスシルバーサイズ(mm)275×295×40
  • カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]

    カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1セット(14種類)
    3日以内出荷
    プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです
    用途オイルフィルターの着脱に
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    工具を差し込んで回すと、ギヤの力で3つの爪が内側にギュッと自動で縮まり、フィルターの底をガシッと掴んで回します。
    用途オイルフィルターの着脱に
  • オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 24L

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に長さ(mm)820幅(mm)545深さ(mm)200危険物の類別非危険物
  • 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]

    塗装台

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1台ほか
    3日以内出荷
    クッション付きで塗装物に傷が付きにくい。折りたたみ式で収納時に場所を取りません
    用途バンパーやフェンダー等の塗装するとき使用する、塗装スタンドサイズ(mm)1040×1040危険物の類別非危険物
  • フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]

    フロンガス検知器

    REX(レックス)[自動車用品]
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    3g/年以上の漏れを検知します。対応ガスはR12、R22、134aなど。LEDと音でガス漏れをお知らせします。
    用途自動車エアコンや冷凍・空調機器の冷媒ガス漏れを検知する専用テスター使用電源単3アルカリ電池×2本(別売)適合温度(℃)0~50アーム長さ(cm)30本体寸法(cm)17×6×3.8
  • リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    自動車リフトの車体受けゴムです。適応機種。・TPYシリーズ。・ZLYシリーズ
    セット内容受けゴム:4個取付ビス:16個材質ゴム寸法(mm)120×80×27ピンホール芯間(mm)【取付ビス穴】40×60数量(個)4
  • リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]

    リフト用ゴムブロック4個

    REX(レックス)[自動車用品]
    25,980税込28,578
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    材質ゴム数量(個)4
  • リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    自動車リフトの車体受けゴムです。【適応機種】。・SP-2500。・ラムダリフトシリーズ(LAM)。・アルネオシリーズ(NNZ)。・各フレームアタッチ等
    セット内容受けゴム:4個取付ビス:16個材質ゴム寸法(mm)112×92×17ピンホール芯間(mm)【取付ビス穴】40×45数量(個)4
  • ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品]

    ドリルポンプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルがポンプに変身!。お手持ちの電気ドリルに装着する事で、ポンプとして使用する事ができます。
    用途淡水、海水、モーターオイル、農業用薬品(液体)。液体肥料などの給排水(油)の移送に適合【電気ドリル】回転数2000~3000min チャック径7mm以上能力【吐出】半径15m以内、高さ15m以内【吸上】半径3m以内、高さ2m以内接続工業用耐圧ホース内径Φ19~20mm吐出能力(L/min)【水平時】48
  • トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用ビードホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    タイヤの組み込み時にこれがあれば便利
    長さ(mm)170高さ(mm)60質量(g)220
  • ミニオービルサンダー3インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ミニオービルサンダー3インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)108質量(g)700空気消費量(L/min)91騒音値(dB)84無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])15000オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)75
  • タイヤドーリー REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤドーリー

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    仕様積載:タイヤ4本まで材質PP耐荷重(kg)136本体質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×110
  • タイヤ&ホイールカバー REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤ&ホイールカバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,898税込2,088
    1組
    5日以内出荷
    質量(kg)0.24カバー寸法(mm)1170×760
  • ステップドリルシャフトタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルシャフトタイプ(3pcs)

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS
  • ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルシャフトタイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    材質HSS幅(mm)ステップ:5サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
  • スパイラルステップドリル(六角軸) REX(レックス)[自動車用品]

    スパイラルステップドリル(六角軸)

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材材質HSS
  • ナット緩みチェッカー REX(レックス)[自動車用品]

    ナット緩みチェッカー

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,978税込2,176
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    向きを合わせて装着することでナットの緩みを一目で確認! トラック、バス、農業用車両、危険物輸送車などのホイールナットに対して簡単な視覚的チェックをするのに役立ちます。
    素材PE入数(個)20
  • ジャッキサポート2台セット REX(レックス)[自動車用品]

    ジャッキサポート2台セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.7(1個)耐荷重(kg)1000 軸重/一対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×200
  • ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    ビードホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    材質ナイロン66使用温度(℃)0~50
  • ホースするする(2個入) REX(レックス)[自動車用品]

    ホースするする(2個入)

    REX(レックス)[自動車用品]
    879税込967
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質PE質量(g)60
  • タイヤ位置シールステッカー100組 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤ位置シールステッカー100組

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1組(100枚)
    当日出荷
    夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組
    寸法(mm)43×50危険物の類別非危険物
  • ブースターパック24V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック24V

    REX(レックス)[自動車用品]
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1適合目安:DC24V質量(kg)13電流(A)クランキング:250ケーブル長(m)クランプケーブル:1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×400排気量(cc)5000までピーク電流(A)600
  • オールシーズンカークッション REX(レックス)[自動車用品]

    オールシーズンカークッション

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.22消費電力(W)24電源コード(m)1.5寸法(cm)約45×106×2(ポケット部分は除く)時間【温まるまで】約3分で30℃プラグ【DCプラグ】12/24V
  • 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 黒

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 黄

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 青

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 赤

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 白

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 黒

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 黄

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 青

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 赤

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 白

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コネクター 50個

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    既存の配線を切断せず、割り込ませて電流を分岐できる金具です。
    用途配線の分岐に