曜日別特売

ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用

ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用 - REX(レックス)[自動車用品]ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用 - REX(レックス)[自動車用品]

オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。

用途
オイルまたは塗料などの小分け作業に!
長さ(mm)
缶ホルダーからステーまで:約240
寸法(mm)
380×430×500~770
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
缶ホルダー部:約Φ290
内容量
1台
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※用途以外には使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83060997PK-10W
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥800/税込¥880
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする