523件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトグルーブ REX(レッキス工業)

    ライトグルーブ

    REX(レッキス工業)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
    仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A質量(kg)75形式RG150無負荷回転数(min-1[r.p.m])49本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
  • パイプマシン REX(レッキス工業)

    パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
    サイズ8A-25A形式F25A3ステンレス管仕様寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch適合パイプステンレス管モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)オイルタンク容量(L)1.5
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷
    のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
    用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
  • 高圧洗浄機 ウォッシュキング(冷水タイプ) REX(レッキス工業)

    高圧洗浄機 ウォッシュキング(冷水タイプ)

    REX(レッキス工業)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    付属品ガン・高圧ホース・自吸用ホース・水道直結用ホース、ランス、高圧ホース、給水ホース、給水カプラ、ホースバンド、ノズルクリーナートラスコ品番125-6466幅(mm)310質量(kg)9高さ(mm)778奥行(mm)290周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)7.3給水方式自吸・水道直結兼用吐出水量(L/min)5.5
  • パイプカッター カットマン(4枚刃)替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッター カットマン(4枚刃)替刃

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番122-9796適合機種CUT-40用適合管鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 融着履歴読み出しソフト(ケーブル付) REX(レッキス工業)

    融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)

    REX(レッキス工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しにトラスコ品番760-5072セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本質量(kg)1適合管JW、PWA規格
  • 配水用マルチサドルクランプ150 REX(レッキス工業)

    配水用マルチサドルクランプ150

    REX(レッキス工業)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    用途分水サドル、サドル付分水栓の固定にトラスコ品番760-5056質量(kg)3.3サイズ50~150適合管JW規格
  • 配水用コールドリング REX(レッキス工業)

    配水用コールドリング

    REX(レッキス工業)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    用途管の保持、復元に適合管JW規格
  • ポリカンナ REX(レッキス工業)

    ポリカンナ

    REX(レッキス工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    握りやすく、刃の交換が容易です。
    用途サドル融着前の管表面の切削作業にトラスコ品番760-4882質量(kg)0.12寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
  • ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA)

    REX(レッキス工業)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番760-5099適合本体314103質量(kg)0.1
  • ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA)

    REX(レッキス工業)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番760-5161適合本体314105、314108質量(kg)0.1
  • PE管カッタ RB100-2 REX(レッキス工業)

    PE管カッタ RB100-2

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ベアリング搭載で軽く切断できます。
    用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
  • 75チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    75チーズクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    マルチタイプのクランプです。
    用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
  • 75ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    75ソケットクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    狭所作業に最適です。
    用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格
  • 75ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)

    75ソケットクランプ(JW)

    REX(レッキス工業)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    JW規格のソケット継手用クランプです。
    トラスコ品番760-5013質量(kg)2.2サイズ75適合管JW規格
  • 50ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    50ソケットクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    狭所作業にも最適です。
    用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4955質量(kg)1.5サイズ50適合管PWA規格
  • 50ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)

    50ソケットクランプ(JW)

    REX(レッキス工業)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    JW規格のソケット継手用クランプです。
    トラスコ品番760-5005質量(kg)1.5サイズ50適合管JW規格
  • 50エルボクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    50エルボクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    狭所でのクランプが可能です。
    用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
  • 30チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    30チーズクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    マルチタイプのクランプです。
    用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4912質量(kg)1.5サイズ30適合管PWA規格
  • 25サービスチータッピングツール(JW・PWA) REX(レッキス工業)

    25サービスチータッピングツール(JW・PWA)

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    融着後のサービスチーを穿孔できます。
    トラスコ品番760-4947質量(kg)2.7サイズ25適合管JW、PWA規格
  • 100ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    100ソケットクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    60,980税込67,078
    1台
    翌々日出荷
    狭所作業にも最適です。
    用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4971質量(kg)2.6サイズ100適合管PWA規格
  • 100ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)

    100ソケットクランプ(JW)

    REX(レッキス工業)
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    JW規格のソケット継手用クランプです。
    トラスコ品番760-5021質量(kg)3.1サイズ100適合管JW規格
  • 100サドルクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    100サドルクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    サドル型継手用クランプです。
    トラスコ品番760-4939質量(kg)1.5サイズ100適合管PWA規格
  • 100エルボ・チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    100エルボ・チーズクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    多種の差込型継手に対応します。
    用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
  • 替刃 2RC チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RC チェーザ

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1組
    当日出荷
    用途薄鋼電線管用適合機種2RCねじ切器
  • マンティス270A REX(レッキス工業)

    マンティス270A

    REX(レッキス工業)
    439,800税込483,780
    1台
    翌日出荷
    切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
    用途大口径用。セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース質量(kg)80回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造超硬カッタ受 REX(レッキス工業)

    転造超硬カッタ受

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    転造超硬カッタ受 100A用
    適合サイズ100ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造超硬カッタ受 REX(レッキス工業)

    転造超硬カッタ受

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    転造超硬カッタ受 80A用
    適合サイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造超硬カッタ受 REX(レッキス工業)

    転造超硬カッタ受

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    転造超硬カッタ受 50A用
    適合サイズ50ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造カッタ受 REX(レッキス工業)

    転造カッタ受

    REX(レッキス工業)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    転造カッタ受 40A用
    適合サイズ40ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造カッタ受 REX(レッキス工業)

    転造カッタ受

    REX(レッキス工業)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    転造カッタ受 80A用
    適合サイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造カッタ受 REX(レッキス工業)

    転造カッタ受

    REX(レッキス工業)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    転造カッタ受 50A用
    適合サイズ50ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 剥離ゲージ REX(レッキス工業)

    剥離ゲージ

    REX(レッキス工業)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
    適合サイズ15-50A適合パイプSGP-PDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径確認ゲージ REX(レッキス工業)

    内径確認ゲージ

    REX(レッキス工業)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
    適合サイズ32-50A適合パイプSGP-PA、PB、PDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径確認ゲージ REX(レッキス工業)

    内径確認ゲージ

    REX(レッキス工業)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
    適合サイズ15-25A適合パイプSGP-PA、PB、PDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ転造機 REX(レッキス工業)

    ねじ転造機

    REX(レッキス工業)
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。
    セット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B))タンク容量(L)4.0能力ねじ転造:3/8B-3/4B無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)63本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600W
  • パイプマシン F50A REX(レッキス工業)

    パイプマシン F50A

    REX(レッキス工業)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
    タンク容量(L)2.5能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])42本体質量(kg)46本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
  • パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)

    パイプマシン F80A3

    REX(レッキス工業)
    589,800税込648,780
    1台
    3日以内出荷
    ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
    セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタタンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
  • パイプマシン F80A3GX REX(レッキス工業)

    パイプマシン F80A3GX

    REX(レッキス工業)
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷
    電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
    セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1タンク容量(L)4.0能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)67本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)
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
7ページ目: REX(レッキス工業) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷