ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量100g
危険物の性状第1種
1本(100g)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
ロックポリパテ(057-0150)専用。
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量20g
危険物の性状第1種
1本(20g)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0017(20g) ロックパテ用硬化剤エロー150付き。
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量1020g
危険物の性状第1種
1セット(1.02kg)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6
配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2
研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4kg
危険物の性状第2種
1缶(4kg)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
焼付塗料用下地としても使用できます。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容4Kg+100g
種別ポリエステル樹脂パテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4100g
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比)
危険物の性状第2種
グリーンマーク認定
1セット
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
可使時間(分)4~6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
最大20mmの超厚膜付けが可能。
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
乾燥時間(分)強制乾燥/60℃以下
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)20mm以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0016(100g) ロックパテ用硬化剤エローⅡ付き。
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量4100g
危険物の性状第1種
1セット(4.1kg)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
タレにくく、盛れる!研げる!喜びを体感できる厚付け軽量板金パテ。最大15mmの厚膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)15mm以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4000mL
危険物の性状第2種
1缶
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ロックパテ シフトアップ バンパーは、樹脂成型品への付着性に優れ、軽度の変形に対しても追従性を持った自動車用バンパー、樹脂パーツ専用の環境対応型 2液 ポリエステル樹脂パテです。労働安全衛生法(特化則)・有機溶剤中毒予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境対応型塗料。(2023年7月現在)。樹脂成型品に対する付着性に優れています。樹脂素材の軽度の変形に追従できる、柔軟性を持ったパテです。ヘラ付け作業性、研磨性に優れています。
可使時間(分)6~9(10℃)、4~6(20℃)、3~4(30℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量600g
適合塗材樹脂成型品(PEを除く)・樹脂パーツ(バンパー等)
1缶
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
洗練されたヘラ伸び性とス穴が少ない省力化スピードアップ工法が可能な中間パテ。最大10mmの中膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)10mm以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
きめが細かく吸込みが少ない、エッジ部の付着性に優れた仕上げ用薄付けパテ。最大3mmの薄膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)3mm以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
特化則対応、PRTR届出不要の環境配慮型ポリエステル樹脂パテです。(2021年9月現在)
従来型パテと比較し遜色のない、すぐれたパテ作業性と乾燥性を備えています。
無収縮設計のため、高張力鋼板や超高張力鋼板など薄く歪み易い鋼板に対して安心して使用できます。
また、パテ付け後即時、加熱乾燥(60℃)が可能です。
標準、遅乾型2種類の主剤とイエロー、ブラウン2種類の硬化剤を気温条件や作業時間に応じて使い分けすることが可能です。
(主剤、硬化剤の組合せによる可使時間および、研磨可能時間については、本TDS4ページ記載の「主剤・硬化剤選定表」にてご確認ください。)
用途ロックパテ シフトアップシリーズは、特定化学物質障害予防規則に対応(スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレンなど非含有)、PRTR届出不要の環境配慮型 2液 無収縮設計ポリエステル樹脂スチレンフリーパテです。
従来型パテと遜色のないすぐれたパテ作業性を持ち、パテ付け後、即時、加熱乾燥(60℃)が可能であるため、生産性を下げることなく作業環境の改善が可能です。
また、無収縮設計ですので薄く歪みやすい鋼板や高張力鋼板などにも安心して使用することができます。
関連キーワード