絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,950件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三角棚受 WAKI(和気産業)

    三角棚受

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
    付属品ブロンズ木ネジ10本材質棚受け金具その他棚受
  • アジャスターM6ネジ用 受座 WAKI(和気産業)

    アジャスターM6ネジ用 受座

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    WAKIアジャスターシリーズ専用受座
    材質鋼(3価クロメート)サイズM6ネジ用寸法H(mm)7.9寸法t(mm)1.1寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)7.4寸法d(Φmm)2.5寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)14寸法MM6×1
  • しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)

    しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
    用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
  • 傘修理セット WAKI(和気産業)

    傘修理セット

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。 親切な修理マニュアル付きです。
  • 環境配慮型シリコーンゴム WAKI(和気産業)

    環境配慮型シリコーンゴム

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。 耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
    材質特殊合成シリコンゴム長さ(mm)100幅(mm)100乳白色使用温度範囲(℃)約-70~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ丁番両開 WAKI(和気産業)

    バネ丁番両開

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)
  • ステン角ラッチ WAKI(和気産業)

    ステン角ラッチ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質SUS304材質(本体)ステンレス木ネジサイズ(径×長さ)2.7 × 16mm
  • 三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。
    用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに材質真鍮
  • ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    ツル長シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)
  • O型アンカー(ステンレス) WAKI(和気産業)

    O型アンカー(ステンレス)

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ロープ止め金具です。
    種別O型材質SUS304線径(Φmm)6口径(Φmm)20
  • ゴムシート長巻 WAKI(和気産業)

    ゴムシート長巻

    WAKI(和気産業)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と弾力に優れています。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業)

    目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ)

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
    用途棚受けに付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)材質スチール耐荷重(kg)約10 (1本あたり)適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
  • フローリング補修シート WAKI(和気産業)

    フローリング補修シート

    WAKI(和気産業)
    729税込802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
    用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約149
  • オートラッチ WAKI(和気産業)

    オートラッチ

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業)

    ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレスの南京錠です
    材質本体/真鍮、吊:ステンレス
  • 横受 補強用 WAKI(和気産業)

    横受 補強用

    WAKI(和気産業)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
    用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直通
  • 取替錠 ミワ純正品 WAKI(和気産業)

    取替錠 ミワ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本適合MIWA材質ステンレス寸法(mm)(フロント)130×25、70×70×67(70)ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスビスピッチ(mm)(フロント)110
  • 強力面ファスナー バリバリテープ POP用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ POP用

    WAKI(和気産業)
    839税込923
    1袋(40枚)
    当日出荷
    A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力長さ(m)0.025粘着力強力アズワン品番64-5073-79
  • 2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠 WAKI(和気産業)

    2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠

    WAKI(和気産業)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
    用途集合ポストやロッカーにお使いください。材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • PCマグネットキャッチ WAKI(和気産業)

    PCマグネットキャッチ

    WAKI(和気産業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
    付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本材質PP・鉄・ユニクロメッキ
  • ガラス飛散防止フィルム 透明板ガラス用 WAKI(和気産業)

    ガラス飛散防止フィルム 透明板ガラス用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    当日出荷
    安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99% 貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面) 貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
    厚さ(μm)50
  • コーナーガード WAKI(和気産業)

    コーナーガード

    WAKI(和気産業)
    689税込758
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
    材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤クリアーブラウン
  • 電池バネ WAKI(和気産業)

    電池バネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
  • 水廻り用プロクリーナー WAKI(和気産業)

    水廻り用プロクリーナー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。 プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。 WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
    セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
  • 穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業)

    穴あきボード Classic 真鍮Sカン

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1パック(2本)
    当日出荷
    真鍮色のフックで収納をおしゃれに! 穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。 時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
    材質真鍮真鍮(金)耐荷重(kg)5(目安)適合ピッチ(mm)25
  • パイプキャップ 黒丸 WAKI(和気産業)

    パイプキャップ 黒丸

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(4個)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに
    材質エラストマー樹脂
  • 鉄ブロンズ 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    鉄ブロンズ 洋灯吊

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
  • コンクリートリング WAKI(和気産業)

    コンクリートリング

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
    材質ステンレスSUS304種類スイベルスナップ寸法H(mm)57ねじ径M6寸法d(mm)5使用荷重(kg)30寸法t(mm)3寸法D(mm)35寸法D1(mm)30寸法H1(mm)32寸法B1(mm)10
  • カラビナ 鉄変D型 WAKI(和気産業)

    カラビナ 鉄変D型

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。
    材質高さ(mm)60種類カラビナ径(Φmm)10幅W(mm)114
  • ステンレス スプリングフック BK WAKI(和気産業)

    ステンレス スプリングフック BK

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
  • U型アンカー ステンレス WAKI(和気産業)

    U型アンカー ステンレス

    WAKI(和気産業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
    材質SUS304寸法(mm)6×100寸法D(mm)21寸法B(mm)100寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
  • 非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)

    非常解錠キー付可変文字合せ錠

    WAKI(和気産業)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    同一キー2個付。鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。付属品同一キー2個ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ3段幅W×全長(mm)35×83つる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • 四ツ爪 小 WAKI(和気産業)

    四ツ爪 小

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    折り曲げる爪が4箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
    材質
  • つゆ先 剣先型 WAKI(和気産業)

    つゆ先 剣先型

    WAKI(和気産業)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
    材質
  • コートフック WAKI(和気産業)

    コートフック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質金属寸法(mm)80ブラック
  • 偏芯プラグ WAKI(和気産業)

    偏芯プラグ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ適合材モルタル・ブロック・コンクリート
  • コンクリートピン WAKI(和気産業)

    コンクリートピン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
    用途コンクリート用ピン材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
  • ダム掛金 WAKI(和気産業)

    ダム掛金

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    南京錠が使用できます
    用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • 薄口フラッシュ丁番 WAKI(和気産業)

    薄口フラッシュ丁番

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)種類フラッシュ丁番板厚(mm)1ねじ穴数4
  • よく滑る家具のすべり材 WAKI(和気産業)

    よく滑る家具のすべり材

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1セット(15個)
    当日出荷
    貼り付けるだけで引戸の開け閉めが楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
    用途ふすまや障子など室内の引戸に。タンスの引き出しなどに。材質フッ素樹脂、発泡ゴムブラウンサイズ(mm)35×15