絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,950件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス スプリングフック BK WAKI(和気産業)

    ステンレス スプリングフック BK

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
  • 補助金具ユニクロ J型 WAKI(和気産業)

    補助金具ユニクロ J型

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニクロの補助金具です
    材質スチール幅(mm)30厚さ(mm)3
  • U型アンカー ステンレス WAKI(和気産業)

    U型アンカー ステンレス

    WAKI(和気産業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
    材質SUS304寸法(mm)6×100寸法D(mm)21寸法B(mm)100寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
  • 非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)

    非常解錠キー付可変文字合せ錠

    WAKI(和気産業)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    同一キー2個付。鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。付属品同一キー2個ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ3段幅W×全長(mm)35×83つる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)

    しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
    用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
  • 有刺鉄線バーブユニクロ WAKI(和気産業)

    有刺鉄線バーブユニクロ

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質
  • 偏芯プラグ WAKI(和気産業)

    偏芯プラグ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ適合材モルタル・ブロック・コンクリート
  • コンクリートピン WAKI(和気産業)

    コンクリートピン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(7個)ほか
    当日出荷
    下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
    用途コンクリート用ピン材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
  • ダム掛金 WAKI(和気産業)

    ダム掛金

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    南京錠が使用できます
    用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • キャビネット丁番左右 WAKI(和気産業)

    キャビネット丁番左右

    WAKI(和気産業)
    419税込461
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
    用途蝶番付属品取付けビス付き
  • ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業)

    ステンフラッシュ丁番

    WAKI(和気産業)
    739税込813
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類フラッシュ丁番
  • 締付打掛 WAKI(和気産業)

    締付打掛

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
    用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
  • EPDMスポンジタフ WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジタフ

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
    用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
  • アルミL型フック WAKI(和気産業)

    アルミL型フック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミにカラー塗装をしたフックです。 軽量物を掛けるのに適しています。 出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
    用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用付属品木ネジ2本材質アルミ最大荷重(kg)10
  • 間仕切錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)

    間仕切錠 ステンレス円筒錠

    WAKI(和気産業)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ステンレスヘアーラインバックセット(mm)60
  • 扉や引出しのカギ! WAKI(和気産業)

    扉や引出しのカギ!

    WAKI(和気産業)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
    用途開き扉、家具の引出しの施錠付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(受座)
  • ガラス飛散抑止テープ WAKI(和気産業)

    ガラス飛散抑止テープ

    WAKI(和気産業)
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    ガラスの飛散を抑止するテープです。※本品は梱包テープや養生テープと異なり、保護フィルムをはがしてから使用するテープです。※透明なので貼っても目立ちません。※のり残りが少なくキレイにはがせます。※1週間以上経つとはがれにくくなります。※貼った面積が多い程、効果があがります。※より安全で確実なガラスの飛散防止対策を望まれる方にはガラス全面に貼る「和気ガラス飛散防止フィルム」【WF005】(460×1850mm)【WF006】(920×1850mm)をおすすめいたします。
    材質保護フィルム・粘着剤(アクリル系)・ポリエステル(50ミクロン)幅(mm)50長さ(m)10耐熱温度(℃)80アズワン品番64-8270-89
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)8×3×5.8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-17
  • 黒い反射テープ WAKI(和気産業)

    黒い反射テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
    用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤幅(mm)50質量(g)16長さ(m)1アズワン品番64-5072-02
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)50硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
  • 遮音シート 片面不織布 WAKI(和気産業)

    遮音シート 片面不織布

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業)

    軽量制振材 レジェトレックス

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。 冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。 10~15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。 この製品は日東電工(株)のD-300Nです。
    用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音材質アルミシート(合成ゴム系粘着剤)厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラシック打掛 WAKI(和気産業)

    クラシック打掛

    WAKI(和気産業)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    取り付けと操作がしやすい
    用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキブロンズ木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
  • ぬくもり手すり35 丸棒WD WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 丸棒WD

    WAKI(和気産業)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    天然木の丸棒です。しっかり握れるグリップタイプです。
    材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
  • メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小 WAKI(和気産業)

    メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メッシュパネル用アクセサリー
    材質スチール クロームメッキ幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)60耐荷重(kg)1
  • バンパーゴム WAKI(和気産業)

    バンパーゴム

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
    厚さ(mm)10硬度75
  • ユニクロ隅金特厚金折 WAKI(和気産業)

    ユニクロ隅金特厚金折

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    52税込57
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム
  • メッキ万能プレート WAKI(和気産業)

    メッキ万能プレート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    帯鉄に穴を明けたプレート 穴が多く自在に取付可能
    材質クローム
  • ガラス飛散防止フィルム 凹凸ガラス用 WAKI(和気産業)

    ガラス飛散防止フィルム 凹凸ガラス用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    安心を貼る!ガラスの飛散防止フィルム 地震・台風防災用 浴室など凹凸ガラスに! 「ガラス飛散防止フィルム凹凸」は網入り型ガラスや型ガラスなど凹凸ガラスの飛び散り防止に効果を発揮します。 またUVカット機能により家具などインテリアの日焼け防止にも効果のある半透明粘着性フィルムです。 必要な道具(ご用意ください) ・スポンジ ガラスの汚れ落としに使います。 タオル フィルムの貼り付けに使います。 ものさし フィルムのカット・貼り付けに使います。 はさみ フィルムのカットに使います。 透明板ガラスにも貼れますが、気泡が残りますのでお避けください。 ※くもりガラスのザラザラ面には貼ることができ、飛散防止効果もありますが、気泡がムラ状態に残ります。また、はがした後、ガラス面にのりが残るので元どおりにはなりません。
    厚さ(μm)130
  • 平パッキン WAKI(和気産業)

    平パッキン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    補修用に必要な平パッキン
    材質CR(クロロプレンゴム)厚さ(mm)2
  • 開き戸ロックSL スライドタイプ WAKI(和気産業)

    開き戸ロックSL スライドタイプ

    WAKI(和気産業)
    708税込779
    1個
    当日出荷
    地震の揺れによる開き戸の開放防止。 両面テープで貼るだけの簡単取付け。
    種別開閉防止具材質ポリカーボネート アクリル系粘着性剤幅(mm)108厚さ(mm)15高さ(mm)30
  • 開き戸ロック プッシュタイプ WAKI(和気産業)

    開き戸ロック プッシュタイプ

    WAKI(和気産業)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
    用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。種別開閉防止具材質ABS樹脂・ナイロン樹脂ライトグレー
  • ソフト ノンスリップ WAKI(和気産業)

    ソフト ノンスリップ

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1袋(8枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スベリ対策 ケガ防止 浴槽に 手すりに キッチンに 貼っても目立たない、すべり止め! 人と環境にやさしいシリコーンゴム使用 すべり止め効果抜群! ソフトな感触 透明・極薄 目立たない 水廻りでも剥がれない強力粘着性剤を使用。
    種別ノンスリップマット材質本体:シリコーンゴム、粘着性剤:アクリル系厚さ(mm)0.4透明
  • 高輝度反射シート WAKI(和気産業)

    高輝度反射シート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2枚)
    欠品中
    高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
    用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。長さ(mm)230幅(mm)70
  • 屋内・浴室用 すべり止めテープ WAKI(和気産業)

    屋内・浴室用 すべり止めテープ

    WAKI(和気産業)
    929税込1,022
    1袋(9枚)ほか
    当日出荷
    屋内の階段、浴室等の使用に最適。 素足にやさしい薄手ソフトタイプ。 ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
    用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。 屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。 ボート、ヨットのデッキ表面に。種別ノンスリップマット
  • ソフトクッション スポンジタイプ 丸 WAKI(和気産業)

    ソフトクッション スポンジタイプ 丸

    WAKI(和気産業)
    509税込560
    1袋(4個)
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
    材質ウレタン厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄引きバネ WAKI(和気産業)

    鉄引きバネ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電気機具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質クロメート鋼線
  • ネオジウムロープマグネット 生地 WAKI(和気産業)

    ネオジウムロープマグネット 生地

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
    材質アクリルゴム、希土類磁性粉末幅(mm)10厚さ(mm)0.8長さ(m)0.3吸着力190g/平方センチメートル特性超強力表面磁束密度(mT)120
  • ネームホルダー WAKI(和気産業)

    ネームホルダー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷
    キーホルダーなど名札入れに。
    材質PP樹脂・鋼長さ(mm)54幅(mm)23寸法(縦×横)(mm)54×24内径(mm)13