特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
506件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)

    LINKMAN
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。
    材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数3極コネクタ形状3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声ステレオ
  • 6.3mmステレオプラグ(メタル) LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ(メタル)

    LINKMAN
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質メタル極数3極形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル中継型の3.5mmモノラルジャックです。本体部は回すと外れますので、外してからはんだづけしてください。
    用途中継用材質プラスチック極数2極形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】4.2キャップ8角、スリーブ付RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラルパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
  • 6.3mmモノラルプラグ LINKMAN

    6.3mmモノラルプラグ

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますのではずしてからはんだづけしてご使用ください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオジャック(メタル) LINKMAN

    3.5mmステレオジャック(メタル)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。本体部分は取り外せますので取り外してはんだづけしてください。
    仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列] LINKMAN

    14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列]

    LINKMAN
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x7ピン=14ピンです。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)14(2×7ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列] LINKMAN

    28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列]

    LINKMAN
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x14ピン=28ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列28ピン(2×14ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列] LINKMAN

    9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列]

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    1列9ピンの基板取り付け型のピンソケットです。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)9入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列] LINKMAN

    50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列]

    LINKMAN
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列] LINKMAN

    3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列]

    LINKMAN
    30税込33
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ3ピンです。
    ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ピン基板用ピンソケット[3ピン×1列] LINKMAN

    3ピン基板用ピンソケット[3ピン×1列]

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x3ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2mmピッチコネクタ コンタクト LINKMAN

    2mmピッチコネクタ コンタクト

    LINKMAN
    9税込10
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min適合電線AWG22~28(OD1.5mm)耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
  • 4ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×1列] LINKMAN

    4ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×1列]

    LINKMAN
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ4ピンです。
    ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)4入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10ピン基板用ピンソケット[5ピン×2列] LINKMAN

    10ピン基板用ピンソケット[5ピン×2列]

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x5ピン=10ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列10ピン(2×5ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80ピン基板用ピンソケット[40ピン×2列] LINKMAN

    80ピン基板用ピンソケット[40ピン×2列]

    LINKMAN
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列80ピン(2×40ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列] LINKMAN

    6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列]

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)6ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル] LINKMAN

    40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル]

    LINKMAN
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングル加工【端子部】金メッキピン数(ピン)40絶縁耐圧AC600VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 2.5mmピッチコネクタ ポスト 2P LINKMAN

    2.5mmピッチコネクタ ポスト 2P

    LINKMAN
    19税込21
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
  • 12ピン基板用ピンソケット[6ピン×2列] LINKMAN

    12ピン基板用ピンソケット[6ピン×2列]

    LINKMAN
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x6ピン=12ピンです。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列12ピン(2×6ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 36ピン基板用ピンソケット[18ピン×2列] LINKMAN

    36ピン基板用ピンソケット[18ピン×2列]

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000 Min(DC500V)ピン数(ピン)36(2×18ピン)接点材質りん青銅ソケットサイズ(mm)高さ:8.42定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30 Max(DC100mA)
  • 1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列] LINKMAN

    1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列]

    LINKMAN
    26税込29
    1個
    3日以内出荷
    列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)1(1×1ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列] LINKMAN

    20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列]

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列] LINKMAN

    6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列]

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)6(2×3ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/3Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。15W(出力5V/3A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-22プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • 3.5mmステレオプラグ メタル LINKMAN

    3.5mmステレオプラグ メタル

    LINKMAN
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    仕様●プラグ/ジャック:プラグ●プラグ外径:3.46mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:ストレート型●コネクタタイプ:-●結線方法:-●ボディ材質:メタル●電極メッキ:-●備考:-●プラグ/ジャック:プラグアズワン品番68-2056-10
  • ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
  • ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-54
  • ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ

    LINKMAN
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
    プラグ【DCプラグ】Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプアズワン品番63-3136-20
  • ケーブルクランプ UCシリーズ LINKMAN

    ケーブルクランプ UCシリーズ

    LINKMAN
    28税込31
    1個
    5日以内出荷
    仕様●束線サイズ:6.35mm●入数:1個アズワン品番67-0404-45
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-52
  • 小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN

    小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ

    LINKMAN
    66税込73
    1本
    5日以内出荷
    仕様●抵抗値:150Ω●カラーコード:茶緑黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-67
  • 小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN

    小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ

    LINKMAN
    66税込73
    1本
    5日以内出荷
    仕様●抵抗値:3KΩ●カラーコード:橙黒黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-24
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    小サイズ(全長4cm程度)のミノムシクリップです。被覆が外れますので外してからはんだづけして使用してください。
    仕様●サイズ:Sサイズ●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-53
  • 基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN

    基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    当日出荷
    仕様●抵抗値:1kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0360-99
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-51
  • スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMAN

    スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ

    LINKMAN
    278税込306
    1個
    当日出荷
    仕様●抵抗値:1MΩ●抵抗値許容差:±30%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-12