カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(44)
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- モノタロウ(504)
- 工進(8,007)
- ホンダ(427)
- 日本モレックス(molex)(416)
- メディアカバーマーケット(247)
- HAMMOND(181)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(150)
- 三菱ふそう(129)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- Modes(91)
- SMC(90)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(88)
- onsemi(73)
- brembo(64)
- サンエス(63)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(59)
- RS PRO(45)
- オモイオ (omoio)(44)
- DIAMOND(44)
- ブランドをもっと見る
「mo 14」の検索結果
特価

スポットスーパーLEDライト14灯
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
ホース用(タンク側)フィッティング C14504
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スズキ船外機の75馬力までに対応したホース側のアタッチメントです。適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ~75ps
3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
ホース用(タンク側)フィッティング C14535
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スズキ船外機の75馬力以上とトーハツ4ストローク船外機に対応したホース側のアタッチメントです。適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ船外機75ps以上、トーハツ4ストローク船外機
リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
延長電極セット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14端子径(mm)【対応】8
極みグリップヘビー ヘッドパーツ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷極みグリップヘビー用のヘッドパーツです。スペアや複数のロッドにヘッドパーツを取りつけて準備したい場合に追加でご用意ください。材質ステンレス/樹脂ホルダー極みグリップベビーシリーズ(20A0037など)適合ロッド径(Φmm)Φ14~32
ヤマハ船外機用アダプター C14519
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ヤマハの船外機に対応したアタッチメントです。適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】YAMAHA
ホース用(船外機側)フィッティング C14536
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】YAMAHA
極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」とステンレスベースLのセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。固定力と操作性のバランスに優れたモデルです。極みグリップ ミドルヘビー (ステンベースLセット)(20Z0250)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。ロッド径14~32mmまで対応し、太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップヘビー(船釣り用万力セット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥36,980税込¥40,6781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップヘビーII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)のセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応したシリーズ最大サイズ設計。船縁へ万力固定できる、持ち込み使用に適したモデルです。極みグリップヘビー(船釣り用万力セット)(20Z0215)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運びが可能で、船縁へ素早く取付・取り外しが行えます。ミドルヘビーよりも全長・保持部サイズが大きい設計のロッドホルダーです。対応ロッド径は14~32mm。長尺ロッドや大型リール搭載ロッドでも安定して保持できる設計です。ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備え、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップヘビー(本体のみ)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥23,980税込¥26,3781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー極みグリップヘビーII。太径ロッド(14~32mm)対応、大型ホルダーサイズ採用のシリーズ最大モデルです。角度調整・万力対応・船釣り対応の多用途ロッドホルダーで、「極みグリップヘビー(20A0037)」の後継品です。極みグリップヘビーIIは、ミドルヘビーよりも全長・保持部サイズが大きい設計のロッドホルダーです。対応ロッド径は14~32mm。長尺ロッドや大型リール搭載ロッドでも安定して保持できる設計です。竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、万力ベース・ステップレールなど豊富な取付方法に対応。マイボートから乗合船まで幅広いフィールドに対応します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを一体化し、高い操作性を実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。釣りスタイルや使用ロッドに合わせて選べるラインナップの一つです。
極みグリップヘビー(ステンベースLセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップヘビーII」とステンレスベースLのセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応したシリーズ最大サイズ設計。ボート縁へネジ固定するステンレスベースLを採用したモデルです。極みグリップヘビー(ステンレスベースLセット)(20Z0217)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。極みグリップヘビーIIは、ミドルヘビーよりも全長・保持部サイズが大きい設計のロッドホルダーです。対応ロッド径は14~32mm。長尺ロッドや大型リール搭載ロッドでも安定して保持できる設計です。竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップミドルヘビー(ステンベースXLセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥31,980税込¥35,1781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」とステンレスベースXLのセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。高い固定力を発揮するステンレスベースXLを採用したモデルです。極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット)(20Z0336)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。ロッド径14~32mmまで対応し、太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属のステンレスベースXLでボート縁へ強固にネジ固定できるため、より高い固定力と安定性を求めるマイボート環境に適しています。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップヘビー(ステンベースXLセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥31,980税込¥35,1781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップヘビーII」とステンレスベースXLのセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応したシリーズ最大サイズ設計。ボート縁へネジ固定するステンレスベースLを採用したモデルです。極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット)(20Z0335)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。極みグリップヘビーIIは、ミドルヘビーよりも全長・保持部サイズが大きい設計のロッドホルダーです。対応ロッド径は14~32mm。長尺ロッドや大型リール搭載ロッドでも安定して保持できる設計です。竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップ ミドルヘビー (ステンベースLセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥22,980税込¥25,2781セット8日以内出荷ステンレスベースLとのセット品です。ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレスベースステンレスベースL材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190取付穴ピッチ(mm)80×40
吸出口付給油キャップ147mm
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷ステンレスタンク縦型10リットルの専用オプションのステンレス製の給油キャップです。1/4”NPT受け口が付いており、各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。ねじ規格1/4"NPT対応ステンレスタンク縦型10リットル(50A0052)ノズル長(mm)147
極みグリップ ミドルヘビー (船釣り用万力セット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。船釣りにピッタリの万力ベースが付属しており、最大158mmまでの板厚に取付可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けベース船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190対応板厚(mm)~158
ホース用(船外機側)フィッティング C14506
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥899税込¥9891個6日以内出荷ホンダ、ニッサンの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】ホンダ、ニッサン
ホース用(タンク側)フィッティング C14539
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ホンダ、ニッサンの船外機に対応したホース側のアタッチメントです。適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】ホンダ、ニッサン
極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」とステップレールベースII(ステンレスソケット)のセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。ステップレールに装着して使用するシステム拡張型モデルです。極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用)(20Z0249)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。ステップレールに装着して船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用にも対応します。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備え、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と安定した保持力を兼ね備え、付属のステップレールベースII(ステンレスソケット)でステップレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに最適です。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
ヘディングセンサーアタッチメント
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷LOWRANCEヘディングセンサー対応!ネジ規格が1"-14UNSのGPSアンテナがフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。 LOWRANCE(ローランス)Point-1ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナにも対応しています。材質ステンレス対応ねじ規格1"-14UNS(LOWRANCEヘディングセンサーなど)直径×長さL(Φmm×mm)31×56
インボートエンジンフラッシャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。長さ(mm)475~775径(Φmm)【カップ部】130差込口【ホース】14mm
極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥35,980税込¥39,5781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)のセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。船縁へ万力固定できる、持ち込み使用に適したモデルです。極みグリップ ミドルヘビー (船釣り用万力セット)(20Z0251)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運びが可能で、船縁へ素早く取付・取り外しが行えます。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備え、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップ ミドルヘビー (ヘッドパーツ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷極みグリップミドルヘビーのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。材質樹脂/ステンレス適合ロッド径(Φmm)14~32
ヤマハ タンク側フィッティング C14720
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥899税込¥9891個7日以内出荷タンク用フィッティングです。YAMAHA船外機用のコネクターに対応しています。適合【船外機】YAMAHA対応ねじNPT1/4"(タンク受け口)
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥84,980~税込¥93,478~1セット8日以内出荷から9日以内出荷大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115
エアーフェンダー専用カバー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷エアーフェンダー(6×15/8×20/10×28インチ)対応のボート用フェンダーカバーです。係留中のフェンダーは船体との摩擦に加え、海水・雨・紫外線などの過酷なマリン環境にさらされます。本製品は、そうした実使用を想定して設計されたエアーフェンダー専用保護カバーです。耐水性・耐摩耗性・速乾性に優れたポリエステル素材を採用。濡れても乾きやすく、カビや臭いの発生を抑制します。毛羽立ちが少ない生地のため、フェンダーとの擦れによる船体への色移りや黒ずみ汚れを軽減。船体保護とフェンダー保護を同時に実現します。さらに、フェンダー本体を紫外線や摩耗から守ることで、表面劣化や硬化を抑制し、エアーフェンダーの寿命延長にも貢献。専用設計ならではのフィット感で、使用中のズレや回転を抑え、波やうねりによる接触音・衝撃も軽減します。マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留時の船体保護対策としておすすめのフェンダーカバーです。材質ポリエステル
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,898税込¥8,6881台8日以内出荷リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)4.5
ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント3ガロン/6ガロン用(147mm)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷3ガロン・6ガロン兼用のノズルアタッチメントです材質HDPEタイプ3・6ガロン兼用ねじ規格1/4”NPTノズル長(mm)147
パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥12,980税込¥14,2781セット8日以内出荷ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOのステップレールへ装着することが可能になる取付パーツです。 すでにパワーホルダーをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂材質(ベース)ステンレス/樹脂ベース【付属ステップレール】ステンレスソケットタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×14
極みグリップヘビー 本体のみ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ホルダー極みグリップヘビー材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ14~32
極みグリップミドルヘビー(本体のみ)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥22,980税込¥25,2781セット8日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:273×66×190ホルダー極みグリップミドルヘビーII材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32
極みグリップヘビー(ステップレール用)III
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷付属品ステップレールベースII(ステンレスソケット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ホルダー極みグリップヘビーII材質(ベース)ステンレス/樹脂材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32
極みグリップヘビー ステンレスベースLセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥23,980税込¥26,3781セット8日以内出荷極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ステンレスベースを船縁などへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。付属品ステンレスベースL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップヘビー材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ14~32ねじ穴間隔(mm)80×40
極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷最強のヘビーサイズの極みグリップヘビーにステンレスベースXLが付属したセット品です。ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ステンレスベースを船縁などへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ、便利にご使用いただけます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、。従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。仕様【付属ベース】ステンレスベースXLセット内容極みグリップヘビー、ステンレスベースXL材質【ベース】ステンレス取付用ねじ穴【ベース】5カ所ベース寸法(mm)130×74×22取付ねじ穴サイズ(mm)【ベース】Φ6.6ホルダー極みグリップヘビー穴間隔(mm)【ベース】110×54材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)295×66×190
極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなる極みグリップミドルヘビーにステンレスベースXLが付属したセット品です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。仕様【付属ベース】ステンレスベースXLセット内容極みグリップミドルヘビー、ステンレスベースXL材質【ベース】ステンレス取付用ねじ穴【ベース】5カ所ベース寸法(mm)130×74×22取付ねじ穴サイズ(mm)【ベース】Φ6.6ホルダー極みグリップヘビー穴間隔(mm)【ベース】110×54材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)273×66×190
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台8日以内出荷から9日以内出荷大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115
ホース用(船外機側)フィッティング C14536-1
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】YAMAHA
12ガロン用ゲージ付キャップ C14643
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷12ガロンタンク専用のゲージ付キャップです。適合品番50A0039、50A0042