絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
古河薬品工業のロゴ

古河薬品工業

古河薬品工業は50年を超える経験と実績により様々なノウハウを蓄積し、自動車用ケミカルを基本とした化学製品を作り続けております。「企画・開発・製造・品質管理・物流」までを徹底したチェック体制の中で一貫して自社で行うことで、お客様のニーズに合った「高品質」且つ「信頼される」製品をスピーディに提供しています。

会社情報
会社名古河薬品工業株式会社
所在地〒349-1203 埼玉県加須市柏戸740
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルジョッキ 古河薬品工業オイルジョッキ古河薬品工業(115件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度古河薬品工業(75件のレビュー)
379税込417
1本(2L)
当日出荷
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプカーシャンプー 古河薬品工業プロタイプカーシャンプー古河薬品工業(24件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20L)
7日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用液性中性適合塗装色オールカラー用トラスコ品番401-0442内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液 古河薬品工業バッテリー補充液古河薬品工業(96件のレビュー)
96税込106
1本(300mL)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業高純度精製水(脱イオン水)古河薬品工業(63件のレビュー)
469税込516
1本(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
ブレーキフルード 古河薬品工業ブレーキフルード古河薬品工業(403件のレビュー)
669税込736
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
仮設トイレ用消臭剤 デオブルー 古河薬品工業仮設トイレ用消臭剤 デオブルー古河薬品工業(18件のレビュー)
799税込879
1本(1L)
当日出荷
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260希釈倍率100倍まで液性弱酸性香り華やかなフルーラルアズワン品番64-8964-61RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷スプレー トリガー500 古河薬品工業解氷スプレー トリガー500古河薬品工業(28件のレビュー)
569税込626
1本(500mL)
当日出荷
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230凍結温度(℃)-40(原液)
凍結防止剤 メタブルー 古河薬品工業凍結防止剤 メタブルー古河薬品工業(39件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(20L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%RoHS指令(10物質対応)対応
ふた付きポリジョッキ 5L 古河薬品工業ふた付きポリジョッキ 5L古河薬品工業(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングノズル 古河薬品工業超ロングノズル古河薬品工業(51件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップノズル長(mm)530材質ポリエチレンメモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプタイヤワックス 古河薬品工業プロタイプタイヤワックス古河薬品工業(43件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(4L)ほか
当日出荷
自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他タイプ中粘度液性中性pH値7.5使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 古河薬品工業住宅用凍結防止剤 凍ランブルー古河薬品工業(12件のレビュー)
699税込769
1本(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボカーシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボカーシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(27件のレビュー)
539税込593
1本(2L)
当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2液性弱アルカリ性対応ボディー色オールカラー成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。希釈倍率20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業タフセル(バッテリー強化補充液 )古河薬品工業(51件のレビュー)
279税込307
1本(1L)
当日出荷
特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアウォッシャー液 古河薬品工業クリアウォッシャー液古河薬品工業(42件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
業務用内窓クリーナー 古河薬品工業業務用内窓クリーナー古河薬品工業(53件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(4L)
当日出荷
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷・撥水ウォッシャー液 古河薬品工業解氷・撥水ウォッシャー液古河薬品工業(33件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)タイプ撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業バッテリー補充液 T-50古河薬品工業(44件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(180mL×100本)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドウォッシャー液 スタンダード 古河薬品工業ウィンドウォッシャー液 スタンダード古河薬品工業(32件のレビュー)
129税込142
1本(400mL)
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力油膜取り スーパーウォッシャー液 古河薬品工業強力油膜取り スーパーウォッシャー液古河薬品工業(35件のレビュー)
429税込472
1本(2L)
当日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷スーパーウォッシャー液 古河薬品工業解氷スーパーウォッシャー液古河薬品工業(26件のレビュー)
699税込769
1本(2L)
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液古河薬品工業(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(5L)
当日出荷
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40付属品ノズルタイプ寒冷地用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフクーラント80% 古河薬品工業ロングライフクーラント80%古河薬品工業(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番337-3293材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤容量(L)2危険物の類別非危険物
ホームタンク専用灯油水抜剤 古河薬品工業ホームタンク専用灯油水抜剤古河薬品工業(54件のレビュー)
199税込219
1本(200mL)ほか
当日出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止! ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。RoHS指令(10物質対応)対応
精製水 古河薬品工業精製水古河薬品工業(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。トラスコ品番194-8711材質/仕上イオン交換水(100%)質量(kg)4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)4適合規格A1~A2相当アズワン品番64-8324-88適合JIS規格JIS K 0557
超ロングノズル専用ホルダー 古河薬品工業超ロングノズル専用ホルダー古河薬品工業(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。質量(g)10材質/仕上低発泡剤+PP危険物の類別非危険物
ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(37件のレビュー)
799税込879
1本(2L)
当日出荷
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応タイプ原液使用液性中性性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド古河薬品工業(119件のレビュー)
399税込439
1本(300mL)
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
工業用精製水 古河薬品工業工業用精製水古河薬品工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(20L)
7日以内出荷
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分精製水導電率2.0μS/cm以下トラスコ品番857-0473適合規格A1相当RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557
フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド プレミアム古河薬品工業(155件のレビュー)
679税込747
1本(300mL)
当日出荷
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーディーゼルクーラント 古河薬品工業スーパーディーゼルクーラント古河薬品工業(25件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(18L)
翌々日出荷
高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
撥水ウォッシャー液 古河薬品工業撥水ウォッシャー液古河薬品工業(8件のレビュー)
499税込549
1本(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として質量(kg)2.2危険物の類別非危険物
ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業ウィンドウォッシャー液古河薬品工業(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業ラクラクWaxスプレー古河薬品工業(28件のレビュー)
539税込593
1本(500mL)
当日出荷
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色特性撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール除菌剤 E70 古河薬品工業アルコール除菌剤 E70古河薬品工業(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1缶(18L)
翌々日出荷
エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。エタノール濃度(w/w%)62エタノール濃度(v/v%)70効果除菌RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
プロタイプ スタンダード  ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業プロタイプ スタンダード ウィンドウォッシャー液古河薬品工業(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(20L)
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈)仕様コック付きトラスコ品番401-0418危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地用SGウインドウォッシャー液 古河薬品工業寒冷地用SGウインドウォッシャー液古河薬品工業(11件のレビュー)
529税込582
1本(2L)ほか
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コガブライン 古河薬品工業コガブライン古河薬品工業(14件のレビュー)
989税込1,088
1本(2L)
当日出荷
プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。凍結温度(℃)-25質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ3 1384