カテゴリ
- 電気材料(13)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- SMC(52)
- TRUSCO(36)
- カワムラサイクル(24)
- イスカル(16)
- ホームテイスト(16)
- MSTコーポレーション(14)
- サンコー(三甲)(13)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- CKD(8)
- 関西通信電線(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- 日本エレパーツ(8)
- サンワサプライ(6)
- キリウス(6)
- PGYTECH(6)
- FURUTECH(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hfa」の検索結果

消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
消防用電線 HFA(HP)同心撚り
冨士電線(東京)¥19,980~税込¥21,978~1巻6日以内出荷から15日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。色灰種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか3日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,198~税込¥9,018~1巻(10m)ほか3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.9シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥22,980~税込¥25,278~1巻(200m)6日以内出荷小勢力回路用耐熱電線。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。長さ(m)200
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
冨士電線(東京)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)3日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。絶縁体架橋ポリエチレンシース色灰導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2導体軟銅線試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5静電容量(nF/km)58最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
冨士電線(東京)¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース色灰導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000導体抵抗(Ω/km)最大:16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)3日以内出荷通常の耐熱電線に防水・防湿性能を付加したLAPシース構造となっており、水の影響が懸念される場所への配線にもご利用いただけます。通常のケーブルシースの上にLAPシースを施した構造となっている為、LAPシースを除去しても通常のケーブルとしてご使用いただけます。各シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様認定マーク:トウロクニンテイキカン JCT規格消防庁告示第11号適合規格JCS 3501:2017定格電圧(V)60表示耐熱電線:HPラミネート幅(mm)巻幅:0.6絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)シース標準厚さ(mm):0.9,ラミネートシース部:1.2シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐熱光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)3日以内出荷従来のコード集合型ケーブルに耐熱性能を付加し、登録認定機関(JCT)で行う認定試験に合格した認定品。仕様適用ファイバ:SMシース色黄
Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)
冨士電線(東京)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか7日以内出荷から9日以内出荷CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)
冨士電線(東京)¥5,898税込¥6,4881巻(10m)3日以内出荷ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品 。『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません仕様最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上サイズサイズ×対数:26AWG×4対仕上外径(mm)6.1概算質量(kg/km)48シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)