カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • カワムラサイクル(24)
  • イスカル(14)
  • MSTコーポレーション(14)
  • ホームテイスト(10)
  • CKD(8)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 日本エレパーツ(8)
  • 関西通信電線(7)
  • キリウス(6)
  • PGYTECH(6)
  • サンワサプライ(5)
  • FURUTECH(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • THERMALTAKE(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfa」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
  • 消防用電線 HFA(HP)同心撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)同心撚り

    冨士電線(東京)
    19,980税込21,978
    1巻
    6日以内出荷から15日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
    種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    24,980税込27,478
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    長さ(m)200
  • 消防用電線 冨士電線(東京)

    消防用電線

    冨士電線(東京)
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    長さ(m)100
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    8,198税込9,018
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)1/1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    22,980税込25,278
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    小勢力回路用耐熱電線。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
    長さ(m)200
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    3,598税込3,958
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    4,198税込4,618
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース標準厚さ(mm)0.9シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    8,398税込9,238
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
    絶縁体架橋ポリエチレンシース色導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2導体軟銅線試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5静電容量(nF/km)58最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    5,698税込6,268
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース色導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000導体抵抗(Ω/km)最大:16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    通常の耐熱電線に防水・防湿性能を付加したLAPシース構造となっており、水の影響が懸念される場所への配線にもご利用いただけます。通常のケーブルシースの上にLAPシースを施した構造となっている為、LAPシースを除去しても通常のケーブルとしてご使用いただけます。各シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
    仕様認定マーク:トウロクニンテイキカン JCT規格消防庁告示第11号適合規格JCS 3501:2017定格電圧(V)60表示耐熱電線:HPラミネート幅(mm)巻幅:0.6絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)シース標準厚さ(mm):0.9,ラミネートシース部:1.2シース色導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 耐熱光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    耐熱光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    従来のコード集合型ケーブルに耐熱性能を付加し、登録認定機関(JCT)で行う認定試験に合格した認定品。
    仕様適用ファイバ:SMシース色
  • Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)

    Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)

    冨士電線(東京)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
    用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
  • HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい) 冨士電線(東京)

    HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)

    冨士電線(東京)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品 。『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません
    仕様最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上サイズサイズ×対数:26AWG×4対仕上外径(mm)6.1概算質量(kg/km)48シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)