カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(572)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(94)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(741)
- 測定・測量用品(112)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,374)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(755)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(45)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 25ページ目
25ページ目: SK11のすべての商品

タイル・内装用スポンジ
SK11¥469税込¥5161個当日出荷ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。ロングサイズなので、必要な大きさにカットして使用できます。用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×500×60タイプロング
真中コンデンサーブラシ
SK11¥389税込¥4281本当日出荷腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)真鍮線
スイープスクレーパー
SK11¥359税込¥3951本当日出荷摩擦・衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。用途塗りつけ・はがし作業。仕様耐摩擦・衝撃材質硬ポリエチレン色ブルータイプミドル耐熱温度(℃)140材質(刃)硬ポリエチレン
サンディングロール耐水塗面用
SK11(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。用途塗装面の研磨、汚れ落とし、塗装前の足つけ。幅(mm)75長さ(m)5目の粗さ仕上目
サンディングロール布 金属用
SK11(1件のレビュー)¥859税込¥9451巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。用途金属の荒研磨、塗装はがし、サビ落とし。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度40長さ(m)3目の粗さ超荒目適合材金属
サンディングロール布 木工用
SK11¥999税込¥1,0991巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。用途中荒目ペーパーの目ならし、木工素地仕上、塗装前仕上げ。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度240長さ(m)3目の粗さ中目適合材木工
液体研磨材 ステン用
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。仕様ステンレス用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度3000~5000容量(mL)50適合材ステンレス
ネジ式スナップパンチ
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)ねじ:約12材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
ワークキャリーバッグ
SK11(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。 ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。 表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。用途作業現場への移動時に最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380ポケット数正面4個外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)250
ウェルディンググラス
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷溶接時の火花がつきにくく、軽量で衝撃に強いプラスチックレンズを使用しています。衝撃に強いポリカーボネートレンズです。有害な紫外線、赤外線をカットします。メガネの上から装着できます。かけ疲れしない軽量タイプです。用途ガス溶接・切断作業、その他眼に有害な紫外線、赤外線が発生する作業時の眼の保護。レンズ色スモーク材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度3材質(レンズ)ポリカーボネート
専用ツールホルダー
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷様々な工具をすっきり収納できます。ポップアップバッグPRO(SPU-W48、SPU-W48DX)専用です。マジックテープでしっかり固定します。大小18個のホルダーで工具をすっきり収納します。出し入れしやすく、作業効率もアップします。用途工具等の収納、整理。寸法(mm)約290×945
本革製ペンチサック 2段
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷牛本革製で抜群の耐久性です。ヌメ革を使用しているので、使うほどに良いアメ色になっていきます。セーフティコード取り付けに便利なハトメ穴付きです。用途ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様2丁差材質牛本革、リベット:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
ラシャ切鋏差
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。用途ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約100×300
アルミツールフック SC L
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。用途工具の吊り下げ。仕様105×10mmカラビナ材質アルミ使用荷重(kg)3まで
インパクトフック 日立用 右
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。落下防止コード取付機構付きです。日立製のスライドバッテリー式のインパクトに装着できます。 カラビナに装着できます。用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様右手用表面処理ブラックメッキ対応機種日立
インパクトフック日立右手用
SK11¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手用対応機種日立用
マイターボックス 2×4材用
SK11(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
バンドソー木工用替え刃 汎用刃
SK11(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4切断対象木工
ガストーチ PRO
SK11(9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷から3日以内出荷このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)236外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)火炎形状スクリュー炎熱量(kcal/h)2800
木工用7枚刃ホールソー
SK11(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
タイヤゲージ 800
SK11(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り
SK11(9件のレビュー)¥869税込¥9561袋(2枚)当日出荷基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
切断砥石PRO 石材用
SK11(2件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
Fitスクレーパー P型 曲
SK11¥749~税込¥824~1本当日出荷狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。仕様P型材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5刃先形状曲ブレードステンレス鋼(HRC±50)
スマホポーチL
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。2つのジッパーポケットで用途に分けて収納できます。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。用途スマートフォンとモバイルバッテリーなどの収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×60
ステンレストレイ
SK11¥822税込¥9041個当日出荷取り外したパーツの仮置き・洗浄に最適です。サビに強い、ステンレス製です。マグネット無しのため、金属パーツも張付かずに取り出しやすいです。用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。寸法(mm)約136×230×28
鉄工用月光ドリル
SK11¥259~税込¥285~1本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
防じんマスク用替えフィルター
SK11¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷取替え式防じんマスク1010A型の交換用フィルターです。粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。材質フィルタ:フエルト、ホチキス針:鉄
空気工具専用油
SK11¥849税込¥9341本当日出荷エアーツールのメンテナンスの必需品です。エアーツールの使用前、使用後に数滴入れることで、内部が錆びるのを防ぎます。用途エアーツールメンテナンスオイル。材質石油系炭化水素油内容量(mL)100危険物の類別非危険物
クリアポーチ ブラック M
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷透明なので中身が一目でわかるポーチです。便利なメッシュ内ポケット付きです。用途工具、アウトドア用品、釣り具など小物の収納に。寸法(mm)180×260色ブラック
クールベスト
SK11¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷通気性抜群なので、インナーにもアウターにもおススメのクールベストです。保冷剤ポケット3カ所で酷暑対策インナー&アウターベストです。保冷剤をポケット3カ所で使用することで酷暑対策でき、インナー&アウターベスト空調服の中へインナーとすればクーラー代わりになります。高い通気性を持った軽い素材で、着心地が抜群なハイクオリティーメッシュです。大容量のポケット付きです。両脇に消臭テープが付いています。用途暑さ対策ベスト。仕様保冷剤2個付き・ワンポイント反射プリント付材質ベスト本体:ポリエステル90%ポリウレタン10%色ブラック
グラインダ切断砥石カバー
SK11¥689税込¥7581台当日出荷ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。用途ディスクググラインダーSD用安全カバー。仕様上下カバー付き・クランプ式固定適合機種SDG-700AC・SDG-800AC・ SDG-1050VS・SDG-800SL材質鉄
LEDテープライト 片面
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。用途照明に。材質樹脂コード長さ(m)0.7定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7芯数3芯光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED