カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(572)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(94)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(741)
- 測定・測量用品(112)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,374)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(755)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(45)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 28ページ目
28ページ目: SK11のすべての商品

エアードリル
SK11¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様チャックハンドル付き材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
ハンディケーブルカッター
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
スプラインソケットセット
SK11¥3,698税込¥4,0681セット(9個)当日出荷1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)7777差込角(mm[inch])6.35(1/4)ソケット内容ソケットホルダー付適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18クリップの色黄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
FGプラスチックニッパ
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
クラフトクランプ
SK11¥699税込¥7691個当日出荷木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。用途木工軽作業での固定。材質鉄質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
ヘックスローブソケットセット
SK11¥2,498税込¥2,7481セット(8個)当日出荷E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじE型トルクスネジクリップの色赤
六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット
SK11¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本)当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
マルチクリップクリップ式
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。用途手袋・タオルなどの携帯仕様クリップ付取付可能対象ベルト・腰袋等
ガストーチ PRO
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30質量(g)236火炎温度(℃)800~2000(最高温度)燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時)熱量(kcal/h)2800
10.8Vパームサンダー本体
SK11(3件のレビュー)¥4,888税込¥5,3771台当日出荷毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
お掃除綿棒上部平型
SK11¥649~税込¥714~1パック(10本)当日出荷綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状上部平型材質(軸)国産樺材
コーキングヘラ
SK11¥179~税込¥197~1本当日出荷ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。材質ポリアセタール
ステンレス工具箱
SK11¥3,898税込¥4,2881個当日出荷強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。小物収納時に便利なインナートレーつきです。用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。材質ステンレス質量(kg)1.6最大積載量(kg)(本体)約10・(インナートレー)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×180材質(ハンドル)PP材質(調節バックル)鉄
卓上糸鋸盤400mm
SK11(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600テーブル寸法(mm)250×410本体質量(kg)約11電源コード(m)2消費電流(A)1傾斜角度(°)(テーブル)45ストローク幅(mm)18最大切断厚さ(mm)50
HSS木工旋盤用バイト
SK11(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(3本)当日出荷ビギナーに最適な木工旋盤用バイト3本組みです。オールハイス鋼製ブレードです。作業性の良いロングハンドルです。使用頻度の高い3本をセットにしました。用途木工旋盤での加工。材質ハイス
バンドソー替刃 木工厚物用
SK11(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
エアダスター ライト流調N付
SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)1~300取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
エアクリーニングガン
SK11(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。付属品吸上げホース1.5m質量(g)285最高使用圧力(MPa)0.7供給方式吸上式空気使用量(L/min)(最大)210最大吐出量(L/min)液体:0.23ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)250前後ホース長さ(mm)吸上:1500
ダスターノズル 流量調整
SK11¥589税込¥6481個当日出荷空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)適合流体空気
中空糸膜エアーフィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981台当日出荷小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
三又ホース継手
SK11¥799~税込¥879~1個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気
おそうじアフロ君 ジュニア
SK11(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。外径(Φmm)50材質(軸)鉄適合材金属・木材材質(ヘッド)研磨不織布
軸付砥石 鉄工用
SK11¥369~税込¥406~1本当日出荷鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途鉄・ステンレスの仕上磨き。仕様青棒K-1目の粗さ仕上目適合材鉄・ステンレス
スマートアングルドライバー
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品
ピンセット 逆作用
SK11¥698税込¥7681個当日出荷グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS410全長(mm)約165タイプ逆作用
ラチェット式ベルト荷締機
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。用途軽トラックでの積荷の固定。色ブルー破断強度(kg)611材質(ベルト)ポリエステル
ピンバイスドリルセット
SK11¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。用途プラモデルなどの精密加工。仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
スパイラルブラシ
SK11¥1,698税込¥1,8681本当日出荷鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6直径(Φmm)約25材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など
研磨ブロック用耐水ペーパー
SK11¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷研磨ブロック用の替耐水ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。貼って使えるのり付きです。用途研磨ブロック64mm巾用耐水ペーパー。長さ(m)約1.8
ミニクラフトはさみステンレス
SK11(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適です。サビに強い、ステンレスブレードです。グリップは丈夫なABSです。ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利です。用途紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。材質(グリップ)ABS樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)SUS420J2
ストロング万能鋏 ポータブル
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。サイズM切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで板厚(mm)3(幅広厚刃)材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)