カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(572)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(94)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(741)
- 測定・測量用品(112)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,374)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(755)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(45)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 30ページ目
30ページ目: SK11のすべての商品

W管継手 チーズ
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
充電かまいたちフッ素スリット
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
モンキーレンチ差し2段
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。用途モンキーレンチの収納。材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)60
インパクトフックWRD
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷誘い込みV字形状で取り付け操作性が向上したインパクト用フックです。 マキタ、HIKOKI兼用です。 開口部が大きく着脱操作性向上し、フックを取り付けたままケース収納が可能です。用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手適合マキタ用(14.4V・18VのTDタイプ全般に取り付け可能)・HIKOKI用(14.4V・18VのWHタイプ全般に取り付け可能)材質スチール
コンベフック
SK11¥839税込¥9231個当日出荷コンベックスに取付けるだけで腰回りのカラビナ等に取付が可能になります。 コンベックスのベルトクリップに差込み可能です。 カラビナフックやD環等に引っ掛ける事が可能になります。 本体がカラビナになっている為、環状になっているD環等にも引っ掛ける事が出来ます。用途コンベックスをカラビナ・D環取付けるためのホルダー。適合各社ベルトクリップ式コンベックス材質樹脂フック寸法(mm)適合フック:約28×42・22×36・18.5×34
EVAツールバッグ
SK11¥5,898税込¥6,4881個当日出荷プロ仕様のハイグレードタイプで、水で洗えるEVA素材のツールバッグです。 工具の収納に便利な取り外し可能な内側ポケット付きです。 ホルダーを外せば水をためることも可能です。 R形状で身体にフィットし持ち運びも楽です。 手持ち&ショルダーベルト付きです。用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)約360×260×230質量(kg)約1.9
マグネットT型レンチホルダー
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。 T型レンチ5本の収納が可能です。 補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。用途T型レンチの収納・整理。使用荷重(kg)1.5kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
ダボ用マーカー 4個入
SK11¥359税込¥3951個当日出荷ダボ継ぎ時のダボ穴の位置決めに便利なツールです。ダボに継ぎ合わせる木材同士のダボ用下穴位置をマーキングできます。用途継ぎ合わせる相手の材料に対して、穴あけ位置のマーキング。入数(個)4
デュアルドライバー NEO
SK11(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。モーター電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)バッテリー容量(mAh)1500締付能力(小ねじ)5mm材質本体:PA6GF30+TPE+ABS締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオンチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック充電時間(分)150充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅162×高さ45×奥行き45スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
白ゴムハンマー
SK11¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。用途組立作業・室内装飾・板金作業。材質(柄部)ラバーウッド材質(頭)ゴム製主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
カッターナイフSオートロック
SK11¥289税込¥3181個当日出荷押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。用途コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。仕様オートロック式、日本製ブレード規格S型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
超ロングストレートメガネ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ
クリーナースタンド
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷空間に溶け込むシンプルなデザインのクリーナースタンドです。簡単に組み立てができ、すぐにご使用いただけます。保管する際にも立て掛けておくだけで転倒防止にもなります。用途クリーナー用スタンド。付属品ポリチューブ×4個材質スチール質量(g)約600耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約150×275×340適合サイズ直径45mmまで、ヘッド幅150mm以上、ヘッド奥行120mm以内
インパクト用ピン・Oリング
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。ピン径(Φmm)3.5
ツイストライン (通線工具)
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
スプラインソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(9個)欠品中1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)420差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24クリップの色赤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
面取りスクレーパー 替刃
SK11¥799税込¥8791個当日出荷SK11面取りスクレーパーTR-4専用の替刃です。配管用パイプのバリ、面取り作業ができる面取りスクレーパーの替刃です。用途バリ・面取り作業用スクレーパー替刃。適合本体SK11面取りスクレーパーTR-4材質HSS(ハイス鋼)
パイプカッター
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
Cクランプ 深アゴタイプ
SK11¥799税込¥8791個当日出荷ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):145最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)145
ハイカプラ
SK11¥789税込¥8681個当日出荷チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質本体:鋼鉄接続方式ワンタッチ式常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
4WAYタフポーチ(ジッパー付きポケット)
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワークから普段使いまで活躍してくれるタフな小物ケースです。PVCコーティング素材で汚れや摩耗に強いです。縦、横ベルト通しやカラビナ、手持ちの4WAYでお使いいただけます。ジッパー付きポケットで中身がこぼれにくいです。用途携帯電話、カメラ、電動工具のバッテリーなどの収納材質PVC・ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×100×50
C型ロッキングプライヤー
SK11(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)228深さ(mm)懐:61最大口開き(mm)62
吊りバンドラチェットレンチ
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプギア数72山(送り角度5度)
10.8V充電アングルインパクトドライバー
SK11(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)モーター電圧(V)10.8充電時間(分)急速30分(自動再充電開始機能付)
ライト付ベンチグラインダー
SK11¥14,980税込¥16,4781台当日出荷一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2粒度A36、A60厚さ(mm)(砥石)19電源単相交流100V(50/60Hz共用)電球(W)(作業ライト:別売)40までコード長さ(m)2.9消費電力(W)(50/60Hz)330/270消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
レッドロック19
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。用途長さの測定。仕様JIS1級目盛・メートル目盛材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄色レッドテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5
エアタッカー T1025L
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
テーピングサポーター
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷働く身体が欲するテーピングサポーターです。生地全体が面ファスナーの様になっており、個人の体に合わせて巻く力を調節可能です。着きが悪くなったら、テープやエチケットブラシでゴミを取り除けば繰り返し使えます。体に馴染むストレッチ仕様です。面ファスナーのない、新しい脱着機能です。用途手首、指の固定。材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)70×500適合部位手首・指用
ミニレベル鳶用
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
充電ロータリーツール
SK11¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~28000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)7.2充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
ホースバンドセミステン
SK11¥399~税込¥439~1個当日出荷軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。軽く、確実に締め付けが出来ます。用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)SWRCH18K(メッキ)
Y型ニップル
SK11¥939~税込¥1,033~1個当日出荷エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気