絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,077件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフォームLバール SK11

    リフォームLバール

    SK11(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
    用途釘抜き作業・ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)約45材質(パイプ)焼き入れ鋼管
  • セフティーバール SK11

    セフティーバール

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
    用途釘抜き作業・解体作業。仕様完全熱処理材質機械構造用炭素鋼仕上焼付塗装(青)
  • 替刃式折込鋸 SK11

    替刃式折込鋸

    SK11
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
    用途塩ビ・竹などの切断作業。仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))刃渡り(mm)210
  • 弦鋸の替刃 ステン用 32山 SK11

    弦鋸の替刃 ステン用 32山

    SK11(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
    用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数32山適合サイズ(mm)250
  • 皮製ノミ巻厚用No.60N SK11

    皮製ノミ巻厚用No.60N

    SK11(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
    用途ノミなどの収納。材質牛床皮寸法(mm)約455×300材質(本体)牛床皮収納本数(本)10
  • アルミカラビナ HG SK11

    アルミカラビナ HG

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
    用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110耐荷重(kg)3ロック機能なし
  • アルミカラビナキーリール付き SK11

    アルミカラビナキーリール付き

    SK11(4件のレビュー)
    868税込955
    1個
    当日出荷
    アルミカラビナと邪魔にならない伸縮式キーリールのセットです。アルミのカラビナと邪魔にならない伸縮式のキーリールをセットにしました。
    用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
  • インパクト用ボードホールソー SK11

    インパクト用ボードホールソー

    SK11(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サビに強い。
    用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸刃厚(mm)(ブレード)0.6穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒GC補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • 軸付スポンジ砥石 SK11

    軸付スポンジ砥石

    SK11(7件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
    用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし種別軸付砥石形状円筒型粒度80硬度7M使用工具マイクログラインダー砥粒C適合材ステンレス、鉄など
  • メタルトリムリムーバー SK11

    メタルトリムリムーバー

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。
    用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135
  • Fitスクレーパースリム SK11

    Fitスクレーパースリム

    SK11
    659税込725
    1本
    当日出荷
    狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。
    用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5ブレードステンレス鋼(HRC±50)
  • やわスポ Ver.2 SK11

    やわスポ Ver.2

    SK11
    689税込758
    1セットほか
    当日出荷
    目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。
    用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。材質シート部:スーパーアシレックス
  • 充電式LEDミニライト SK11

    充電式LEDミニライト

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
    用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19本体質量(g)約60全光束(Lm)(トップライト)60、(メインライト)1000-強/500-中/250-弱コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1mバッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約2.0明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
  • ホワイトボードマーカー 青 SK11

    ホワイトボードマーカー 青

    SK11
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ホワイトボード用マーカーです。マグネット、イレーザー付きのキャップです。細芯で、建築用ホワイトボードなどへの筆記に最適です。
    用途ホワイトボード用マーカー。材質キャップ;ポリプロピレン,イレーザー:羊毛,本体;ポリプロピレンインク色ブルーインクアルコール系油性顔料インキマグネット付き商品タイプ使い切り線の太さ細芯イレーザー付き
  • シャープチェーンソー替刃 SK11

    シャープチェーンソー替刃

    SK11
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
  • セフティハードグラス SK11

    セフティハードグラス

    SK11
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    曇り止め付き、メガネ併用可能な軽量でスタイリッシュな保護メガネです。矯正メガネの上から装着出来るメガネ併用タイプの保護メガネです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
    用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
  • コンベックス レインボー SK11

    コンベックス レインボー

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。5.5mまでの長さの測定におすすめです。立ちの良い特殊テープ形状にしています。
    用途長さの測定。材質ABS樹脂長さ(m)5.5JIS規格JIS1級(両面)サイズ(mm)25巾
  • 直尺 150mm SK11

    直尺 150mm

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)150
  • カラーマグネット 中 SK11

    カラーマグネット 中

    SK11
    169税込186
    1セット(6個)
    当日出荷
    スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)6直径(mm)30
  • コンプ アウトレットバルブ SK11

    コンプ アウトレットバルブ

    SK11(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ
  • DSLソケット N65 SK11

    DSLソケット N65

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
    用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
  • コンプ 圧力計(小) SK11

    コンプ 圧力計(小)

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    圧縮空気取り出し圧力値の確認する計器です。圧縮空気取り出し圧力値の確認するメーターです。
    用途圧縮空気取り出し圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)40ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
  • コンプ 圧力計(大) SK11

    コンプ 圧力計(大)

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タンク内圧力値の確認する計器です。タンク内圧力値の確認するメーターです。
    用途タンク内圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)50ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • 充電式ヒーティングツール SK11

    充電式ヒーティングツール

    SK11(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。
    用途はんだ作業。セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個電圧(V)3.7本体質量(g)約90充電時間(時間)4標準容量(mAh)2400充電方式microUSB-Bタイプ
  • 腰袋3段L SK11

    腰袋3段L

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。 雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。
    用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル形状3段質量(g)約440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×260×160対応60mm幅ベルトまで対応
  • コンクリートドリル SK11

    コンクリートドリル

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸の形状丸軸(滑り止め付)対応機種回転ドリル、振動ドリル
  • SDSプラスビット  5本組 SK11

    SDSプラスビット 5本組

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。タイプSDSプラスシャンク用有効長(mm)50
  • T型タップハンドル SK11

    T型タップハンドル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メネジ切りタップ用のハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。狭いところでも、片手でラクに作業ができます。
    用途一般鉄鋼ねじ切り。タイプタップ用
  • ダイヤモンドプレートS SK11

    ダイヤモンドプレートS

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
    用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
  • 液体研磨剤 鏡・ガラス用 SK11

    液体研磨剤 鏡・ガラス用

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(50mL)
    当日出荷
    酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。
    用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材
  • ピンセット ベビー用 SK11

    ピンセット ベビー用

    SK11(1件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷
    先が丸く安心して使用できます。赤ちゃんの耳や鼻の掃除に最適です。
    用途赤ちゃんの耳や鼻の掃除等、細かい作業。材質ステンレス鋼SUS430全長(mm)約100先端先丸
  • ステンスクレーパー薄刃 SK11

    ステンスクレーパー薄刃

    SK11
    799税込879
    1本
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
    用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。タイプ薄刃材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
  • ファイバーG柄両口ハンマー SK11

    ファイバーG柄両口ハンマー

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
    用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途叩き作業
  • メガネレンチセット SK11

    メガネレンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(6本)
    当日出荷
    濃いツヤ、ガンメタリック仕上げのメガネレンチセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるメガネレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
  • ミニコンビネーションレンチS SK11

    ミニコンビネーションレンチS

    SK11
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    鍛造製法で強度抜群の極小サイズのレンチセットです。ネジ径M1.6~M3の小さな六角ボルト・ナットに対応します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容3.2、4、4.5、5、5.5mm材質クロームバナジウム鋼
  • クリアラインドライバー SK11

    クリアラインドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)4グリップ径(Φmm)16材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.5刃先マグネットあり
  • ボールポイント六角棒レンチセット SK11

    ボールポイント六角棒レンチセット

    SK11
    2,398税込2,638
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
    用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上首振りありラチェット機構あり