絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,094件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディカッター SK11

    ハンディカッター

    SK11(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
    用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り種別替刃式幅(mm)55高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
  • ステンレス用チューブリーマー SK11

    ステンレス用チューブリーマー

    SK11(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
    用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
  • キーレスドリルチャック SK11

    キーレスドリルチャック

    SK11(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用仕様-軸径(Φmm)6.35
  • アイスコットン 半袖Tシャツ SK11

    アイスコットン 半袖Tシャツ

    SK11
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    肌に触れる部分は冷感コットンです。アイスコットンで接触冷感素材でヒンヤリし、しっかりめの綿リッチな素材です。しっかりめで肌側接触冷感綿で1枚でも着用できます。左胸ポケット付きです。
    用途暑さ対策の肌着。材質ポリエステル50% 綿50%
  • エアソケット ツータッチ SK11

    エアソケット ツータッチ

    SK11
    849税込934
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約88使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • コンベックス レインボー SK11

    コンベックス レインボー

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。5.5mまでの長さの測定におすすめです。立ちの良い特殊テープ形状にしています。
    用途長さの測定。材質ABS樹脂長さ(m)5.5JIS規格JIS1級(両面)サイズ(mm)25巾
  • 養生クッションマット SK11

    養生クッションマット

    SK11
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
    用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。材質生地;ポリエステル,中綿;ポリエステル・再生綿
  • エアホースリール Sソフト SK11

    エアホースリール Sソフト

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)310シノの有無あり
  • 保冷剤 Neo SK11

    保冷剤 Neo

    SK11
    509税込560
    1個
    当日出荷
    クールベスト専用で結露しにくい+溶けにくい+クッション保冷剤パックです。片側三層で外気温度に影響しにくい構造です。
    用途保冷剤。材質内装:PE・PA・PET 外装:PE・PAサイズ(mm)幅120×高さ190×奥行30
  • ロータリハンマードリル23mm SK11

    ロータリハンマードリル23mm

    SK11
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
    用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル材質本体・樹脂電流(A)7.4A消費電力(W)650電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100電源コード(m)5チャックSDSプラス打撃数(min-1)0~5000
  • ハイカプラ 20SFF SK11

    ハイカプラ 20SFF

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズG(PF)1/4
  • W管継手 チーズ SK11

    W管継手 チーズ

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • 軽トラックシートNEO SK11

    軽トラックシートNEO

    SK11(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    前方からの雨水侵入を防ぐ前垂れ付き軽トラックシートです。荷物の落下や悪天候等による劣化を防ぐ為に軽トラックの荷台にかけます。前垂れとトラックマットとを併用することでシート前方からの雨水の侵入を防ぎます。メーカー、エステル帆布トラックシートと比較して約50%軽量です。
    用途荷物の落下防止や、悪天候等への荷物の濡れを防止。寸法(mm)(シート前垂れ)1520×900寸法(幅Wmm×長さLm)(ゴムバンド)15×10適合車軽トラック
  • 充電式ヒーティングツール SK11

    充電式ヒーティングツール

    SK11(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。
    用途はんだ作業。セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個電圧(V)3.7本体質量(g)約90充電時間(時間)4標準容量(mAh)2400充電方式microUSB-Bタイプ
  • 布製電工バケツ SK11

    布製電工バケツ

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫な帆布製のバケツです。 底板付きです。
    用途工具・資材の収納。材質帆布寸法(幅W×高さH)(mm)240×270
  • ちょこっとバッグ SK11

    ちょこっとバッグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    身の回りの携帯用品の収納に便利です。 ジッパー付きで中身がこぼれません。 内側ポケット2個、外側ポケット4個付いています。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
  • モンキーレンチ差し2段 SK11

    モンキーレンチ差し2段

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。
    用途モンキーレンチの収納。材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)60
  • ビスカップ フタ付 型底 SK11

    ビスカップ フタ付 型底

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 底部型押し成型で強度をUPしています。 フタ付で中身がこぼれにくいです。
    用途ビス・パーツの収納。材質ポリエステルブラック適合ベルト幅(mm)60
  • ペンドラフック マキタ用 SK11

    ペンドラフック マキタ用

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
  • コンベフック SK11

    コンベフック

    SK11
    839税込923
    1個
    当日出荷
    コンベックスに取付けるだけで腰回りのカラビナ等に取付が可能になります。 コンベックスのベルトクリップに差込み可能です。 カラビナフックやD環等に引っ掛ける事が可能になります。 本体がカラビナになっている為、環状になっているD環等にも引っ掛ける事が出来ます。
    用途コンベックスをカラビナ・D環取付けるためのホルダー。適合各社ベルトクリップ式コンベックス材質樹脂フック寸法(mm)適合フック:約28×42・22×36・18.5×34
  • マルチポーチ SK11

    マルチポーチ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれるマルチポーチです。 ダブルジッパー式ポケットでしっかり収納します。
    用途身の回りの携帯用品の収納。
  • 阿修羅 ビットマグネット SK11

    阿修羅 ビットマグネット

    SK11(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。
    用途ビットへの着磁と脱磁。材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
  • コンクリートドリル SK11

    コンクリートドリル

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸の形状丸軸(滑り止め付)対応機種回転ドリル、振動ドリル
  • SDSプラスビット  5本組 SK11

    SDSプラスビット 5本組

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。タイプSDSプラスシャンク用有効長(mm)50
  • T型タップハンドル SK11

    T型タップハンドル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メネジ切りタップ用のハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。狭いところでも、片手でラクに作業ができます。
    用途一般鉄鋼ねじ切り。タイプタップ用
  • ダイヤモンドプレートS SK11

    ダイヤモンドプレートS

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
    用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
  • デュアルドライバー NEO SK11

    デュアルドライバー NEO

    SK11(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
    用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。モーター電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)バッテリー容量(mAh)1500締付能力(小ねじ)5mm材質本体:PA6GF30+TPE+ABS締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオンチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック充電時間(分)150充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅162×高さ45×奥行き45スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • 鷲掴ドリルチャック替軸 SK11

    鷲掴ドリルチャック替軸

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    鷲掴ドリルチャックシリーズの交換軸です。 衝撃を分散し耐久性を向上させた高耐久圧入軸です。
    用途ドリルチャック用の替軸。
  • ファイバーG柄両口ハンマー SK11

    ファイバーG柄両口ハンマー

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
    用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途叩き作業
  • 白ゴムハンマー SK11

    白ゴムハンマー

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。
    用途組立作業・室内装飾・板金作業。材質(柄部)ラバーウッド材質(頭)ゴム製主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
  • 超ロングストレートメガネ SK11

    超ロングストレートメガネ

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ
  • インパクト用ピン・Oリング SK11

    インパクト用ピン・Oリング

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。
    用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。ピン径(Φmm)3.5
  • ディープソケット SK11

    ディープソケット

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット
  • ラチェットレンチセット SK11

    ラチェットレンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・13・17mmラチェット機構あり
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。材質質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
  • 六角軸Coステンドリル 微長 SK11

    六角軸Coステンドリル 微長

    SK11
    509税込560
    1本
    当日出荷
    この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • マルチクリップクリップ式 SK11

    マルチクリップクリップ式

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
    用途手袋・タオルなどの携帯仕様クリップ付取付可能対象ベルト・腰袋等
  • コーキングスクレーパー&キャップセット SK11

    コーキングスクレーパー&キャップセット

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    3WAYスクレーパーとキャップのセットです。コーキングハガシ、スクレーパー、コーキング剤塗りつけの3WAYスクレーパーです。コーキング剤保存用キャップもセットです。5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応しています。
    用途コーキング剤の除去、仕上げ作業、コーキング剤の一時保管。仕様コーキング塗りつけようパッド:3R、6R、10R、13R、17R材質キャップ:シリコン製