絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,094件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布製ノミ巻厚用 SK11

    布製ノミ巻厚用

    SK11(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい杉綾織帆布を使用しています。軽くて使いやすいです。
    用途のみ等の工具の収納。材質(本体)寸法(幅W×高さH)(mm)445×285
  • セフティグラス軽量イエロー SK11

    セフティグラス軽量イエロー

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。イエローレンズ採用で室内蛍光灯下などで明るい視野を確保します。傷に強いハードコートレンズです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色イエローレンズ紫外線99.9パーセントカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 皮製鋸巻5枚用No.61N SK11

    皮製鋸巻5枚用No.61N

    SK11(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
    用途鋸などの収納。材質牛床皮寸法(mm)約400×360収納枚数(枚)5
  • 革製ビスポケット 丸型 SK11

    革製ビスポケット 丸型

    SK11(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群の床皮と合成皮革を使用しています。取り出しやすい丸型です。
    用途釘、ビス等の収納、携帯。仕様丸型材質主材料:合成皮革、カラビナ:アルミ
  • ワンピンバックル作業ベルト SK11

    ワンピンバックル作業ベルト

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ワンピンバックルで使いやすい作業ベルトです。スタンダードタイプです。使いやすいワンピンバックルタイプです。
    用途一般作業用ベルト。材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン
  • 3Dロールケース SK11

    3Dロールケース

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    たたんで巻いてコンパクトに収納できます。内側ポケット付でドライバーやペンチなど整理できます。
    用途工具の収納。材質ポリエステル
  • ABSツールポーチ SK11

    ABSツールポーチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量&タフなABS樹脂製素材です。カラビナ、2WAYベルト通しで便利です。
    用途携帯電話、鍵、タバコなどの収納。仕様2WAYベルト通し付内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×140
  • ミニツールホルダースリム SK11

    ミニツールホルダースリム

    SK11
    698税込768
    1個
    当日出荷
    軽がる伸びる1000mmのツールホルダーです。軽い伸縮と究極の細さで手もとの自由度が違います。
    用途キーホルダー、メジャー、カッターなどの携帯用品の落下・紛失防止。材質ウレタン使用荷重(kg)0.3自然長~伸長時(mm)120~約1000
  • アルミカラビナ バックル付き SK11

    アルミカラビナ バックル付き

    SK11
    868税込955
    1個
    当日出荷
    アルミカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングセットです。アルミのカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングをセットにしました。
    用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
  • 替刃式スクレーパー 300 SK11

    替刃式スクレーパー 300

    SK11(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。
    用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。全長(mm)300質量(g)377刃幅(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
  • 断熱材カッター折込 替刃 SK11

    断熱材カッター折込 替刃

    SK11
    509税込560
    1枚
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5
  • T型ネイル SK11

    T型ネイル

    SK11(4件のレビュー)
    729税込802
    1箱(2000本)ほか
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
    用途タッカー用ネイル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質表面処理亜鉛メッキ
  • ストロング鍛造スコップ SK11

    ストロング鍛造スコップ

    SK11(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
    用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
  • 充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11

    充電丸鋸用チップソー(くろプラス)

    SK11(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
    用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
  • チゼルスリム SK11

    チゼルスリム

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
    全長(mm)240刃幅25材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
  • スチールウール SK11

    スチールウール

    SK11
    529税込582
    1個
    当日出荷
    用途機械工具類のサビ落とし、床のワックス、ペンキ落としに。家具・木工品・金属などの仕上げ・研磨材質スチールウール全長(mm)700適合材金属、木工、床面など
  • 充電かまいたち鉄工用 SK11

    充電かまいたち鉄工用

    SK11
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
    用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
  • バンブ― 半袖丸首シャツ SK11

    バンブ― 半袖丸首シャツ

    SK11
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    天然素材の竹インナーです。肌に触れると天然素材ならではの柔らかさ、しなやかさです。天然素材の力なので吸湿、抗菌、消臭、吸水速乾がすごいです。
    用途暑さ対策の肌着。材質レーヨン95% (竹)Pu5%
  • ツールボックス SK11

    ツールボックス

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたハードタイプのツールボックスです。同形状のボックスの積み重ねが可能です。コの字型トレーで使いやすいです。
    用途工具の収納。材質ポリプロピレン
  • TハンドルラチェットDV72 SK11

    TハンドルラチェットDV72

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
  • DSLソケットL SK11

    DSLソケットL

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • レンガ鏝 SK11

    レンガ鏝

    SK11
    799税込879
    1本
    当日出荷
    レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
    用途レンガ積用や材料のすくい作業。材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
  • 両口ラチェットレンチスリム SK11

    両口ラチェットレンチスリム

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。背の低いショートソケット採用で狭く窮屈な場所での使用にも適しています。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225
  • スイベルラチェットドライバー SK11

    スイベルラチェットドライバー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット20mm片頭ビット+No.2ギア数90山
  • 庖丁の柄    菜切用黒PC SK11

    庖丁の柄 菜切用黒PC

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    古くなった包丁の柄を交換できます。菜切包丁用です。
    用途包丁用交換柄。材質本体:木製、口輪:樹脂性タイプ菜切包丁用
  • 塗れるはがせるパテベラ SK11

    塗れるはがせるパテベラ

    SK11
    159税込175
    1本
    当日出荷
    塗れる、はがせる便利なヘラです。パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに最適です。
    用途パテ塗り・のり付け・汚れ落とし・シールはがし・補修作業。材質ポリアセタール
  • ステンレス金ベラ 90mm SK11

    ステンレス金ベラ 90mm

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ヘラは厚めで適度なコシがあります。ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。
    用途サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。材質柄部:木材質(刃)ステンレス刃先幅寸法(mm)90
  • ステンラチェットベルト荷締機 SK11

    ステンラチェットベルト荷締機

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフックベルト幅(mm)25全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0破断荷重(kg)5.0kN(510バックルラチェットバックル
  • ゴムバンド両側2本線送り付 SK11

    ゴムバンド両側2本線送り付

    SK11
    659税込725
    1本
    当日出荷
    軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
    用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約20フック片側送り金具
  • 直尺 1000mm SK11

    直尺 1000mm

    SK11
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
  • 小型ドリルチャック限定品 SK11

    小型ドリルチャック限定品

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
    用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
  • KAITENマルチホルダー SK11

    KAITENマルチホルダー

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカー製コンベックスに対応したホルダーです。専用アタッチメント不要で、ほとんどのメーカー製コンベックスを脱着できるコンベックスホルダーです。ホルダーは回転式のため、横ベルト・縦ベルトに装着可能です。ワンタッチでコンベックスの脱着が可能です。作業ベルト装着部分は開閉式のため、腰ベルトの装備を外さずに、途中部分から取り付け可能です。
    用途コンベックスの収納、携帯用ホルダー。材質本体:ABS樹脂、金属部分:ステンレス取付可能コンベックスサイズ:ベルトクリップ幅が30mm以下質量(g)約90取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以下、厚さ6以下
  • TW防じんマスク SK11

    TW防じんマスク

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防じんマスクRL1クラスです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。小型軽量です。ケースレスのフィルタで経済的です。
    用途防じんマスク。種別防じんマスク材質(面体)エラストマー:ポリスチレン、ガラス繊維:ポリエステル、レーヨンクラスRL1クラス適合吸収缶M-51-2、M-51-20商品タイプ本体
  • コンプ フィルターセット SK11

    コンプ フィルターセット

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
  • EVAツールボックス SK11

    EVAツールボックス

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    EVA素材で水に強く、軽くて丈夫です。中身が見えて取り出しやすく、ハンドルで持ち運びも便利です。組み合わせ自由、ツールコンテナにフィットします。
    用途道具の収納に。材質EVA
  • トートバッグ SK11

    トートバッグ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    開口部ファスナー仕様で中身がこぼれにくいです。工具の収納や身の回りの物の収納に便利です。生地2重縫製で丈夫です。
    用途工具・道具の収納。材質ポリエステル寸法(mm)270×140×350
  • 3倍速巻尺 30m SK11

    3倍速巻尺 30m

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
    用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
  • クール バラクラバ SK11

    クール バラクラバ

    SK11
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のバラクラバです。接触冷感生地+登頂部分にメッシュ生地で通気性UPです。メッシュ部分は軽く薄く冷たく熱がこもりにくいので酷暑対策にもなります。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
    用途汗をかく現場での快適作業。仕様ワンポイント反射プリント付材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%サイズフリータイプ気化熱タイプ
  • コンプ アンロダチューブ SK11

    コンプ アンロダチューブ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyを接続するパーツです(アンローダパイプセット3T03TW02×150FCの後継部品)。
    用途圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用樹脂管。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・塩ビねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
  • コンプ サーキットブレーカー SK11

    コンプ サーキットブレーカー

    SK11(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット