絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,077件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高視認識別テープ 200m SK11

    高視認識別テープ 200m

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シカ・サルなど高視認で防獣対策に最適です。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。視認性が高く害獣侵入防止以外にも様々な使い方可能です。私有地、危険区域などの識別にもお使いいただけます。間伐対象木の区分けにもお使いいただけます。注意や警告などのアイキャッチにも使えます。
    用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
  • マジックペーパー75×240 SK11

    マジックペーパー75×240

    SK11
    98税込108
    1枚
    当日出荷
    特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
    用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
  • ゴムバンド両側2本線送り付 SK11

    ゴムバンド両側2本線送り付

    SK11
    659税込725
    1本
    当日出荷
    軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
    用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約20フック片側送り金具
  • スパークプラグ No.10 SK11

    スパークプラグ No.10

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-4ES・チャンピオン/RN-16Y・デンソー(ND)/W14EXR-U適合機種ヤマハ発電機(EF1400(1995-)・EF2300/A/S/SE),ヤマハ発電機(EF4000/A・EF5500A・EF6000/E/TE),ヤマハ除雪機(SA560E(1990-)・YT660E/ES・YT970E/ED/ES・YT1080E),ヤマハ除雪機(YT1080ED/EX・YT1211E・YT1290E/EX)
  • 小型ドリルチャック限定品 SK11

    小型ドリルチャック限定品

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
    用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
  • ピストンブロワー PisB SK11

    ピストンブロワー PisB

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    大容量の風がいっきに粉塵を巻き上げます。ピストンを押してむ引いても噴射するので楽に早く粉塵の除去が出来ます。チューブ付きで奥までしっかり除去します。軽量ボディーで持ち運びが便利です。吸い込み口が手元で粉塵を吸い込まない。
    用途アンカーホールの粉塵除去や各種ブロワー作業。材質(本体)PP
  • インパクトフックマキタ用 右 SK11

    インパクトフックマキタ用 右

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
    用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ仕様右手用適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチールブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
  • TW防じんマスク SK11

    TW防じんマスク

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防じんマスクRL1クラスです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。小型軽量です。ケースレスのフィルタで経済的です。
    用途防じんマスク。種別防じんマスク材質(面体)エラストマー:ポリスチレン、ガラス繊維:ポリエステル、レーヨンクラスRL1クラス適合吸収缶M-51-2、M-51-20商品タイプ本体
  • ツールバッグ M SK11

    ツールバッグ M

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)材質ポリエステル質量(kg)0.7耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約220×約240ホルダー内側5個ポケット外側4個
  • カラーマグネット 大 SK11

    カラーマグネット 大

    SK11
    169税込186
    1セット(4個)
    当日出荷
    スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)4直径(mm)40
  • ZAK超速木工用レシプロソー SK11

    ZAK超速木工用レシプロソー

    SK11
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    当日出荷
    レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
    用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
  • キーリール SK11

    キーリール

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    しなやかなナイロンコードの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
    用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:30
  • コンプ チェック弁体キット SK11

    コンプ チェック弁体キット

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム/鉄/紙外径(Φmm)【紙パッキン】36スプリング長(mm)12寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)310シノの有無あり
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • コンプ サーキットブレーカー SK11

    コンプ サーキットブレーカー

    SK11(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット
  • コンプ 運転コンデンサー SK11

    コンプ 運転コンデンサー

    SK11
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    モーター始動、運転用コンデンサー交換部品です。モーター始動、運転用のコンデンサーです(コンデンサー2E27030F300V後継部品)。
    用途モーター始動、運転用コンデンサー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質プラスチック規格300V35μF外径×長さL(Φ×mm)(約)35×85
  • コンプ サーキットプロテクタ SK11

    コンプ サーキットプロテクタ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様AC240V・16A材質樹脂・真鍮・鉄スパナサイズ(mm)14
  • コンプ レギュレータ(右) SK11

    コンプ レギュレータ(右)

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)材質鉄・真鍮・樹脂
  • コンプ ドレンコックねじ式 SK11

    コンプ ドレンコックねじ式

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
  • パネルコントロールヒーター SK11

    パネルコントロールヒーター

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
    用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。材質ステンレス幅(mm)85径(Φmm)【保護ゴムキャップ】約36、【ヒーターカバー】約30奥行(mm)127消費電力(W)900定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約2.0(アース線付き)使用液温度設定範囲(℃)20~100最低水位(mm)180適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20認証マークPSEマーク認証
  • ドレンコックサイレンサー SK11

    ドレンコックサイレンサー

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
    用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4
  • ホースバンド SK11

    ホースバンド

    SK11
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
    用途ホースの接続。
  • W管継手 ストレート SK11

    W管継手 ストレート

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド SK11

    スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド

    SK11
    539税込593
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番刃先マグネットあり
  • マルチトートバッグ SK11

    マルチトートバッグ

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    保温、保冷効果で現場作業、アウトドアに最適で、ツールの収納からドリンクの収納まで、便利に使えます。 内側にメッシュのポケットが付いています。
  • バンドソー替刃 木工仕上用 SK11

    バンドソー替刃 木工仕上用

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
    用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
  • 石材用 ドリル SK11

    石材用 ドリル

    SK11
    689税込758
    1本
    当日出荷
    ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
    用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
  • ツヤ出しアフロ君 SK11

    ツヤ出しアフロ君

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
    用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様ボール型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)アクリル
  • ポリネット両面ヤスリ3枚入り SK11

    ポリネット両面ヤスリ3枚入り

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。
    用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。寸法(mm)93×230適合材木材・金属等
  • サンディングRマジック 耐水 SK11

    サンディングRマジック 耐水

    SK11
    629税込692
    1個
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
    用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。幅(mm)75タイプ空研ぎ・水研ぎ兼用長さ(m)1目の粗さ仕上目
  • チャンネルブラシワイヤー 曲 SK11

    チャンネルブラシワイヤー 曲

    SK11
    589税込648
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したチャンネルブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。
    用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ・曲柄毛材ワイヤー鋼線
  • 鷲掴ドリルチャック レス SK11

    鷲掴ドリルチャック レス

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 キーレスタイプでリリースが簡単です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。 樹脂ボディーで軽量化しています。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
  • 真鍮ワイヤーブラシ 木柄4行 SK11

    真鍮ワイヤーブラシ 木柄4行

    SK11
    449税込494
    1本
    当日出荷
    腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
    用途真鍮・銅の磨きだし。タイプ木柄ブラシ毛材真鍮線・4行材質(柄部)
  • ステンワイヤーブラシ小判6行 SK11

    ステンワイヤーブラシ小判6行

    SK11
    619税込681
    1本
    当日出荷
    サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
    用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプ小判型毛材ステンレス線・6行
  • タッカー&ホチキス SK11

    タッカー&ホチキス

    SK11(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
    用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
  • 一般刃物用砥石 中研ぎ用 SK11

    一般刃物用砥石 中研ぎ用

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。切れ味が落ちたと感じたときに使用する中研ぎ用の砥石です。荒研ぎを終えたあとに使用することで、切れ味を高めることが出来ます。
    用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
  • セフティチゼル 平 SK11

    セフティチゼル 平

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
    用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプサイズ(mm)24
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)17×19最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下ギア数72山(送り角度5度)
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)