絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,076件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弦鋸の替刃 金工用 SK11

    弦鋸の替刃 金工用

    SK11(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。
    用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数24山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
  • クイックホルダー SK11

    クイックホルダー

    SK11(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    プロ用、キーおよび先端工具クイックホルダーです。クイックホルダーは安全性を主眼に開発した商品で、不用意な解除を防いでいます。 ホルダーの着脱方向を反対にすることで、不意の脱落を防ぎます。衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。 メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
    用途先端工具、キー等の落下防止。仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー材質クイックホルダー:アルミ、キーリング:スチール軸径(Φmm)6.35形状クイックホルダーロック機能なし
  • クイックホルダーセット SK11

    クイックホルダーセット

    SK11
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。 ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。
    用途先端工具、キー等の落下防止。仕様軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール軸径(Φmm)6.35形状オフセットD型ロック機能なし
  • 布製ノミ巻厚用 SK11

    布製ノミ巻厚用

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい杉綾織帆布を使用しています。軽くて使いやすいです。
    用途のみ等の工具の収納。材質(本体)布寸法(幅W×高さH)(mm)445×285
  • LED安全グラス SK11

    LED安全グラス

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様LEDライト付質量(g)60レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ツールホルダーハンマ2丁差し SK11

    ツールホルダーハンマ2丁差し

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
    用途ハンマー等の道工具類の収納、携帯。仕様2丁差材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール色黒
  • ツールポーチ SK11

    ツールポーチ

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    2WAYベルト通し&カラビナ取り付け方式です。携帯電話、ミニレベルが収納可能です。軽快な足回りを重視するプロが求める専用設計です。
    用途道具、工具の収納。
  • 3Dロールケース SK11

    3Dロールケース

    SK11
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    たたんで巻いてコンパクトに収納できます。内側ポケット付でドライバーやペンチなど整理できます。
    用途工具の収納。材質ポリエステル
  • ガストーチ ワイド SK11

    ガストーチ ワイド

    SK11(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
    用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
  • ガストーチ ワンアクション式 SK11

    ガストーチ ワンアクション式

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
    用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎熱量(kcal/h)2800
  • ストロング鍛造スコップ SK11

    ストロング鍛造スコップ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
    用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)木先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
  • 補助エアータンク SK11

    補助エアータンク

    SK11
    ¥12,800~税込¥14,080~
    1台
    当日出荷
    工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。エアコンプレッサの頻繁な起動ー停止を減らし、寿命延長と省エネが図れ、離れた作業場もエアーが使え、複数設置すれば作業エリアが広がります。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
    用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質鉄/樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ最高圧力(MPa)1接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し
  • 乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11

    乾湿両用掃除機ステン 静音

    SK11
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
  • 極冷 ボクサーブリーフ SK11

    極冷 ボクサーブリーフ

    SK11
    ¥989税込¥1,088
    1枚
    当日出荷
    極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
    用途暑さ対策の肌着。材質ナイロン85% Pu15%色ブラック
  • バンブ― 半袖丸首シャツ SK11

    バンブ― 半袖丸首シャツ

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    天然素材の竹インナーです。肌に触れると天然素材ならではの柔らかさ、しなやかさです。天然素材の力なので吸湿、抗菌、消臭、吸水速乾がすごいです。
    用途暑さ対策の肌着。材質レーヨン95% (竹)Pu5%
  • ツールキャリーバッグ S SK11

    ツールキャリーバッグ S

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    道具・工具の持ち運びに便利なツールキャリーバックです。コンパクトサイズで持ち運びラクラクです。
    用途道具・工具の収納。サイズS
  • DSLソケットL SK11

    DSLソケットL

    SK11
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • 中空ラチェットハンドル SK11

    中空ラチェットハンドル

    SK11
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様六角対辺6.35mm(ビット)差込角(mm)9.5(ソケット)ギア数72(山)
  • スイベルラチェットドライバー SK11

    スイベルラチェットドライバー

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット20mm片頭ビット+No.2ギア数90山
  • 充電式リーフライト クリップ SK11

    充電式リーフライト クリップ

    SK11
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
    用途照明・作業灯。付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED
  • ペイントマーカー細赤 極一閃 SK11

    ペイントマーカー細赤 極一閃

    SK11
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
    用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色赤色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • ステンパレットナイフ SK11

    ステンパレットナイフ

    SK11
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製パレットナイフです。長さは150mmになります。
    用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。材質ヘラ部:ステンレス、柄部:天然木全長(mm)150
  • ステンレス金ベラ 90mm SK11

    ステンレス金ベラ 90mm

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ヘラは厚めで適度なコシがあります。ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。
    用途サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。材質柄部:木材質(刃)ステンレス刃先幅寸法(mm)90
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型)ベルト幅(mm)25全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5破断荷重(kg)6.0kN(611バックルラチェットバックル
  • 店舗用フリーケース SK11

    店舗用フリーケース

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
    用途ツールの収納・携帯。仕様50mm幅ベルトまで対応材質ポリエステル質量(g)約170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×60×245
  • 直尺 1000mm SK11

    直尺 1000mm

    SK11
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
  • 全ネジレンチ3分4分兼用 SK11

    全ネジレンチ3分4分兼用

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
    用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
  • プラスチック製墨坪 廻手ナシ SK11

    プラスチック製墨坪 廻手ナシ

    SK11
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    プラスチック製の墨坪です。作業現場での墨付け作業に使用します。廻手はありません。
    用途墨打ち。付属品カルコ1ケ付材質プラスチック
  • インパクトフックマキタ用 W SK11

    インパクトフックマキタ用 W

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
    用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ仕様右手・左手兼用適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチール色ブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
  • KAITENマルチホルダー SK11

    KAITENマルチホルダー

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカー製コンベックスに対応したホルダーです。専用アタッチメント不要で、ほとんどのメーカー製コンベックスを脱着できるコンベックスホルダーです。ホルダーは回転式のため、横ベルト・縦ベルトに装着可能です。ワンタッチでコンベックスの脱着が可能です。作業ベルト装着部分は開閉式のため、腰ベルトの装備を外さずに、途中部分から取り付け可能です。
    用途コンベックスの収納、携帯用ホルダー。材質本体:ABS樹脂、金属部分:ステンレス取付可能コンベックスサイズ:ベルトクリップ幅が30mm以下質量(g)約90取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以下、厚さ6以下
  • コンプ フィルタエレメント SK11

    コンプ フィルタエレメント

    SK11
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム、紙、鉄外径×内径×厚さ(mm)43×23×19(ゴムリング付)
  • コンプ チェック弁Assy SK11

    コンプ チェック弁Assy

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。
  • アルミケースAM-295SN SK11

    アルミケースAM-295SN

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    洗練されたデザインの軽量アルミケースです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。
    用途工具の収納に。材質アルミ内寸(mm)(約)幅280×奥行130×高さ35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)295×147×54
  • クール バラクラバ SK11

    クール バラクラバ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のバラクラバです。接触冷感生地+登頂部分にメッシュ生地で通気性UPです。メッシュ部分は軽く薄く冷たく熱がこもりにくいので酷暑対策にもなります。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
    用途汗をかく現場での快適作業。仕様ワンポイント反射プリント付材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%サイズフリータイプ気化熱タイプ
  • チョークライン直線一発 SK11

    チョークライン直線一発

    SK11
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    長い直線が簡単に引けます。粉もれしにくい密閉式チョークラインです。シンプル構造で耐久性があります。
    用途チョークライン。糸の長さ(m)15
  • 高圧エアダスター 100mm SK11

    高圧エアダスター 100mm

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
    用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)530ノズル100mmノズル空気取入口高圧プラグ
  • エアダスタ 流量調節 SK11

    エアダスタ 流量調節

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)390取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    ¥259税込¥285
    1個
    欠品中
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。モーター、シリンダーを冷却するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂羽根枚数10枚ねじ寸法(mm)M4×0.7×20長ネジ+ナット外径×内径×厚さ(mm)約96×8×約18
  • コンプ チェック弁Assy SK11

    コンプ チェック弁Assy

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
    用途運転停止時に各配管内を減圧。仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)取付サイズアンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF