カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(572)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(94)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(741)
- 測定・測量用品(112)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,373)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(755)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(45)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,043)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,438)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,663)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 39ページ目
39ページ目: SK11のすべての商品

六角軸鉄工用月光ドリル
SK11¥589~税込¥648~1本当日出荷鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
ミニラチェットレンチ
SK11¥9,998税込¥10,9981台当日出荷全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。最大トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230能力ボルト径(mm)10材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
スピコン インラインタイプ
SK11¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ユニオンワイ
SK11¥679~税込¥747~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ストレート
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
スーパー阿修羅ビット段付き
SK11¥479~税込¥527~1個(2本)ほか当日出荷圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
パカットバッグカラー L
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パカット開いて取り出しやすい設計です。 開口時はトレーのように大きく開きます。 収納時はコンパクトになり積み重ねも可能です。用途家庭、オフィスなど様々なシーンでの道具、その他小物の収納。材質ポリエステル寸法(mm)L(360×180×180)
サポートベルト
SK11¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷腰回りとツールをFullCompleteします。 立体エアークッションが腰にフィットします。 可動式ベルトループです。用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。材質ポリエステル幅(mm)150色ブラック
サスペンダー
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。 クッションメッシュが重さを軽減します。用途サポートベルト用サスペンダー。材質ポリエステル質量(g)約50
ペンドラフック マキタ用
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
ツールホルダーカラビナダブル
SK11¥979税込¥1,0771個当日出荷後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの携帯。材質本体:ポリエステル カラビナ:アルミ質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×120×50対応60mm幅ベルトまで対応
スナップファスナー 13mm
SK11¥809税込¥8901パック当日出荷ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適です。 スナップファスナーパンチ用です。用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。適合本体NO.3300MT、NO.4000MT+NO.4010MT材質スナップファスナー:真鍮製+ニッケルメッキ下穴径(Φmm)約3.0頭径(Φmm)約13足長(mm)約6.0最大取付物厚さ(mm)約3.0
ランダムサンダー用スポンジ
SK11¥789税込¥8681個当日出荷自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。適合機種ランダムサンダータイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ適合材金属
オフセット砥石ステン専用46
SK11¥749税込¥8241個当日出荷ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
充電磁器タイルドライバービット
SK11¥789税込¥8681本当日出荷インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
くろプラス(木工チップソー)
SK11¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途木工用チップソー。タイプ欧州RoHS規格合格品
ZOIDチップソー 鉄用
SK11¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して金属の切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材金属
10.8Vマルチツール本体
SK11¥9,598税込¥10,5581台当日出荷高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。材質樹脂質量(kg)約1.0本体寸法(mm)295×100×50機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)振動数(min-1)7500~15000モーター電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
コルクタイル専用ヘラ
SK11¥369税込¥4061本当日出荷接着剤を櫛形に2mmの厚さに塗れます。ヘラの先端のギザギザがコルクタイルを張るのに丁度良く、のり厚に出来ます。PPプラスチックは接着剤が付きにくい材質で、何回でも使用可能です。用途コルクタイル専用ヘラ。材質PPプラスチック色乳白刃幅(mm)150
ダブルフェイスハンマー
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1丁で鉄工用ハンマー・ソフトハンマーの2役です。ウレタンヘッド側は相手材にキズ・損傷等がつきにくくなっています。スチールヘッド側は鉄工用ハンマーとして使用できます。用途金型の分解組立、家具等の組立。材質(頭)スチールヘッド側:機械構造用炭素鋼S53C主な用途金型の分解組立、家具等の組立
断熱材カッター
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
リバーシブルラチェットレンチ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
クリアラインドライバー
SK11¥399~税込¥439~1本当日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
マグネット スイーパー
SK11(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。用途部品や鉄くずの回収。
スナップリングプライヤー
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2リング使用範囲(mm)径10~40
スキマノズル
SK11¥559税込¥6151個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
丸毛ブラシ
SK11¥569税込¥6261個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
ワイパーノズル
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
中継パイプ
SK11¥469税込¥5161個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
エアホースリールソフト
SK11(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
ラチェットスピンナー
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼質量(g)54仕上ANSI、DIN規格適合サイズ(mm)幅34.6×高さ29.2×奥行き34.6
クロスボールポイントレンチ
SK11(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角商品構成単品
ショートラチェットレンチ
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
ヘックスビットソケットセット
SK11¥3,598税込¥3,9581セット(8個)欠品中自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
FG強力ニッパ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ハンドクランプ
SK11¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
面取りスクレーパー
SK11¥639税込¥7031個当日出荷ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。用途パイプの面取りやバリ取り作業。色黒